10x330mm レジンベルト(#120/10本)エスコ当日出荷
用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。仕様推奨研磨機:平面研磨機、バックスタンド研磨機、円筒研磨機・センタレス研磨機、ベルトサンダー粒度#120幅×長さ(mm)10×330入数10本
耐水ペーパーエスコ(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
油紙を使用した定番製品
シャープな切れ味で優れた研削力、長寿命です。
金属の下地から仕上げ研磨、プラスチックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。
布ペーパー(5枚入)エスコ当日出荷から翌日出荷
金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。
シートサイズ(mm)230×280研磨材の構造AA(溶融アルミナ)適合材各種金属
25x25mm [緑] 6mm軸付砥石エスコ当日出荷
軸径(Φmm)6直径(Φmm)25高さ(mm)25粒度#120形状円筒型エスコ品番EA819HB-9砥粒GC最大回転数(min-1[r.p.m])25600
油砥石・天然(面直し/粗目)エスコ当日出荷
面直し砥石
ノンスリップシリコンベース付
希少価値の高い良質な天然砥石です。
仕様●粒度:#120●仕様:粗目●サイズ(mm):203×76×19アズワン品番65-2136-65
ディスクペーパー(マジック式)75mm/#120エスコ(1件のレビュー)当日出荷
取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。
目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します。
粒度#120直径(Φmm)75エスコ品番EA162KT-120Aタイプマジック式基材Cw紙(クラフト紙)砥粒AA適合品番エアーグラインダーEA159DC・EA159DJ接着剤R/R(レジンオーバーレジン)
25x50mm [緑] 6mm軸付砥石エスコ当日出荷
軸径(Φmm)6高さ(mm)50粒度#120形状円筒型エスコ品番EA819HB-11砥粒GC最大回転数(min-1[r.p.m])25000
耐水ペーパーセットエスコ当日出荷
10種各5枚入り
車輪・金属などの塗装面全般の研磨に
仕様●粒度:#120・#180・#240・#320・#400・#600・#800・#1000・#1500・#2000●サイズ:230×280mm●ケースサイズ:350(W)×270(D)×46(H)mm●砥粒:炭化ケイ素(CC)●基材:紙(Cw)アズワン品番65-2118-69
19x38mm [緑] 砲弾形軸付砥石エスコ当日出荷
エスコ品番EA819HE-11軸径(Φmm)6形状砲弾型粒度#120色緑直径(Φmm)19高さ(mm)38最大回転数(min-1[r.p.m])33000
#120・16x32mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)エスコ翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#120直径(Φmm)16質量(g)25.0適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック推奨回転数(min-1[r.p.m])5900~19000アズワン品番64-7932-62
#120・40x10mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)エスコ翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#120直径(Φmm)40質量(g)44.0適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック推奨回転数(min-1[r.p.m])2300~7600アズワン品番64-7932-57
研磨布ペーパーエスコ翌日出荷
ベースが布なので紙の研磨製品よりも丈夫で長持ちします。
縦にも横にも簡単に裂くことが出来ます。
にかわの使用により、やさしい研磨目を得ることが出来ます。
用途金属、鉄鋼、シャフト木工、住宅、建材樹脂、ゴムその他一般研磨
ディスクペーパー(のり付)エスコ翌日出荷
目詰まり防止加工を施したのり付ペーパー
深いキズは入らず、金属・木材・車両・家具の素地及び塗面の研磨・仕上げに最適です。
#120/100mm ジルコフラップディスクエスコ翌日出荷
用途ステンレス用粒度♯120穴径(Φmm)15(16)外径(Φmm)100砥粒ジルコニウム最大回転数(min-1[r.p.m])15300材質(ベース)ファイバーグラス入数1枚
ケンマロンスーパーエスコ翌日出荷
10枚入り。不織布研磨材。ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性の向上を実現。ソフトな風合いで凸凹部分に良くなじみ、細部まで均一な 研磨面がすばやくえられます。湿式作業においても研磨力が持続され威力を発揮します。
布ペーパー(50枚入)エスコ翌日出荷
金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。
シートサイズ(mm)230×280研磨材の構造AA(溶融アルミナ)適合材各種金属
#120 スティックゴム砥石エスコ翌日出荷
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様中目材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ粒度#120寸法(mm)12×170×22色砥石部:ブルー質量(g)17砥石寸法(mm)12×50×6適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
12x330mm レジンベルト(#120/10本)エスコ翌日出荷
用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。仕様推奨研磨機:平面研磨機、バックスタンド研磨機、円筒研磨機・センタレス研磨機、ベルトサンダー粒度#120アズワン品番64-7822-79幅×長さ(mm)12×330入数10本
研磨リング (アルミナ)エスコ翌日出荷
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-812。
材質アルミナ高さ(mm)30最大回転数(min-1[r.p.m])38000適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)15
#120・25x10mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)エスコ翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#120直径(Φmm)25質量(g)23.33適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック推奨回転数(min-1[r.p.m])3800~12200アズワン品番64-7932-55
25x50mm [緑] 砲弾形軸付砥石エスコ翌日出荷
エスコ品番EA819HE-12軸径(Φmm)6形状砲弾型粒度#120色緑直径(Φmm)25高さ(mm)50最大回転数(min-1[r.p.m])13600
パラチップカムス(旧:高周波精密)税込¥14,278¥12,980