絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • モノタロウ(53)
  • OSG(オーエスジー)(291)
  • タンガロイ(267)
  • NS(日進工具)(267)
  • グーリング(218)
  • 三菱マテリアル(206)
  • エスコ(175)
  • NACHI(不二越)(143)
  • イスカル(136)
  • カーメックス(131)
  • 住友電工ハードメタル(115)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(108)
  • プロトティップ(107)
  • 岡崎精工(106)
  • TRUSCO(95)
  • 協和精工(87)
  • EIKO(栄工舎)(83)
  • イシハシ精工(81)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(81)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(9)
  • 以上(9)
  • 以上(9)
  • 以上(9)
価格
  • 1,500円以下(21)
  • 1,500-10,000円(57)
  • 10,000-50,000円(100)
  • 50,000-100,000円(13)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具・研磨材 :「1.5mm」の検索結果

特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • 15mm
  • ドリル 15mm
  • ドリル 1.5mm
165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
19,980税込21,978
1箱(5個)ほか
当日出荷から47日以内出荷
チップ PVDコーティング ネジ用 京セラチップ PVDコーティング ネジ用京セラ
5,198税込5,718
1箱(5個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
SGS 4枚刃 不等すくい角 ロングリーチラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPLC 京セラSGS 4枚刃 不等すくい角 ロングリーチラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPLC京セラ
19,980税込21,978
1本
当日出荷から30日以内出荷
仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ストレート
溝入れ用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ溝入れ用チップ KPD001 ダイヤモンド京セラ
16,980税込18,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質KPD001材質(本体)KPD001
ソリッドエンドミル(4FESM) 京セラソリッドエンドミル(4FESM)京セラ
4,198税込4,618
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数4刃数Z4
高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル 2KMB(標準タイプ) 京セラ高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル 2KMB(標準タイプ)京セラ
2,998税込3,298
1本
当日出荷から8日以内出荷
京セラ独自技術のコーティングMEGACOAT HARD EX で「長寿命」「高品位」「安定加工」を実現。合金工具鋼はもちろん、ステンレス系やハイス系など、多様な高硬度材に対応。(~70HRC)新コーティング MEGACOAT HARD EX と独自形状により、光沢のある美しい仕上げ面を実現。後工程の作業時間を削減。Sを描く切れ刃で高品位:優れた切れ味を実現、高品位な仕上げ面と高い耐摩耗性。大きな芯厚で高剛性:高い工具剛性を確保、安定加工を実現。強バックテーパで低抵抗:点切削によりびびりを抑制、仕上げ面品位向上、倒れを低減。こだわりの刃先形状で安定加工:刃先強度と低抵抗を両立、安定加工と高品位な仕上げ面を実現。
用途プリハードン鋼、焼入れ鋼(~70HRC)の微細加工材質超硬刃数2刃先R公差(mm)±0.005表面処理MEGACOAT HARD EXシャンク径公差(mm)h5
ミーリング用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラミーリング用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
9,298税込10,228
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)PR1225
チップ GMM 京セラチップ GMM京セラ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
寸法L(mm)20寸法H(mm)4.3寸法M(mm)1.5
外径・内径 浅溝入加工用工具 京セラ外径・内径 浅溝入加工用工具京セラ
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1625材質(本体)PR1625
旋削用チップ TN6020 サーメット 京セラ旋削用チップ TN6020 サーメット京セラ
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質TN6020材質(本体)TN6020
溝入れ用チップ KW10 超硬 京セラ溝入れ用チップ KW10 超硬京セラ
18,980税込20,878
1セット(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
ねじ切り用チップ KW10 超硬 京セラねじ切り用チップ KW10 超硬京セラ
21,980税込24,178
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質KW10材質(本体)KW10
チップ GBA 京セラチップ GBA京セラ
36,980税込40,678
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
溝入れ用チップ PR930 PVDコーティング 京セラ溝入れ用チップ PR930 PVDコーティング京セラ
21,980税込24,178
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR930
チップ 超硬 フライス用 京セラチップ 超硬 フライス用京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷
形状六角形厚さ(mm)6.65材質(本体)GW25内接円直径(Φmm)14.02寸法D1(mm)6.2厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)コーナー半径Re(mm)0.8チップブレーカ片面コーナー数3寸法BS(mm)1.5メーカー商品コードTWF09330逃げ角(°)0
ホルダ 京セラホルダ京セラ
13,980税込15,378
1本ほか
当日出荷から41日以内出荷
勝手R
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし) 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし)京セラ
4,998税込5,498
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
EZバー チップ  EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手) 京セラEZバー チップ EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手)京セラ
3,198税込3,518
1本
当日出荷から8日以内出荷
溝入れ加工 高精度な溝幅公差±0.03を設定。 突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。 溝幅0.5~2.0mm。 チップ材種PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。 チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。
用途溝入れ加工 小内径溝入れ距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0タイプ小内径溝入れ勝手右勝手形状ひし形75°
チップ GMM 京セラチップ GMM京セラ
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート)京セラ
4,698税込5,168
1本
当日出荷から3日以内出荷
「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GDM 京セラチップ GDM京セラ(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
穴の形状-
部品 京セラ部品京セラ
319税込351
1個
当日出荷から8日以内出荷
部品 ロックスクリュー 京セラ部品 ロックスクリュー京セラ
989税込1,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
ロックスクリューです。
ねじ切り用チップ PR1115 PVDコーティング 京セラねじ切り用チップ PR1115 PVDコーティング京セラ
9,798税込10,778
1セット(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1115材質(本体)PR1115
チップ GDM 京セラチップ GDM京セラ(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
部品 六角レンチ 京セラ部品 六角レンチ京セラ
119税込131
1個
当日出荷から6日以内出荷
EZバー チップ EZB-ST Hブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) 京セラEZバー チップ EZB-ST Hブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手)京セラ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から8日以内出荷
ST(標準タイプ)コスト重視Hブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)公差:オフセット±0.06mm、チップ長手方向±0.1mm、刃先高さ+0.06/0mm
用途内径加工勝手精度標準ブレーカ平行ブレーカ
チップ GMM 京セラチップ GMM京セラ
26,980税込29,678特価
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし) 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし)京セラ
5,998税込6,598
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7
ねじ切り用チップ GW15 超硬 京セラねじ切り用チップ GW15 超硬京セラ
9,298税込10,228
1セット(5個)
当日出荷から8日以内出荷
材質GW15材質(本体)GW15
チップ PVDコーティング 突切り用 京セラチップ PVDコーティング 突切り用京セラ
26,980税込29,678
1箱(10個)
当日出荷から21日以内出荷
旋削用チップ PR930 PVDコーティング 京セラ旋削用チップ PR930 PVDコーティング京セラ
25,980税込28,578
1セット(5個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR930
突切り用チップ KW10 超硬 京セラ突切り用チップ KW10 超硬京セラ
25,980税込28,578
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
EZバー チップ EZB-ST Fブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) 京セラEZバー チップ EZB-ST Fブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手)京セラ
1,398税込1,538
1本
当日出荷から8日以内出荷
ST(標準タイプ)コスト重視Fブレーカ(リードブレーカ)仕上げ用/切れ味重視公差:オフセット±0.06mm、チップ長手方向±0.1mm、刃先高さ+0.06/0mm
用途内径加工勝手精度標準ブレーカリードブレーカ
EZバー チップ EZB-NB ノンブレーカ(小内径加工用 ブレーカなし・右勝手) 京セラEZバー チップ EZB-NB ノンブレーカ(小内径加工用 ブレーカなし・右勝手)京セラ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から8日以内出荷
ブレーカなし(ダイヤ・CBN・アルミ加工用)非鉄金属加工用ノンブレーカ(ブレーカなし)
用途内径加工勝手ブレーカブレーカなし
ファインマイクロドリル FDM-M 京セラファインマイクロドリル FDM-M京セラ(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から46日以内出荷
ノンコート品
全長(mm)38.1
部品 シート 京セラ部品 シート京セラ
809税込890
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途シート
京セラ 旋削用チップ KW10 超硬 京セラ京セラ 旋削用チップ KW10 超硬京セラ
25,980税込28,578
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
チップ PVDコーティング 溝用 京セラチップ PVDコーティング 溝用京セラ
9,998税込10,998
1箱(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
26,980税込29,678
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR1225穴の有無あり