チップ TPGB京セラ¥6,198~税込¥6,818~
1箱(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカなし
チップ TPGB京セラ当日出荷
厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGB京セラ翌々日出荷から8日以内出荷
形状正三角形60°切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカなし内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TPGB京セラ翌々日出荷から8日以内出荷
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。
新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。
連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。
用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。
新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020使用コーナー数3チップ形状正三角形60°厚さS(mm)3.18チップタイプポジティブ
チップ TPGB京セラ翌々日出荷から6日以内出荷
形状正三角形逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカなし
旋削加工用チップ CBN京セラ翌々日出荷から4日以内出荷
新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
チップ TPGB-SE京セラ翌日出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカなし形状正三角形60°寸法A(mm)6.35内接円直径(Φmm)6.35寸法T(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)3.5角度α(°)11穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGB京セラ翌日出荷から8日以内出荷
形状正三角形60°逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカなし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ(旋削) TPGB-MEF京セラ6日以内出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカなし材質KBN570形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGB京セラ翌日出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGB-NE京セラ翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGB-ME京セラ翌日出荷
形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11チップブレーカなし穴の形状一部円筒穴片面70°~90°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025角度α(°)11穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ(旋削) TPGB京セラ翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカなし材質KPD010形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGB-SE京セラ当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
パラチップカムス(旧:高周波精密)税込¥14,278¥12,980