コバルトストレートドリルグーリング(2件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。仕様先端形状/シンニング付先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理グーリング当日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスストレートドリル レギュラー タイプNグーリング当日出荷から9日以内出荷
材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
高能率ドリル 3xD RT100U 5514グーリング当日出荷から翌々日出荷
幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
ハイスドリル ロンググーリング翌々日出荷から20日以内出荷
X型シンニング採用、難削材加工に最適なロングドリルです。
用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
ハイスドリル レギュラ ホモ処理グーリング翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理グーリング翌々日出荷から20日以内出荷
ステンレス鋼加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
ハイスドリル ロング TiNコートグーリング翌々日出荷から20日以内出荷
X型シンニング採用、難削材加工に最適なコーティング付きロングドリルです。
用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
ハイスドリル セミロング ホモ処理グーリング当日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラグーリング翌々日出荷から20日以内出荷
コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。
用途一般鋼、高硬度鋼、難削材用仕様N/標準材質HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理先端角(°)135
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコートグーリング翌日出荷から20日以内出荷
ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。
用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCOねじれ角(°)130
アルミ深穴ハイスドリル ロンググーリング翌日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率ロングドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用その他GT 50材質HSS先端角(°)130
ストレートシャンク汎用ドリル 5xD タイプN 2464グーリング当日出荷から翌々日出荷
汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。
用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
ハイスドリル セミロング TiNコートグーリング翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用されるタング付きコーティングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
3枚刃Diverエンドミル レギュラSigumコートグーリング当日出荷から翌々日出荷
1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまで全てのオペレーションで高能率な加工が可能です。アンダーサイズの刃径は様々な溝加工公差に対応できます。低剛性機械での使用が可能です。
高能率3枚刃ドリル FT200U オイルホール付き 5Dグーリング翌々日出荷から20日以内出荷
ピラミッド型の先端形状と独自開発のスパイロポイント研削により、高い食い付き性を備えています。鎌状の切れ刃は加工硬化を低減し、材料への応力係数を低下させます。
用途構造用鋼および肌焼き鋼 ・快削鋼、鋼 (合金/非合金)、鋳鉄用。
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3Dグーリング翌々日出荷から20日以内出荷
ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。材質超硬
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコートグーリング翌々日出荷から20日以内出荷
溝幅ワイド型のコーティングドリルです。
用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用その他GT 80材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
ハイスドリル レギュラグーリング翌々日出荷から20日以内出荷
X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。
用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
ストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463グーリング当日出荷から翌々日出荷
汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。
用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
ハイスドリル 特長1 ホモ処理グーリング翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準
ハイスドリル ショート/スタブ FIREコートグーリング翌々日出荷から20日以内出荷
粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティングを採用した、難削材加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス、鋳鉄用その他GT 500材質粉末ハイス表面処理FIREコートねじれ角(°)130
ストレートシャンクドリル 658 GT100グーリング当日出荷から4日以内出荷
深穴加工定番。高能率加工用コーティング付きドリルです。
用途合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼の加工材質SKH51先端角(°)38コーティングTINコート
4枚刃Diverエンドミル ショートSigumコートグーリング当日出荷から翌々日出荷
1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまで全てのオペレーションで高能率な加工が可能です。アンダーサイズの刃径は様々な溝加工公差に対応できます。ショート刃長の採用により、工具剛性がアップし、プラス25%の高送りが可能です。
高能率超硬ドリル8513 内部給油タイプ 5xDグーリング翌々日出荷から20日以内出荷
従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。
高能率超硬ドリル8512 内部給油タイプ 3xDグーリング翌々日出荷から20日以内出荷
従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。
パラチップカムス(旧:高周波精密)税込¥14,278¥12,980