コバルトストレートドリルグーリング(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,178
1セット(10本)
当日出荷から9日以内出荷
コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。仕様先端形状/シンニング付先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
ハイスストレートドリル レギュラー タイプNグーリング当日出荷から翌々日出荷
材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
ハイスストレートシャンク トップコーティングドリルセット(24本)グーリング¥29,980税込¥32,978
1セット(24本)
当日出荷
材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。仕様1.0~10.5mm(0.5mmとび24本セット)※Φ3.3、Φ4.2、Φ6.8、Φ10.2含むトラスコ品番835-9708セット内容1.0~10.5(0.5とび)、3.3、4.2、6.8、10.2材質高速度鋼(HSS)質量(g)800先端角(°)118表面処理TiNトップコーティング刃径公差h8加工深さ5D(刃径×5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0141
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理グーリング当日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
カウンターシンク90° レギュラグーリング当日出荷から翌々日出荷
3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取 り加工が可能です。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。材質HSS刃数3枚先端角(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500グーリング当日出荷から20日以内出荷
粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
ハイスドリル ロング TiNコートグーリング当日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
ハイスドリル レギュラ TiNコートグーリング翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理グーリング翌々日出荷から20日以内出荷
ステンレス鋼加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
ハイスドリル ロング TiNコートグーリング翌々日出荷から20日以内出荷
X型シンニング採用、難削材加工に最適なコーティング付きロングドリルです。
用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
ステップパワードリル レギュラー HSCOグーリング翌々日出荷から5日以内出荷
電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属材質コバルトハイス先端角(°)118
ハイスドリル ロンググーリング翌々日出荷から20日以内出荷
X型シンニング採用、難削材加工に最適なロングドリルです。
用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
ハイスドリル セミロング ホモ処理グーリング当日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500グーリング当日出荷から20日以内出荷
粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラグーリング翌々日出荷から20日以内出荷
コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。
用途一般鋼、高硬度鋼、難削材用仕様N/標準材質HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理先端角(°)135
強ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~18.0mmグーリング¥19,980~税込¥21,978~
1箱(10本)
翌々日出荷から20日以内出荷
強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコートグーリング翌日出荷から20日以内出荷
ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。
用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCOねじれ角(°)130
ハイスドリル セミロング TiNコートグーリング翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
ハイスドリル セミロング TiNコートグーリング翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用されるタング付きコーティングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージングーリング翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率(特長2)ロングドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
ハイスドリル セミロング TiNコートグーリング翌々日出荷から20日以内出荷
鋼、ステンレス鋼に最適なタング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコートグーリング翌々日出荷から20日以内出荷
溝幅ワイド型のコーティングドリルです。
用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用その他GT 80材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
ハイスドリル レギュラ TiNコートグーリング翌々日出荷から20日以内出荷
一般穴あけ用のコーティング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
深穴加工ドリル 特長3 ダークマージングーリング翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用(特長3)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージングーリング翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用(特長2)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージン
ハイスドリル セミロング ホモ処理グーリング翌々日出荷から20日以内出荷
鋼からステンレス鋼に最適な汎用型コバルトドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
深穴加工ドリル 特長1 TiNコートグーリング当日出荷から翌々日出荷
深穴加工定番、高能率加工用コーティング付き(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSSねじれ角(°)130
コアドリル レギュラ ホモ処理グーリング翌々日出荷から20日以内出荷
仕上げ加工、リーマの下穴加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ホモ処理食付角(°)120
深穴加工ドリル レギュラ TiNコートグーリング翌々日出荷
深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
ハイスドリル レギュラ ホモ処理グーリング¥21,980~税込¥24,178~
1箱(10本)
当日出荷から20日以内出荷
一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
パラチップカムス(旧:高周波精密)税込¥14,278¥12,980