絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • モノタロウ(2)
  • 京セラ(115)
  • 住友電工ハードメタル(96)
  • 三菱マテリアル(68)
  • イスカル(33)
  • ワルター(25)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(21)
  • ケナメタル(20)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(20)
  • テグテックジャパン(10)
  • SANDVIK(6)
  • 三菱(6)
  • サンドビック(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 株洲工具(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(93)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(101)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具・研磨材 :「CNMG1204」の検索結果

関連キーワード
  • cnmg120408
  • cnmg120408n-gu
  • cnmg120404
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ CNMG タンガロイチップ CNMGタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状ひし形
チップ CNMG-DM タンガロイチップ CNMG-DMタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
チップ CNMG-HMM タンガロイチップ CNMG-HMMタンガロイ
6,398税込7,038特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°穴の有無ありRoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-SA タンガロイチップ CNMG-SAタンガロイ
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°穴の有無ありRoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-SS タンガロイチップ CNMG-SSタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状ひし形80度寸法L(mm)12.90寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)3.00切込みap(mm)0.5寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.08最大寸法ft(mm)0.2
80°菱形 ネガチップ T9225 タンガロイ80°菱形 ネガチップ T9225タンガロイ
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。材質CVDコーティング適合被削材種チップ形状ひし形80°
チップ CNMG-TH タンガロイチップ CNMG-THタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中~重切削
チップ CNMG-SS タンガロイチップ CNMG-SSタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状平行四辺形寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.5~3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.08~0.2
チップ CNMG-HRF タンガロイチップ CNMG-HRFタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ CNMG タンガロイチップ CNMGタンガロイ(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ CNMG-TM タンガロイチップ CNMG-TMタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ CNMG-SM タンガロイチップ CNMG-SMタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷
寸法ap(mm)0.5~4寸法D1(mm)5.16寸法ft(mm)0.2~0.5寸法IC(mm)12.7寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76形状平行四辺形RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-CM タンガロイチップ CNMG-CMタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ CNMG-TH タンガロイチップ CNMG-THタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質T9225RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)3~6送りf(mm/rev)0.3~0.6
チップ CNMG-TSF タンガロイチップ CNMG-TSFタンガロイ
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
チップ CNMG-37 タンガロイチップ CNMG-37タンガロイ(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ CNMG-PS タンガロイチップ CNMG-PSタンガロイ
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
チップ CNMG-SS タンガロイチップ CNMG-SSタンガロイ(3件のレビュー)
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-PM タンガロイチップ CNMG-PMタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
寸法IC(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-TM タンガロイチップ CNMG-TMタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質T9225形状ひし形穴付き80°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~5送りf(mm/rev)0.2~0.5
チップ CNMGR/L-S タンガロイチップ CNMGR/L-Sタンガロイ
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から12日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴形状ひし形80°
チップ CNMG-11 タンガロイチップ CNMG-11タンガロイ
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-SM タンガロイチップ CNMG-SMタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状ひし形80度寸法L(mm)12.90寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4.00切込みap(mm)0.5寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.2最大寸法ft(mm)0.5
チップ CNMG-TM タンガロイチップ CNMG-TMタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH6235形状ひし形穴つき80°寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.2~0.5寸法IC(mm)12.7
チップ CNMG-TM タンガロイチップ CNMG-TMタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH6225形状ひし形穴つき80°寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.2~0.5寸法IC(mm)12.7
チップ CNMG-SM タンガロイチップ CNMG-SMタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)(max)4、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2
チップ CNMG-AS タンガロイチップ CNMG-ASタンガロイ
8,498税込9,348
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途低切込み高送り
チップ CNMG-THS タンガロイチップ CNMG-THSタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中~重切削
チップ CNMG-SF タンガロイチップ CNMG-SFタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
3日以内出荷
形状平行四辺形寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.8~2.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.05~0.45
ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ~中切削用(切りくず処理優先) タンガロイネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ~中切削用(切りくず処理優先)タンガロイ
8,498税込9,348
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削
80°菱形 ネガチップ T9225 タンガロイ80°菱形 ネガチップ T9225タンガロイ
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種
80°菱形 ネガチップ AH905 タンガロイ80°菱形 ネガチップ AH905タンガロイ
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。
用途被削材:難削材。材質PVDコーティングコーティングPVD適合被削材種難削材チップ形状ひし形80°RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ネガチップ T9215 タンガロイ80°菱形 ネガチップ T9215タンガロイ
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。材質CVDコーティングコーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形80°
80°菱形 ネガチップ AH6225 タンガロイ80°菱形 ネガチップ AH6225タンガロイ
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。コーティングPVD適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形80°
旋削用チップ ISO-EcoTurnシリーズ CNMG-ZM形 タンガロイ旋削用チップ ISO-EcoTurnシリーズ CNMG-ZM形タンガロイ
7,498税込8,248
1箱(10個)
3日以内出荷
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 切りくず処理に優れた仕上げ~中切削用ZM形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ~中切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。厚さ(mm)4.76
チップ CNMG*E-FW タンガロイチップ CNMG*E-FWタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ切削用FW形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG*E-SW タンガロイチップ CNMG*E-SWタンガロイ
7,698税込8,468
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ~中切削用SW形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ~中切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG*E-TSF タンガロイチップ CNMG*E-TSFタンガロイ
6,698税込7,368
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。チップブレーカTSF
80°菱形 ネガチップ T5105 タンガロイ80°菱形 ネガチップ T5105タンガロイ
9,298税込10,228
1箱(10個)
翌々日出荷
高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。
用途被削材:鋳鉄。材質CVDコーティングコーティングCVD適合被削材種鋳鉄チップ形状ひし形80°RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ネガチップ T5115 タンガロイ80°菱形 ネガチップ T5115タンガロイ
9,298税込10,228
1箱(10個)
翌々日出荷
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。材質CVDコーティング切刃長さ(mm)L:12.9内接円(mm)12.7コーティングCVD適合被削材種鋳鉄チップ形状ひし形80°厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応