絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • モノタロウ(1)
  • 京セラ(89)
  • 住友電工ハードメタル(61)
  • 三菱マテリアル(48)
  • イスカル(21)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(19)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(18)
  • ケナメタル(16)
  • ワルター(15)
  • サンドビック(11)
  • 三菱(6)
  • SANDVIK(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 株洲工具(1)
  • テグテックジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(61)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500-10,000円(61)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具・研磨材 :「TNMG160408」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • tnmg160408
  • tnmg160408n-gu
  • tnmg160408n
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TNMG-SS タンガロイチップ TNMG-SSタンガロイ(5件のレビュー)
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ TNMG タンガロイチップ TNMGタンガロイ(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ TNMGR/L-S タンガロイチップ TNMGR/L-Sタンガロイ(9件のレビュー)
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TNMG-28 タンガロイチップ TNMG-28タンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
ネガ、M級、正三角形インサート、精密仕上げ用 タンガロイネガ、M級、正三角形インサート、精密仕上げ用タンガロイ
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
厚さ(mm)4.76
チップ TNMG-27 タンガロイチップ TNMG-27タンガロイ
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削
チップ TNMG-HMM タンガロイチップ TNMG-HMMタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面仕様(材質の特長)難削材加工用PVD材種、(ブレーカ)HMM形 難削材加工用ブレーカ付き 仕上げ~中切削用適合旋削加工用M級ネガチップ材質AH905形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)16.5穴の有無あり穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ TNMG-TSF タンガロイチップ TNMG-TSFタンガロイ
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
正三角形 ネガティブタイプ インサート T9225 タンガロイ正三角形 ネガティブタイプ インサート T9225タンガロイ
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。材質CVDコーティング適合被削材種チップ形状三角形厚さS(mm)4.76
チップ TNMG-TM タンガロイチップ TNMG-TMタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質T9225RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~5送りf(mm/rev)0.2~0.5
チップ TNMG-SM タンガロイチップ TNMG-SMタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷
寸法ap(mm)0.5~4寸法D1(mm)3.81寸法ft(mm)0.2~0.5寸法IC(mm)9.525寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76形状正三角形RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG タンガロイチップ TNMGタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状正三角形
チップ TNMGR/L-S タンガロイチップ TNMGR/L-Sタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状正三角形寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)1~4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.2~0.4
チップ TNMG-TM タンガロイチップ TNMG-TMタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
チップ TNMG-11 タンガロイチップ TNMG-11タンガロイ
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-SF タンガロイチップ TNMG-SFタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷
形状正三角形寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)0.8~2.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.05~0.45
ネガ、M級、正三角形インサート、仕上げ用 タンガロイネガ、M級、正三角形インサート、仕上げ用タンガロイ
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
チップ TNMG-CM タンガロイチップ TNMG-CMタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ TNMG-HRF タンガロイチップ TNMG-HRFタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-SM タンガロイチップ TNMG-SMタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷
形状正三角形寸法L(mm)16.50寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4.00切込みap(mm)0.5寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.2最大寸法ft(mm)0.5
正三角形 ネガティブタイプ インサート AH905 タンガロイ正三角形 ネガティブタイプ インサート AH905タンガロイ
9,298税込10,228
1箱(10個)
翌々日出荷
刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。
用途被削材:難削材。材質PVDコーティング切刃長さ(mm)16.5内接円(mm)9.525適合被削材種難削材チップ形状三角形厚さS(mm)4.76穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMGR/L-S タンガロイチップ TNMGR/L-Sタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状正三角形寸法L(mm)16.50寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4切込みap(mm)1.00寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.2最大寸法ft(mm)0.4
チップ TNMG-28 タンガロイチップ TNMG-28タンガロイ
8,498税込9,348
1箱(10個)
3日以内出荷
非鉄金属の旋削加工で、優れた安定加工と高生産性を実現するトータルソリューション
用途仕上げ~中切削材質KS05F寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(Φmm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
チップ TNMG-PS タンガロイチップ TNMG-PSタンガロイ
8,498税込9,348
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法IC(mm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG-CM タンガロイチップ TNMG-CMタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質T515寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~5送りf(mm/rev)0.1~0.5寸法IC(mm)9.525
チップ TNMG-TSF タンガロイチップ TNMG-TSFタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
5日以内出荷
材質T9225寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.2~1.5送りf(mm/rev)0.03~0.4寸法IC(mm)9.525
チップ TNMG*E-TM タンガロイチップ TNMG*E-TMタンガロイ
9,698税込10,668
1箱(10個)
4日以内出荷
次世代鋼旋削加工用CVD材種T9200シリーズ T9225を加えたT9200シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します 高硬度外層 耐逃げ面摩耗性を大幅に向上させた、新開発の高硬度被膜 Al2O3被膜の厚膜化により、高熱とクレータ摩耗に強く、特に高速加工において効果を発揮 新超硬母材 T9200シリーズ材種専用に開発した新母材は、合金中の欠陥を劇的に削減し、耐欠損性を大幅に向上
用途仕上げ~中切削形状三角形穴つき60°材質T9215タイプネガティブタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
正三角形 ネガティブタイプ インサート AH110 タンガロイ正三角形 ネガティブタイプ インサート AH110タンガロイ
9,298税込10,228
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋼、鋳鉄、難削材。材質PVDコーティング切刃長さ(mm)16.5内接円(mm)9.525適合被削材種鋼、鋳鉄、難削材チップ形状三角形厚さS(mm)4.76穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG-33 タンガロイチップ TNMG-33タンガロイ
8,498税込9,348
1箱(10個)
3日以内出荷から12日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴形状正三角形60°
チップ TNMG-CM タンガロイチップ TNMG-CMタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
3日以内出荷
材質T505寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMGR/L-S タンガロイチップ TNMGR/L-Sタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
3日以内出荷
材質T9215寸法L(mm)16.50寸法IC(mm)9.525寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)1.00~4.00寸法ft(mm)0.20~0.40RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG-NM タンガロイチップ TNMG-NMタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ TNMGR/L-S タンガロイチップ TNMGR/L-Sタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
3日以内出荷
仕様IH:R寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)(max)4、(min)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(max)0.4、(min)0.2
チップ TNMG-SA タンガロイチップ TNMG-SAタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状正三角形寸法L(mm)16.50寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4.00寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.2最大寸法ft(mm)0.4
チップ TNMG-SDM タンガロイチップ TNMG-SDMタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正三角形寸法L(mm)16.50寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4.00切込みap(mm)1.00寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.2
チップ TNMG-SF タンガロイチップ TNMG-SFタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
3日以内出荷
形状三角形穴付60°寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81コーティングT6225寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
ネガ、M級、正三角形インサート、中切削用 タンガロイネガ、M級、正三角形インサート、中切削用タンガロイ(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG-TQ タンガロイチップ TNMG-TQタンガロイ
8,498税込9,348
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG-CH タンガロイチップ TNMG-CHタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ TNMG-SS タンガロイチップ TNMG-SSタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状正三角形寸法S(mm)4.76厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)3.00切込みap(mm)0.5寸法ft(mm)0.08最大寸法ft(mm)0.2