絞り込み
ブランド
  • 日研工作所
  • モノタロウ(11)
  • イスカル(3,582)
  • タンガロイ(3,029)
  • 三菱マテリアル(1,958)
  • 京セラ(1,604)
  • サンドビック(1,526)
  • ワルター(1,524)
  • 住友電工ハードメタル(1,272)
  • ケナメタル(966)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(923)
  • エスコ(850)
  • OSG(オーエスジー)(638)
  • グーリング(613)
  • 大見工業(566)
  • 岡崎精工(563)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(478)
  • カーメックス(442)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(438)
  • BIG DAISHOWA(398)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
439件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチポイント 日研工作所タッチポイント日研工作所(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
高感度な位置検出センサ。一目で分かる赤ランプ点灯入り。 先端の精密ボールが加工物に接触するだけで赤ランプが全周に点灯しますので瞬時に位置検出が出来ます。 フライス盤、中ぐり盤、ボール盤、マシニングセンタ用芯出しに最適。 加工物の端面、外径、内径の位置検出に効力発揮。
赤ランプ部径(mm)16全長(mm)157先端寸法(mm)10先端長(mm)45
ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所ブローチリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
NC用ドリルチャック 日研工作所NC用ドリルチャック日研工作所(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
シャンク本体とキーレスドリルチャックが一体になっているので、抜け落ちの心配がまったくありません。 強力締付レンチ対応なので、ドリルの抜けもなく無人運転でも安心です。 締付力が従来品の3倍もありますので超硬ドリル等のスリップも皆無です。
砥石平面修正用 ダイヤモンドサーフェイス 日研工作所砥石平面修正用 ダイヤモンドサーフェイス日研工作所
18,880税込20,768
1個
当日出荷
特殊な製法で電着されたダイヤモンドは切れ刃の頂点が全て揃っており、滑らかな使用感と均一な切削、磨きを実現しています。 切れ味、耐久性に優れた高品質なダイヤモンドを採用。 ダイヤモンド砥粒の切れ刃1粒1粒をドット状に均等配列。 ワークに対して縦・横・斜めから自由に、方向性なくご使用いただけます。 作業性抜群の一体型砥石台(ウレタンフォーム)付き。
用途油砥石の凸凹修正、軸付砥石の凸凹修正寸法(mm)210×75×43.5
ワンタッチタップコレット 日研工作所ワンタッチタップコレット日研工作所
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
トルク変動に対し俊敏に応答し、ショックレスで動作します。すべてのタッパチャックでご使用いただけます。逆転トルクは正転の1.4倍。切粉のトラブルを防止。タップをワンタッチクランプ。操作性抜群です。
ミーリングチャック 日研工作所ミーリングチャック日研工作所(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
剛性力が倍加。切削能力UP。ミクロンの振れ精度100ミリ先端5μ。(C32型の場合)着脱が簡単です。
ストレートシャンクNC用ドリルチャック 日研工作所ストレートシャンクNC用ドリルチャック日研工作所(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
スリムチャック 日研工作所スリムチャック日研工作所
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
ストレートシャンクのドリル・タップ・リーマ・エンドミルを世界一スリムなヘッドで高精度にチャッキング出来ます。
ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所ブローチリーマ テーパシャンク日研工作所
10,980税込12,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
ストレートシャンクサイドカッタアーバ 日研工作所ストレートシャンクサイドカッタアーバ日研工作所
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法C(mm)40寸法W(mm)6.35寸法H1(mm)32
タフカットスキルリーマー 日研工作所タフカットスキルリーマー日研工作所
10,980税込12,078
1本
当日出荷から7日以内出荷
穴寸法管理に重要は発熱の少ないハイス工具の切れ味。 スチール加工では、発熱による切刃磨耗も少なく、超硬工具より良好にリーミング出来る場合があります。 仕上がり寸法、面粗度も抜群の仕上がりです。 ポジティブレーキの刃先が荒取りしますので、下穴曲がりの修正度も抜群です。
材質特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理被削材スティール全般・SKD・ステンレス・耐熱鋼
ツールクランパ 日研工作所ツールクランパ日研工作所
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
高速回転ツール用GHハンドル 日研工作所高速回転ツール用GHハンドル日研工作所
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
高速回転ツール用の切換式ワンウェイクラッチハンドルです。切換レバーを切り換えるだけで、締付/緩めが簡単に、軽いトルクでラチェット操作で行えます。特に、刃物突出長の調整に便利です。 チャック先端は切欠のないシンプルでコンパクトな形状となりました。
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
正面フライスアーバA型 日研工作所正面フライスアーバA型日研工作所
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
JIS B4113正面フライスカッタ用テーパ当り80%以上でビビリなし。
DJ用ボーリングバイト 日研工作所DJ用ボーリングバイト日研工作所
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
インサートチップ 日研工作所インサートチップ日研工作所
11,980税込13,178
1箱(10個)
4日以内出荷
鋳鉄、非鉄金属、非金属用。耐摩耗性に優れている。
種別超硬K種材種H1
マルチロックミーリングチャック標準セット 日研工作所マルチロックミーリングチャック標準セット日研工作所
39,980税込43,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
オイルジェッタバイトスリーブ 日研工作所オイルジェッタバイトスリーブ日研工作所
10,900税込11,990
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
タフカットスキルリーマ 日研工作所タフカットスキルリーマ日研工作所
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
超硬ミルリーマ 日研工作所超硬ミルリーマ日研工作所
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所ブローチリーマ テーパシャンク日研工作所
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
2LOCK NC用ドリルチャック 日研工作所2LOCK NC用ドリルチャック日研工作所
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ストレートシャンク正宗焼きばめホルダ 日研工作所ストレートシャンク正宗焼きばめホルダ日研工作所
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ユニバーサルマイクロスタンド 日研工作所ユニバーサルマイクロスタンド日研工作所
34,980税込38,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
あらゆるダイヤルゲージ、ピックテスタが接続できるアタッチメント付300mmの長いリーチ振動にも絶対ゆるまない新機構強力マグネットベース使用で確実に固定
ショルダーカッタアーバ(ミリ) 日研工作所ショルダーカッタアーバ(ミリ)日研工作所
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ストレートシャンクタッパチャック 日研工作所ストレートシャンクタッパチャック日研工作所
35,880税込39,468
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
タッパチャック 日研工作所タッパチャック日研工作所
27,980税込30,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
ナノクーラント 日研工作所ナノクーラント日研工作所
11,980税込13,178
1本(1本)
翌々日出荷
フライスアーバ 日研工作所フライスアーバ日研工作所(1件のレビュー)
10,880税込11,968
1個
当日出荷から22日以内出荷
超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所NCセンサリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜
底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク) 日研工作所底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク)日研工作所
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス刃形スパイラルシャンクテーパシャンク表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜コーティングTiNコーティング
インサートチップ 日研工作所インサートチップ日研工作所
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷
ノーズRの大きいチップは刃先強度が有るため、比較的大径の加工穴で加工長の短い場合に用います。 ノーズRの小さいチップは、比較的小径の加工穴で加工長の長い場合、または仕上げ加工に用います。
インサートチップ 日研工作所インサートチップ日研工作所
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
強靭専用超硬母材と超厚膜スーパFFコートを採用し、ステンレス鋼加工での耐衝撃性と耐欠損性に優れている。
種別コーティング超硬M被削材鋼、ステンレス、いものグレードC材種AC630M
チップ 6MP 日研工作所チップ 6MP日研工作所
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
RAC-E バランスカットボーリングヘッド 日研工作所RAC-E バランスカットボーリングヘッド日研工作所
23,900税込26,290
1個
4日以内出荷
オイルジェッタスリムチャック 日研工作所オイルジェッタスリムチャック日研工作所
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
タフカットスキルリーマ 日研工作所タフカットスキルリーマ日研工作所
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
超硬ブローチリーマ 日研工作所超硬ブローチリーマ日研工作所
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷