絞り込み
ブランド
  • NS(日進工具)
  • モノタロウ(53)
  • OSG(オーエスジー)(291)
  • タンガロイ(267)
  • グーリング(218)
  • 三菱マテリアル(206)
  • エスコ(175)
  • 京セラ(166)
  • NACHI(不二越)(143)
  • イスカル(136)
  • カーメックス(131)
  • 住友電工ハードメタル(115)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(108)
  • プロトティップ(107)
  • 岡崎精工(106)
  • TRUSCO(95)
  • 協和精工(87)
  • EIKO(栄工舎)(83)
  • イシハシ精工(81)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(81)
商品レビュー
  • 以上(18)
  • 以上(22)
  • 以上(22)
  • 以上(24)
価格
  • 1,500円以下(11)
  • 1,500-10,000円(220)
  • 10,000-50,000円(58)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具・研磨材 :「1.5mm」の検索結果

関連キーワード
  • 15mm
  • ドリル 15mm
  • ドリル 1.5mm
267件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
低速から高速までの精密3次元加工に対応します。
刃数2材質超微粒子超硬合金加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
樹脂用ボールエンドミル NS(日進工具)樹脂用ボールエンドミルNS(日進工具)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から8日以内出荷
3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
CBNスパイラルボールエンドミル NS(日進工具)CBNスパイラルボールエンドミルNS(日進工具)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。 刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。 外周刃が加工面へ接触すると、切削抵抗の増加からビビリ振動が発生し、工具寿命や加工面品位に影響を与えます。強めのバックテーパー形状を採用することで、この影響を軽減できます。
用途曲面加工シャンク径d(Φmm)6材質CBN(立方晶窒化硼素)刃数2枚刃適合再研磨加工可能硬度~68HRCまで加工可能ねじれ角(°)20
アルミ用高能率重切削EM ALZ345 NS(日進工具)アルミ用高能率重切削EM ALZ345NS(日進工具)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数3材質超硬合金表面処理ノンコーティングねじれ角(°)45
エンドミル 超硬S 2刃 NX25 NS(日進工具)エンドミル 超硬S 2刃 NX25NS(日進工具)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超微粒子
ダイヤモンドコーティングロングネックボールエンドミル NS(日進工具)ダイヤモンドコーティングロングネックボールエンドミルNS(日進工具)(1件のレビュー)
6,098税込6,708特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬合金刃数2
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具)無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)NS(日進工具)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から翌々日出荷
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)0.2刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角(°)30加工可能硬度~62HRCまで加工可能首角γ(°)12首下径d2(mm)0.18R公差(mm)±0.005ボール半径R(mm)0.1
無限コーティング テーパーボールEM MTB230 NS(日進工具)無限コーティング テーパーボールEM MTB230NS(日進工具)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R NS(日進工具)4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430RNS(日進工具)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。
用途被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角30底刃ラジアス
PCDボールエンドミル NS(日進工具)PCDボールエンドミルNS(日進工具)
49,980税込54,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
表面粗さはナノレベルまで対応可能。加工面は鏡面に。
用途用途材質PCD刃数-表面処理ノンコートねじれ角(°)-
無限コーティング高硬度加工用エンドミル NS(日進工具)無限コーティング高硬度加工用エンドミルNS(日進工具)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
60HRC以上の高硬度材を高速で無理なく切削可能です。タオレの少ない精密仕上加工を実現します。
刃数4材質超微粒子超硬合金全長(mm)60シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角45°首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能刃径公差(mm)0/-0.02
エンドミル 超硬S 2刃 NX45 NS(日進工具)エンドミル 超硬S 2刃 NX45NS(日進工具)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超微粒子
高硬度用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)高硬度用4枚刃ロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティングプレミアム
無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高能率加工用小径3枚刃ロングネックボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高能率加工用小径3枚刃ロングネックボールエンドミルNS(日進工具)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先剛性と切りくず排出性向上で高精度金型加工を高能率に加工可能。中心刃形状を最適化し、高い切込みを可能とした高能率3枚刃ボールエンドミルとなります。
用途ハイス/高硬度鋼(~62HRC)/ハイスSKH57・HAP72(~70HRC)材質超微粒子超硬合金刃数3枚刃表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
3枚刃ロングテーパーネックボールエンドミル NS(日進工具)3枚刃ロングテーパーネックボールエンドミルNS(日進工具)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超微粒子超硬刃数3シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアム
銅電極加工用ロングネックボールエンドミル NS(日進工具)銅電極加工用ロングネックボールエンドミルNS(日進工具)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
銅電極の加工に特化したロングネックボールエンドミル。切削性の高さと鋭い刃形状、DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
無限リード25エンドミル 4枚刃 -MX425 NS(日進工具)無限リード25エンドミル 4枚刃 -MX425NS(日進工具)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質超微粒子超硬
樹脂用エンドミル NS(日進工具)樹脂用エンドミルNS(日進工具)(1件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1本
当日出荷
加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.3ねじれ角30°コーナー形状ピンカド刃径公差(mm)0/-0.02
無限リード30エンドミル 4枚刃 -MX430 NS(日進工具)無限リード30エンドミル 4枚刃 -MX430NS(日進工具)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質超微粒子超硬
高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル焼きばめチャック対応ショートシャンクタイプ NS(日進工具)高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル焼きばめチャック対応ショートシャンクタイプNS(日進工具)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
高精度仕様且つ高硬度材に特化した新コーティングと、最適化された切れ刃形状で驚異の高精度直彫加工を実現しました。全長も焼きばめホルダーに最適化されています。
用途被削材:高硬度鋼。材質超々微粒子超硬合金刃数2角度(°)【首】15表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角30コーティング無限コーティングプレミアムPlus
高硬度用3枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)高硬度用3枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度用無限コーティングプレミアムを採用、高硬度用材における長寿命を可能にしました。 独自の3枚刃形状と不等分割の採用ビビリの少ない高能率加工が可能です。
刃数3材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)45
無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミルNS(日進工具)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
70HRCの高硬度鋼でも長寿命で安定した切削性能を実現!新たに無限コーティングプレミアムPlusの採用により耐酸化性・耐摩耗性が向上。R精度は±0.003mmでシャンク径公差は-0.001mmから-0.003mmの高精度仕様となります。
用途高硬度鋼45HRC~70HRC材質超々微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
テーパーネックボールエンドミル MRBTN230 NS(日進工具)テーパーネックボールエンドミル MRBTN230NS(日進工具)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
首下部をテーパーにし、工具剛性を高めています。従来品に比べ、切り込み量を大きく取ることができます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼。トラスコ品番697-6689材質超微粒子超硬合金全長(mm)80刃長(mm)3シャンク径(Φmm)6ボール半径(mm)1.5首角θ30´ボール半径R(mm)R1.5有効長L1(mm)40シャンク径(mm)6最大切込みap(mm)3機能長さ(mm)80
高硬度鋼加工用 高精度4枚刃ロングネックラジアスエンドミル MHRSH430RSF NS(日進工具)高硬度鋼加工用 高精度4枚刃ロングネックラジアスエンドミル MHRSH430RSFNS(日進工具)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
高硬度鋼用の無限コーティングプレミアムPlusと強バックテーパにより長寿命でびびりを抑えた仕上げ面を実現します。
用途高硬度材加工用。刃数4全長(mm)35シャンク径(Φmm)4シャンク径(mm)4機能長さ(mm)35
銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
銅電極の加工に特化したロングネックラジアスエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティング首角γ(°)12ねじれ角(°)37.5
CBNスーパースピードラジアス SSR200 NS(日進工具)CBNスーパースピードラジアス SSR200NS(日進工具)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル) NS(日進工具)深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)NS(日進工具)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)1.5刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1ねじれ角30°首角γ(°)12首下径d2(mm)0.95刃径公差(mm)0/-0.02
エンドミル 超硬S 2刃 NX40 NS(日進工具)エンドミル 超硬S 2刃 NX40NS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超微粒子
ロングネックエンドミル(深リブ用) NHR-2 NS(日進工具)ロングネックエンドミル(深リブ用) NHR-2NS(日進工具)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
用途被削材:アルミ合金、銅、樹脂。トラスコ品番729-5286材質超微粒子超硬合金全長(mm)45刃長(mm)2.3シャンク径(Φmm)4刃径D(Φmm)1.5有効長L1(mm)8
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) NS(日進工具)無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)NS(日進工具)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)0.4刃数2材質超微粒子超硬合金首角γ(°)12首下径d2(mm)0.28加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアム SUS用高能率”Z”ロングネックエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアム SUS用高能率”Z”ロングネックエンドミルNS(日進工具)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ステンレス加工の概念を変える、びびりを抑え、加工時間が大幅短縮できるロングネックエンドミルです。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金。材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)50表面処理無限コーティングプレミアムコーティング無限コーティングプレミアム機能長さ(mm)50
ラジアスエンドミル - NSR-2 NS(日進工具)ラジアスエンドミル - NSR-2NS(日進工具)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
刃長l(mm)18刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)60シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6ねじれ角30°コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02刃径公差(mm)0/-0.02
無限リード35エンドミル 2枚刃 NS(日進工具)無限リード35エンドミル 2枚刃NS(日進工具)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
今までのスタンダードでは刃長が足りなく、ロングタイプでは少し長いといった悩みも解消します。 刃長は刃径の3倍でネジレ角35°です。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)35
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) NS(日進工具)無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)NS(日進工具)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)1.5刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)0.95加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティングインナーRカッター-MIR200 NS(日進工具)無限コーティングインナーRカッター-MIR200NS(日進工具)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から3日以内出荷
コーナーRが簡単に加工できます。 無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を高めました。
刃数2材質極超微粒子超硬合金ねじれ角(°)0加工可能硬度~55HRCまで加工可能R公差(mm)±0.02
アルミ用高能率重切削エンドミル(DLCコーティング) NS(日進工具)アルミ用高能率重切削エンドミル(DLCコーティング)NS(日進工具)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬合金刃数3
アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)AL2D-2 NS(日進工具)アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)AL2D-2NS(日進工具)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から3日以内出荷
あらゆる条件で安定した高能率加工を実現します。2倍刃長で剛性が高く高能率でありコストパフォーマンスに優れています。
刃数2材質超硬合金コーナー形状ピンカドねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430 NS(日進工具)無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430NS(日進工具)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質超微粒子超硬
アルミ専用エンドミル(DLCコーティング) NS(日進工具)アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)NS(日進工具)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。NS(日進工具)独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
刃数2材質超硬合金表面処理DLCコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
アルミ用高能率重切削エンドミル NS(日進工具)アルミ用高能率重切削エンドミルNS(日進工具)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
突っ込み性能が大幅にアップしました。 切屑排出性を高めた高能率重切削タイプです。
刃数3材質超硬合金ねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02