スーパーカットRSC日本レヂボン(135件のレビュー)当日出荷
技術力とノウハウを結集。
作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。
キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。
その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。
※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
飛騨の匠日本レヂボン(109件のレビュー)当日出荷
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)
コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。
切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。
安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。
砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。
特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。
抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用タイプ一般鋼・ステンレス鋼シリーズ飛騨の匠硬度P
切断砥石プロ27カット日本レヂボン(3件のレビュー)当日出荷
隅部の切断に適したオフセット形状の両面補強切断砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の切断作業。仕様両面補強粒度30厚さ(mm)2.3砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P使用工具ディスクグラインダー、砥石用切断機外径(Φmm)100刃厚(mm)2.3主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼
RSCスーパーカット日本レヂボン当日出荷から翌々日出荷
抜群の切れ味を発揮し、両面補強による安全性を備えた砥石です。キュービトロン砥材配合で、驚異的な切れ味を実現しました。抜群の切れ味を発揮する砥石です。高い安全性を備えた砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼切断作業。仕様両面補強材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂タイプ一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼用最高使用周速度(m/s)80m/s
レヂボンカットRC ラフサイドタイプ日本レヂボン(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~
1箱(25枚)
4日以内出荷
豊富な種類とサイズのバリエーションで、切断作業のニーズにお応えします。
用途一般鋼などの金属研削作業。粒度30厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4硬度R砥粒A適合材一般鋼
プロ1カット ストレート形日本レヂボン(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
驚異的な耐久性で、切断レベルを大きくグレードアップ!
驚異的な耐久性を実現し、高い安全性も確保した両面補強構造です。
特殊製法によりステンレス鋼などの難切削材にも変わらぬシャープな切れ味を発揮します。
粒度30硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒A
カットRC 30穴日本レヂボン5日以内出荷
豊富な種類とサイズのバリエーションを取り揃え、様々な切断作業のニーズにお応えします。
用途一般鋼・鋳鉄の丸棒・角材・アングル・パイプなどの切断作業に。トラスコ品番852-3726材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度30(#)砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])2600硬度P刃厚(mm)3.5最高使用周速度(m/s)63外径(mm)455穴径(mm)30
カットRC A30日本レヂボン5日以内出荷
豊富な種類とサイズのバリエーションを取り揃え、さまざまなニーズに対応できます。
用途一般鋼の丸棒、アングル、パイプ、薄板などの切断作業に。トラスコ品番377-4406粒度30(#)砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])2640硬度P使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機刃厚(mm)3.5外径(mm)455穴径(mm)25.4
プロ1カット 鉄工用 1枚日本レヂボン翌々日出荷
驚異的な耐久性を実現し、高い安全性も確保した両面補強構造です。驚異的な耐久性を備えた砥石です。高い安全性を備えた砥石です。特殊製法によりステンレス鋼などの難切削材にも変わらぬ切れ味を発揮します。
用途一般鋼・ステンレス鋼の切断。仕様両面補強材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂寸法(mm)外径×厚さ×孔径:105×2.3×15硬度砥材粒:A30P最高使用周速度(m/s)80m/s
プロ1カット 鉄工用 5枚組日本レヂボン翌々日出荷
驚異的な耐久性を実現し、高い安全性も確保した両面補強構造です。驚異的な耐久性を備えた砥石です。高い安全性を備えた砥石です。特殊製法によりステンレス鋼などの難切削材にも変わらぬ切れ味を発揮します。
用途一般鋼・ステンレス鋼の切断。仕様両面補強材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂寸法(mm)外径×厚さ×孔径:105×2.3×15硬度砥材粒:A30P最高使用周速度(m/s)80m/s入数5枚
パラチップカムス(旧:高周波精密)税込¥14,278¥12,980