カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具(16)
      • 研磨材(1)

切削工具・研磨材 :「HP300」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート)京セラ
4,698税込5,168
1本
当日出荷から3日以内出荷
「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
メガドリルリーマ (外部給油タイプ) マパールメガドリルリーマ (外部給油タイプ)マパール
19,980税込21,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
H7精度穴をワンショット加工「センターリング+ドリル+リーマ」、3工程を1工程に集約できます。特長的なチゼルデザインと 組み合わせランドによる優れた求心性です。(ドリル切刃×2、リーミング刃×4)位置決め穴、ノックピン穴加工に最適です。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、軽合金表面処理HP835コーティング
CPMill-Uni-Torus 「CPM160」 マパールCPMill-Uni-Torus 「CPM160」マパール
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 4枚刃のコーナーラジアス形状です。
刃数4材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
MEGA-Drill-Reamer(SCD200) 外部給油X3D マパールMEGA-Drill-Reamer(SCD200) 外部給油X3Dマパール
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー)京セラ
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
メガドリル180 (内部給油タイプ) マパールメガドリル180 (内部給油タイプ)マパール
13,980税込15,378
1本
翌日出荷から10日以内出荷
先端形状が180°(フラット)により、座繰り加工が1本の工具で 加工可能となり、また、傾斜面への加工も可能です。ダブルマージン採用により、優れた安定性を発揮します。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、軽合金表面処理HP230コーティング加工深さ5D(刃径×5倍)
コロターン107 旋削加工用ヘッド サンドビックコロターン107 旋削加工用ヘッドサンドビック
57,980税込63,778
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ヘッド交換式の内径旋削用カッティングヘッドです。
用途内径旋削加工用。
OptiMill-Uni-HPC 不等分割・不等リード4枚刃 マパールOptiMill-Uni-HPC 不等分割・不等リード4枚刃マパール
6,698税込7,368
1本
4日以内出荷
輪郭加工から溝加工まで加工形態を問わないユニバーサルタイプです。 不等分割/不等リードにより加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。 低切削抵抗デザインにより静かに削り、長寿命を達成します。
刃数4材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)仕様ショート刃長被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属表面処理HP213コーティングねじれ角(°)36/38
万能割出傾斜円テーブル 日研工作所万能割出傾斜円テーブル日研工作所
849,800税込934,780
1個
4日以内出荷
最小読取10秒!割出精度15秒! 平面加工から垂直加工まで。 主軸回転部は総ベアリング入り。 最小のテーブル高さ。 付属の万能割出板により1~100等分のほとんどが簡単に割出せます。 割出ノッチピンと円テーブル外周にある24個の割出し穴で2、3、4、6、8、12、24等配がスピーディーに、しかも高精度にできます。
割出数単能:24等配
ProDrill-Steel(SCD360)スチール用 外部給油×5D マパールProDrill-Steel(SCD360)スチール用 外部給油×5Dマパール
5,398税込5,938
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
スチール及び鋳鉄加工向け専用デザインです。 価格対応タイプにつき優れた経済性です。
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄表面処理HP132コーティング有効加工深さ5D(刃径×5倍)
高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) クーラントホールあり Type C 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) クーラントホールあり Type C京セラ
7,798税込8,578
1本
3日以内出荷
特殊シンニング形状やダブルマージンでさらなる高精度・安定加工を実現します。内部給油でステンレス鋼など多様な被削材に対応します。5つのポイントで高精度・安定加工を実現。従来工具では困難な切れ味と刃先強度を両立。1. 特殊シンニング:高剛性と優れた切りくず処理性能。2. コーナ部 フラットランド:切れ味と耐チッピング性を両立。3. 微小ホーニング:切れ味を維持し耐摩耗性を向上。4. 独自フルート形状:切りくず排出性と剛性を適正化。5. ダブルマージン:ガイド効果で高精度加工。ステンレス鋼加工で優れた耐摩耗性。KDZ-HP (Type C) は、刃先への溶着が少なく、優れた耐摩耗性を実現。KDZ-HP (Type C) は切削抵抗が低い。ディスク残りも少なく切れ味良好。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホール:あり材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
ProDrill-Steel(SCD360)スチール用 外部給油×3D マパールProDrill-Steel(SCD360)スチール用 外部給油×3Dマパール
5,798税込6,378
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
スチール及び鋳鉄加工向け専用デザインです。 価格対応タイプにつき優れた経済性です。
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄表面処理HP132コーティング有効加工深さ3D(刃径×3倍)
インデキサブルドリル PHP OSG(オーエスジー)インデキサブルドリル PHPOSG(オーエスジー)
78,980税込86,878
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
表面処理ノンコーティング関連資料技術情報はこちら(75MB)
スモウカム チップ イスカルスモウカム チップイスカル
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から19日以内出荷
パキンホイールブラシ 高島産業パキンホイールブラシ高島産業
6,698税込7,368
1個
15日以内出荷
厳選されたパキン(タンピコ)を用いております。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。安心・高品質の日本製です。
用途洗浄・クリーニングに、木工・非鉄金属類の艶出し毛材パキンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(化学繊維、動植物繊維)(0.2MB)