絞り込み
ブランド
  • サンドビック(28)
  • BIG DAISHOWA(15)
  • NACHI(不二越)(10)
  • 日研工作所(8)
  • NTツール(5)
  • SANDVIK(4)
  • アサヒ工具(3)
  • タンガロイ(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • 三陽工業(2)
  • Winwell(2)
  • イスカル(1)
  • MSTコーポレーション(1)
  • 大見工業(1)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ミヤナガ(1)
  • RYOCO(菱高精機)(1)
  • ウイニングボアー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(13)
  • 10,000-50,000円(61)
  • 50,000-100,000円(18)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具・研磨材 :「SL-40」の検索結果

92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アジャスターケース HKケース 本多プラスアジャスターケース HKケース本多プラス(22件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
長さが調整できるので、中身がガタつかず数種の商品に併用できます。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。肉薄のため焼却時の[[二酸化炭素]]発生を最低限度に抑えます。積み重ね可能で、工具整理、保管ケースとして便利です。
用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。ナチュナル材質ポリプロピレン(PP)セット内容本体、フタ2018年トラスコ掲載ページ10 0838
エスロック 超硬ホールソー578P(カッター) ミヤナガエスロック 超硬ホールソー578P(カッター)ミヤナガ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から15日以内出荷
鋼板、ステンレス板、金属パイプに抜群の切れ味。超硬刃先の採用でステンレス板等の被削材に穴あけ可能。安全性を考えた切り込み量設定方式。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途厚さ4mm以下の鋼板、ステンレス板等への穴あけ作業に。金属パイプ等への穴あけ作業に。FRP、樹脂板等への穴あけ作業に。
SL16型 BIG DAISHOWASL16型BIG DAISHOWA
9,698税込10,668
1個
当日出荷から5日以内出荷
外径D1(Φmm)16
ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ホルダー DGTR/L-B-D-JHP-SL イスカルドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ホルダー DGTR/L-B-D-JHP-SLイスカル
28,980税込31,878
1本
当日出荷から29日以内出荷
高圧クーラント対応ホルダーです。
用途突っ切り・溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
SL20型 BIG DAISHOWASL20型BIG DAISHOWA
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
外径D1(Φmm)20
サイドロックホルダ NTツールサイドロックホルダNTツール
37,980税込41,778
1本
4日以内出荷
旋削加工用CoroTurn(R) Primeヘッド サンドビック旋削加工用CoroTurn(R) Primeヘッドサンドビック
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
コロカットQF 端面溝入れ用ヘッド サンドビックコロカットQF 端面溝入れ用ヘッドサンドビック
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で特に溝幅の細い形状や深い溝の加工に最適です。
用途端面溝入れ加工用。
Silent Tools(TM) アダプタ Coromant Capto(R) カップリング付き CoroTurn(R) SL サンドビックSilent Tools(TM) アダプタ Coromant Capto(R) カップリング付き CoroTurn(R) SLサンドビック
529,800税込582,780
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
ヘッド交換式のボーリングバイトです。工具点数が少なく、在庫管理のしやすいうえ、多種多様なカッティングユニットを選択可能です。
用途あらゆる被削材の内径旋削加工に。
SL サイドロックホルダーBT40 日研工作所SL サイドロックホルダーBT40日研工作所
18,980税込20,878
1本(1本)
翌々日出荷
SpiroGrooving(TM)用CoroTurn(R) 107ヘッド サンドビックSpiroGrooving(TM)用CoroTurn(R) 107ヘッドサンドビック
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
コロターンSLカッティングヘッド(480) サンドビックコロターンSLカッティングヘッド(480)サンドビック
38,980税込42,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
ヘッド交換式外径カッティングヘッド。ポジチップ使用により、低切削抵抗。高圧クーラントにも対応し、切りくず処理の改善と生産性の向上が可能。レールロックにより加工中にチップが動かない
用途内径旋削加工用倣い加工用
Coromant Capto(R) CoroTurn(R) SL防振アダプタ サンドビックCoromant Capto(R) CoroTurn(R) SL防振アダプタサンドビック
2,298,000税込2,527,800
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
ヘッド交換式のボーリングバイトです。工具点数が少なく、在庫管理のしやすいうえ、多種多様なカッティングユニットを選択可能です。
CoroCut(R) 1・2 端面溝入れ加工用ヘッド サンドビックCoroCut(R) 1・2 端面溝入れ加工用ヘッドサンドビック
55,980税込61,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
コロカットQF 端面溝入れ用ヘッド サンドビックコロカットQF 端面溝入れ用ヘッドサンドビック
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。コロターンSLカップリングでさまざまな組み合わせが可能です。
用途端面溝入れ加工用。
CoroTurn(R) 107 バックボーリング用ヘッド サンドビックCoroTurn(R) 107 バックボーリング用ヘッドサンドビック
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
コロカットQF 端面溝入れ用ヘッド サンドビックコロカットQF 端面溝入れ用ヘッドサンドビック
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で特に溝幅の細い形状や深い溝の加工に最適です。
用途端面溝入れ加工用。別途コロターンSLボーリングバーとの組み合わせで内径端面溝入れ加工に。
CoroTurn(R) TR バックボーリング用ヘッド サンドビックCoroTurn(R) TR バックボーリング用ヘッドサンドビック
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
CoroTurn(R) 107バックボーリング用カッティングヘッド サンドビックCoroTurn(R) 107バックボーリング用カッティングヘッドサンドビック
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ヘッド交換式外径カッティングヘッドです。ポジチップ使用により、低切削抵抗です。高圧クーラントにも対応し、切りくず処理の改善と生産性の向上が可能です。
用途内径旋削加工用。
コロカットQIヘッド溝入れ加工用 サンドビックコロカットQIヘッド溝入れ加工用サンドビック
22,980税込25,278
1個
当日出荷から20日以内出荷
振動用充電ドリルビット コマドリル振動用充電ドリルビットコマドリル(1件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から14日以内出荷
振動機能付き充電ドリル・振動ドリルでコンクリートに穴あけが可能です。各種充電ドリルにワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、振動ドリル用。
用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけに。ブロック・モルタル・カワラへの穴あけ作業に。
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)大見工業(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤有効長(最大切り込み深さ)(mm)27
CoroCut(R) QD 溝入れ加工用カッティングヘッド サンドビックCoroCut(R) QD 溝入れ加工用カッティングヘッドサンドビック
31,980税込35,178
1個
翌日出荷から6日以内出荷
レールロックで高いクランプ剛性があります。1コーナ仕様です。
用途深い突切り、溝入れ加工用コロターンSL仕様
CoroTurn 107旋削加工用ヘッド サンドビックCoroTurn 107旋削加工用ヘッドサンドビック
49,980税込54,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用ヘッド サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用ヘッドサンドビック
49,980税込54,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
エンドミル コートHS 多刃 SL4GE NACHI(不二越)エンドミル コートHS 多刃 SL4GENACHI(不二越)
71,980税込79,178
1本
5日以内出荷
材質HSSCO刃数4
メガ ER グリップ BIG DAISHOWAメガ ER グリップBIG DAISHOWA
6,298税込6,928
1本
5日以内出荷
ナット無し
エンドミル コートHS 2刃 SL2GE NACHI(不二越)エンドミル コートHS 2刃 SL2GENACHI(不二越)
64,980税込71,478
1本
5日以内出荷
材質HSSCO刃数2
メガマイクロチャック BIG DAISHOWAメガマイクロチャックBIG DAISHOWA
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
エンドミル HS 2刃 SL2SE NACHI(不二越)エンドミル HS 2刃 SL2SENACHI(不二越)
70,980税込78,078
1本
5日以内出荷
材質HSSCO刃数2
エンドミル HS 多刃 SL4SE NACHI(不二越)エンドミル HS 多刃 SL4SENACHI(不二越)
53,980税込59,378
1本
5日以内出荷
材質HSSCO刃数4
CoroTurn(R) SL 2ヘッド用ボーリングバイト サンドビックCoroTurn(R) SL 2ヘッド用ボーリングバイトサンドビック
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
用途内径旋削加工用倣い加工用
CoroCut(R) 2 端面溝入れ加工用カッティングヘッド サンドビックCoroCut(R) 2 端面溝入れ加工用カッティングヘッドサンドビック
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
サイドロックホルダ NTツールサイドロックホルダNTツール
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
マルチボアツーリングシステム NTツールマルチボアツーリングシステムNTツール
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
超硬4枚刃エンドミル(ロング刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬4枚刃エンドミル(ロング刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,898税込9,788
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途側面切削刃数4仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
サイドロックホルダ NTツールサイドロックホルダNTツール
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
側面からネジで締め付けて、工具を保持するホルダです。JISフラット付ストレートシャンクエンドミル用
Gロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)Gロングエンドミル2枚刃NACHI(不二越)
64,980税込71,478
1本
3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準
Gロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)Gロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)
71,980税込79,178
1本
3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準
スーパーハードロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)スーパーハードロングエンドミル2枚刃NACHI(不二越)
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理ノンコートねじれ角標準
ss-40特集
おすすめ人気ランキング