絞り込み
ブランド
  • プロトティップ(29)
  • SKC(13)
  • ヤナセ(柳瀬)(7)
  • イシハシ精工(6)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • イスカル(3)
  • 三菱マテリアル(2)
  • IRWIN(1)
  • エスコ(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1)
  • ワルター(1)
  • THECUT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
商品レビュー
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(44)
  • 10,000-50,000円(40)
  • 50,000-100,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具・研磨材 :「nf7」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイス ユニファイねじ(UNF) SKS材 SKCダイス ユニファイねじ(UNF) SKS材SKC(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
ユニファイねじ用
材質SKS
ダイス 38径 イシハシ精工ダイス 38径イシハシ精工(3件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から8日以内出荷
切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
用途おねじ加工用。被削材低炭素鋼外径(Φmm)38
タップ&ダイスセット IRWINタップ&ダイスセットIRWIN
74,980税込82,478
1セット(54個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
タップ&ダイスシリーズはプロの技術者向けに開発された高品質製品長寿命で素早いネジ切り作業を実現しています。
ミニユニロン軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)ミニユニロン軸付ホイールヤナセ(柳瀬)
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
深いキズが入らずソフトに研磨します。柔軟性があり、曲面にピッタリフィットします。
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイス ユニファイねじ(UNF) SKH材 SKCダイス ユニファイねじ(UNF) SKH材SKC
4,498税込4,948
1個
当日出荷から3日以内出荷
ユニファイねじ用
材質SKH
ハンドタップ 上 イシハシ精工ハンドタップ 上イシハシ精工
3,398税込3,738
1本
当日出荷から5日以内出荷
ねじの種類UNF材質高速度工具鋼(SKH)
非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDN OSG(オーエスジー)非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDNOSG(オーエスジー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から10日以内出荷
自動車、航空機で多用されるアルミ鋳物、アルミダイキャスト、アルミ屈伸材などの高速穴あけを、高いコストパフォーマンスで実現します。
材質超硬合金(CARBIDE)表面処理ノンコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)20適合被削材種鋳鉄:◎、銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎刃径公差(mm)0~-0.01関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ (セット) イシハシ精工ハンドタップ (セット)イシハシ精工
9,998税込10,998
1組
当日出荷から5日以内出荷
ねじの種類UNF材質高速度工具鋼(SKH)
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
69,980税込76,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハンドタップ ユニファイ UNF 左 SKCハンドタップ ユニファイ UNF 左SKC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
ユニファイネジ用(角度60°)
材質合金工具鋼(SKS)
ハンドタップ(#1先) ユニファイUNF SKCハンドタップ(#1先) ユニファイUNFSKC(7件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から6日以内出荷
ねじの種類UNF
ユニロン軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)ユニロン軸付ホイールヤナセ(柳瀬)
9,998税込10,998
1箱(10個)
5日以内出荷
ユニロン繊維のクッション性により、ワークを削り過ぎずに表面を仕上げます。 不織布繊維に砥粒がコーティングされており、優れた耐薬品性、耐水性、弾力性があります。 自生作用に優れ、常に新しい表面が現れるため目詰まりがなく、常に一定の仕上がりで研磨できます。 柔軟性があり、曲面にもよくフィットします。
用途一般金属、木工品、プラスチック等の表面の研磨に適しています。 鉄、ステンレスのさび取り、汚れ落とし、塗装前の研磨、焼け取り。 フラップホイールの後の仕上げ研磨。傷ぼかし、面粗度の向上。外径(mm)50幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000枚数(不織布)36枚軸径×軸長(mm)6×40適合材一般金属、木工品、プラスチック、鉄、ステンレス等RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップ 先 イシハシ精工ハンドタップ 先イシハシ精工(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
ねじの種類UNF材質高速度工具鋼(SKH)
粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ミディアム ファインピッチ VP-RENF OSG(オーエスジー)粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ミディアム ファインピッチ VP-RENFOSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングミディアム刃シリーズです。難削材にも効果を発揮します。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
タップダイスセット(NC,NF,NPT) エスコタップダイスセット(NC,NF,NPT)エスコ
45,300税込49,830
1個
翌日出荷
仕様タップ・ダイスサイズ:(NC)、4-40・6-32・8-32・10-24・12-24・1/4"-20・5/16"-18・3/8"-16・7/16"-14・1/2"13、(NF)、10-32・1/4"-28・5/16"-24・3/8"-24・7/16"-20・1/2"-20、(NPT)、1/8"-27材質高炭素鋼(ハイカーボンスチール)ケース寸法(mm)400(W)×350(D)×55(T)
ユニロン軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)ユニロン軸付ホイールヤナセ(柳瀬)
5,998税込6,598
1箱(5個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ユニロン繊維に砥材を特殊コーティングしている為、絡み合ったユニロン繊維がクッションの役割を果たし、削り過ぎるのを防ぎます。自生作用に優れ、目詰まりがなく最後まで一定の仕上げ面が得られます。傷を入れずに研磨します。材料を削らずに表面を仕上げます。柔軟性があり、曲面にピッタリフィットします。
幅(mm)25軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロン軸付ホイール MIX ヤナセ(柳瀬)ユニロン軸付ホイール MIXヤナセ(柳瀬)
9,498税込10,448
1箱(5本)ほか
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットタップ(ポイントタップ)ユニファイねじ・細目 イシハシ精工ジェットタップ(ポイントタップ)ユニファイねじ・細目イシハシ精工
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
用途高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)95精度JIS2級精度表記H4
スパイラルタップ ユニファイねじ・細目 イシハシ精工スパイラルタップ ユニファイねじ・細目イシハシ精工
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)95精度JIS2級精度表記H3
マシンタップ  ユニファイ 左 SKCマシンタップ ユニファイ 左SKC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ユニファイねじ用
材質合金工具鋼(SKS)
ハンドタップ(#3上) U 左 SKCハンドタップ(#3上) U 左SKC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
マシンタップ  ユニファイ SKCマシンタップ ユニファイSKC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
ユニファイねじ用
材質合金工具鋼(SKS)
ハンドタップ(#1先) ユニファイUNF  SKH SKCハンドタップ(#1先) ユニファイUNF SKHSKC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
ユニファイネジ用(角度60°)
材質高速度工具鋼(SKH)
ハンドタップ(#2中) 左 SKCハンドタップ(#2中) 左SKC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
スパイラルタップ/ユニファイネジ用 SKCスパイラルタップ/ユニファイネジ用SKC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
全長(mm)-突き出しセンタ有無-
ハンドタップ(#3上)  NF SKCハンドタップ(#3上) NFSKC
669税込736
1個
3日以内出荷
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ミディアム ファインピッチ WH-RENF OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ミディアム ファインピッチ WH-RENFOSG(オーエスジー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から9日以内出荷
ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理WXLコーティングコーティングWXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
カッタチップ 三菱マテリアルカッタチップ三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ミディアム ファインピッチ EX-TIN-RENF OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ミディアム ファインピッチ EX-TIN-RENFOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から8日以内出荷
TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルミディアム刃です。 TiNコーティングを施しているため反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
ユニロンフラップホイール ヤナセ(柳瀬)ユニロンフラップホイールヤナセ(柳瀬)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
用途ヘアーライン、キズ取り、バリ取り、仕上研磨。
ハンドタップ(#2中) NF SKCハンドタップ(#2中) NFSKC(2件のレビュー)
669税込736
1個
3日以内出荷
ねじの種類UNF
パワーコング用 ユニロンフラップ ヤナセ(柳瀬)パワーコング用 ユニロンフラップヤナセ(柳瀬)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
ヘアーライン仕上げ・仕上げ研磨・酸化被膜取りに。木材の表面仕上げ・ケバ取り・サテン仕上げに。
回転数(適正)ダイヤルGRoHS指令(10物質対応)対応
ダイス ノンコート(UNF) プロトティップダイス ノンコート(UNF)プロトティップ
9,198税込10,118
1個
9日以内出荷
一般被削材用ダイスです。
仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
部品 高圧クーラント用ニップル イスカル部品 高圧クーラント用ニップルイスカル
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタップ ポイントタップ TPG UNF イスカルワンタップ ポイントタップ TPG UNFイスカル
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
ユニファイねじ(細目)用 ポイントタップです。
用途ねじ切り加工用。
ワンタップ スパイラルタップ TPS UNF イスカルワンタップ スパイラルタップ TPS UNFイスカル
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
ユニファイねじ(細目)用スパイラルタップです。
用途ねじ切り加工用。
シート面カッター ユニファイネジ用 MSSC-UNF THECUTシート面カッター ユニファイネジ用 MSSC-UNFTHECUT
71,980税込79,178
1本
3日以内出荷
総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか出来なかった加工を標準スローアウェイ化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減
寸法L1(mm)100
チップ RGEN-SN 三菱マテリアルチップ RGEN-SN三菱マテリアル
26,980税込29,678
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)20逃げ角(度)30厚さ(mm)4.76穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカなし形状円形内接円直径(Φmm)20厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
マシンタップ(ステンレス・合金鋼用タップ) プロトティップマシンタップ(ステンレス・合金鋼用タップ)プロトティップ
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途鋼、ステンレス鋼、などに。ねじ切り加工に。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応