絞り込み
ブランド
  • イスカル(18)
  • NS(日進工具)(9)
  • タンガロイ(8)
  • 住友電工ハードメタル(8)
  • イワタツール(3)
  • サンコーテクノ(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • イチグチ(2)
  • SK11(2)
  • ケナメタル(1)
  • LINKMAN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(26)
  • 10,000-50,000円(27)
  • 50,000-100,000円(15)
  • 100,000円以上(18)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具・研磨材 :「smd」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニサイズドリルセット SK11ミニサイズドリルセットSK11(18件のレビュー)
698税込768
1セット(10本)ほか
当日出荷
模型・基盤などへの穴あけ作業に最適です。木材や竹、プラスチックなどの穴あけに適したミニサイズのドリルセットです。
用途木工・プラスチックへの穴あけ、模型・基盤などへの穴あけ。材質ハイス鋼対応機種電気ドリル・ボール盤
マルチダイヤモンドカッター SK11マルチダイヤモンドカッターSK11(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
幅広い素材に対応し、鉄筋入りコンクリート切断可能なマルチタイプダイヤモンドカッターです。特殊な側面ウェーブ形状により切粉の排出がよく作業能率が向上します。コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用し、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
用途コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガの切断作業。適合材コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガダイヤ幅(mm)7
ドリル タンガロイドリルタンガロイ
5,298税込5,828
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
カッタ イスカルカッタイスカル
67,980税込74,778
1本
当日出荷から30日以内出荷
取付径(Φmm)25.4
無限マイクロコーティングマイクロドリル NS(日進工具)無限マイクロコーティングマイクロドリルNS(日進工具)
4,498税込4,948特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
無限マイクロコーティングを採用した、溝長10Dのスタンダードタイプです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)
材質極超微粒子超硬合金表面処理無限マイクロコーティング刃数2首角γ(°)15ねじれ角(°)30
超硬マイクロドリル NS(日進工具)超硬マイクロドリルNS(日進工具)
3,198税込3,518特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
NSの製造技術の全てを結集・先端径Φ0.01より標準化を実現! ドリルによる穴あけ加工の新たな領域を拓く、極小径マイクロドリル。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上) 溝長10Dのスタンダードタイプ
全長L(mm)40材質極超微粒子超硬合金刃数2シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
マルチドライバードリル サンコーテクノマルチドライバードリルサンコーテクノ
889税込978
1本
3日以内出荷
シンニング加工:ドリル先端のチゼルエッジを薄くすることで、食い付き性が向上・切削抵抗を軽減。6.35mmの六角軸シャンクを採用し、インパクトドライバーで多様な母材に、簡単に穴あけ可能です。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・ALCパネル・石膏ボード・タイル・薄鉄板・サイディング・木材・プラスチック などシャンク形状六角軸(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
SEC-マルチドリルヘッド 住友電工ハードメタルSEC-マルチドリルヘッド住友電工ハードメタル
7,298税込8,028
1個
当日出荷から8日以内出荷
コーティングDEXコート
SEC-マルチドリル ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-マルチドリル ホルダ住友電工ハードメタル
33,980税込37,378
1台
当日出荷から8日以内出荷
コーティングDEXコート
ディスクW用 マンドレル 大 40/50/60用 イチグチディスクW用 マンドレル 大 40/50/60用イチグチ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ディスクWを使用する際にお使いください。
寸法(mm)軸径:6種別ディスクW材質金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ディスクW用 マンドレル 小 25/30用 イチグチディスクW用 マンドレル 小 25/30用イチグチ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
ディスクWを使用する際にお使いください。
寸法(mm)軸径:6種別ディスクW材質金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マルチドライバードリルロング サンコーテクノマルチドライバードリルロングサンコーテクノ
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
シンニング加工:ドリル先端のチゼルエッジを薄くすることで、食い付き性が向上・切削抵抗を軽減。6.35mmの六角軸シャンクを採用し、インパクトドライバーで多様な母材に、簡単に穴あけ可能です。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・ALCパネル・石膏ボード・タイル・薄鉄板・サイディング・木材・プラスチック など首下長(mm)150シャンク形状六角軸(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬S MDR NS(日進工具)ドリル 超硬S MDRNS(日進工具)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質超微粒子
シュレッドミルP290 シェルミルホルダ イスカルシュレッドミルP290 シェルミルホルダイスカル
78,980税込86,878
1本
翌日出荷から30日以内出荷
セレーション切れ刃エンドミルです。 高い切り屑排出性は長い突出し時の加工においても、加工中の振動を大幅に抑制し高い効果を発揮します。 セレーション切刃フライス工具です。
用途90度ヘリカルカッター、P290セレーション切刃は、山の位置がラップしない、位相をずらした形でセットされ、チップを有効に活かした壁面加工が可能材質スチール仕様3刃列セット内容レンチ、スクリュー適合チップP290ACKT/ACCT1806…
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタルSEC-マルチドリル刃先交換ヘッド住友電工ハードメタル
8,798税込9,678
1個
翌日出荷から8日以内出荷
被削材P(炭素鋼・合金鋼)/M(ステンレス鋼)/S(Ti合金・耐熱合金)/K(鋳鉄・ダクタイル鋳鉄)/N(アルミニウム合金)先端角(°)140ヘッド形状刃先交換(先端角あり):MSLコーティングNXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)材種ACT100FIG1
カッター P290-SM イスカルカッター P290-SMイスカル
149,800税込164,780
1本
4日以内出荷
カッター イスカルカッターイスカル
71,980税込79,178
1個
4日以内出荷
ヘリIQミル ホルダー イスカルヘリIQミル ホルダーイスカル
99,980税込109,978
1本
4日以内出荷
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カッター イスカルカッターイスカル
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
カッター H イスカルカッター Hイスカル
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
無限コートマイクロドリル NSMD-MS NS(日進工具)無限コートマイクロドリル NSMD-MSNS(日進工具)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4
シュレッドミルP290 シェルミル P290 SM イスカルシュレッドミルP290 シェルミル P290 SMイスカル
57,980税込63,778
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
P290シリーズのシェルミルです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
VCHSM ミラクル高硬度鋼加工用 超硬ソリッドドリル 3D VCHSMDシリーズ 三菱マテリアルVCHSM ミラクル高硬度鋼加工用 超硬ソリッドドリル 3D VCHSMDシリーズ三菱マテリアル
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
高硬度材加工に適した形状を採用し、HRC50以上の穴あけ加工、焼き入れ後の金型修正が可能です。加工面は良好に仕上がります。被削材:高硬度鋼。
ヘリクアッド イスカルヘリクアッドイスカル
159,800税込175,780
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
無限コートマイクロドリル NSMD-M NS(日進工具)無限コートマイクロドリル NSMD-MNS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4
カッタ イスカルカッタイスカル
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
マイクロドリル NSMD NS(日進工具)マイクロドリル NSMDNS(日進工具)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から3日以内出荷
超硬マイクロドリルショート NS(日進工具)超硬マイクロドリルショートNS(日進工具)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
溝長6Dのショートタイプで、安定した加工を可能です。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します(Φ0.02以上)
材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
無限マイクロコーティングマイクロドリルショート NS(日進工具)無限マイクロコーティングマイクロドリルショートNS(日進工具)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
無限マイクロコーティングを採用した溝長6Dのショートタイプです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)
全長L(mm)40材質極超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限マイクロコーティングシャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
チップ SPET DIJET(ダイジェット工業)チップ SPETDIJET(ダイジェット工業)
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
チタン合金・耐熱合金等難削材加工に最適! コーティングの密着性が強く耐欠損性と平滑性に優れる。 低下化学反応性で平滑な表面のため刃先に熱がこもりにくい被削材に対する耐溶着性が向上。
用途高送り・形状加工用精度E
ドリル コートHS S柄 25SMD イワタツールドリル コートHS S柄 25SMDイワタツール
8,198税込9,018
1本
翌々日出荷
材質SKH55刃数2全長(mm)100シャンク径(Φmm)6角度(°)25表面処理ノンコート角度小数25
チップ SPMT DIJET(ダイジェット工業)チップ SPMTDIJET(ダイジェット工業)
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
チタン合金・耐熱合金等難削材加工に最適! コーティングの密着性が強く耐欠損性と平滑性に優れる。 低下化学反応性で平滑な表面のため刃先に熱がこもりにくい被削材に対する耐溶着性が向上。
用途高送り・形状加工用精度M
ドリル コートHS S柄 30SMD イワタツールドリル コートHS S柄 30SMDイワタツール
8,198税込9,018
1本
翌々日出荷
材質SKH55シャンク径(Φmm)6全長(mm)100刃数2角度(°)30表面処理ノンコート角度小数30
ドリル コートHS S柄 20SMD イワタツールドリル コートHS S柄 20SMDイワタツール
8,198税込9,018
1本
翌々日出荷
材質SKH55刃数2全長(mm)100シャンク径(Φmm)6角度(°)20表面処理ノンコート角度小数20
チップ SDET DIJET(ダイジェット工業)チップ SDETDIJET(ダイジェット工業)
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
チタン合金・耐熱合金等難削材加工に最適! コーティングの密着性が強く耐欠損性と平滑性に優れる。 低下化学反応性で平滑な表面のため刃先に熱がこもりにくい被削材に対する耐溶着性が向上。
精度E
カッタ イスカルカッタイスカル
329,800税込362,780
1個
3日以内出荷
ドリル タンガロイドリルタンガロイ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル タンガロイドリルタンガロイ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル タンガロイドリルタンガロイ
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル タンガロイドリルタンガロイ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
smd特集
おすすめ人気ランキング