絞り込み
ブランド
  • 三洋工具(8)
  • タンガロイ(5)
  • RYOCO(菱高精機)(5)
  • THECUT(5)
  • NACHI(不二越)(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • ユニカ(2)
  • EFFORT(エホート)(2)
  • カトウ工機(1)
  • スターエム(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • 谷口工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • NS(日進工具)(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1)
  • 神王工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
商品レビュー
  • 以上(11)
  • 以上(13)
  • 以上(13)
  • 以上(13)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(26)
  • 10,000-50,000円(23)
  • 50,000-100,000円(8)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具・研磨材 :「ss41」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸スケーリングチゼル SPJR六角軸スケーリングチゼルSPJR(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
欠品中
優れた耐久性、パワフルな破砕力。
用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し適合機種日立:H41SA・H41SA2・PH-40F・H45SR・PR-25B・DH35・PR-38E・DH42・DH38SS・DH40SRなど、マキタ:HM0830・HM0810・8500N・HR3530・HR3811・HR3850・HR4030C・8800Nなど、リョービ:CH462・CH470・ED-382NPAなど、ボッシュ:GSH388X・GSH5X全長(mm)280先端幅(mm)50対辺幅(mm)17
カッタ(六角シャンク) HiKOKI(ハイコーキ)カッタ(六角シャンク)HiKOKI(ハイコーキ)
3,998税込4,398
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途アスファルト破砕用
シャンク(六角シャンク) HiKOKI(ハイコーキ)シャンク(六角シャンク)HiKOKI(ハイコーキ)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途ランマ・ビシャン取付用先端幅(mm)-
ランマ HiKOKI(ハイコーキ)ランマHiKOKI(ハイコーキ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シャンクは別売となります。
用途土砂・敷石などの突き固め用仕様-全長(mm)-六角対辺(mm)-先端幅(mm)-
スコップ(六角シャンク) HiKOKI(ハイコーキ)スコップ(六角シャンク)HiKOKI(ハイコーキ)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途穴掘用
ハイスホールソー(ツバ無し) ユニカハイスホールソー(ツバ無し)ユニカ(38件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。有効長(mm)38材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(14件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から10日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
Gショートドリル NACHI(不二越)GショートドリルNACHI(不二越)(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル2枚刃G汎用エンドミル(S)三菱マテリアル(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
No.58S 皿取錐&埋木錐セット(普通鋼)メッキ仕上げ スターエムNo.58S 皿取錐&埋木錐セット(普通鋼)メッキ仕上げスターエム(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい! 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
用途木材の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を一度に行い。埋め木(ダボ)を作る材質普通鋼適正回転数(回転/分)3000以下長さ(mm)25(木栓最大長さ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
スマートダンパーSWヘッド BIG DAISHOWAスマートダンパーSWヘッドBIG DAISHOWA
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
スパイラルステップドリル ステン EFFORT(エホート)スパイラルステップドリル ステンEFFORT(エホート)(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
スパイラル溝で切り粉の排出が非常にスムーズで刃先を長持ちさせます。 先端はシンニング加工により、披削材への食いつきが良くポンチングが不要です。 V溝(チップブレーカー機能)により切削を細かくし、スピーディーな穴あけ作業ができます。 チタンコーティングによる切削の溶着を防ぎ安定した連続作業が出来ます。
用途薄ステンレス板、薄鉄板、アルミ板、樹脂、合板の穴あけ作業 穴の拡大・バリ取り・面取り材質/仕上コバルトハイス鋼(M35)/チタンコーティングシャンク径(Φmm)六角軸6.35適合板厚(mm)(板厚・ステンレス板)1.2、(鉄板)3.5まで
ドリルドリフト TRUSCOドリルドリフトTRUSCO(4件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
用途ドリルスリーブやドリルソケットを抜きとる時に使用する工具です。材質低炭素鋼(SS41)
ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGESSNACHI(不二越)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から49日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
HSS ハイスホールソー ユニカHSS ハイスホールソーユニカ(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
木材から塩ビ、鉄板まで広範囲な被削材に対応。抜群な使い勝手を実現。 刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。
用途薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、金属系サイディングボード、木材、FRP板、樹脂板材質刃先:コバルトハイス(高速度鋼)SKH-59材質(ボディ)特殊バネ鋼
4枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート) 三洋工具4枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート)三洋工具
31,980税込35,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
スチール用に刃型を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。コーナーR付のため多用な加工ができます。
材質超硬MG刃数4枚刃表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ 神王工業ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ神王工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
【インパクトドライバーのためのバイメタルホールソー。】貫通作業が可能な、ツバなしタイプ。センタードリルは高耐久チタンコーティング仕様。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。切削抵抗を考慮した1mmの厚刃により、SUS304(1mm以下)へも穿孔可能。
用途ステンレス(1mm以下) / 薄鉄板(3mm以下) / アルミ板(3mm以下) / 合成樹脂板 / 合板 / 塩ビ板 / 石膏ボードフトコロの深さ(mm)22適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)
超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
BT MAS-403 ADB 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイBT MAS-403 ADB 一体型ホルダ 高精度油圧式チャックタンガロイ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
CAT 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイCAT 一体型ホルダ 高精度油圧式チャックタンガロイ
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
DIN69893 HSK A 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイDIN69893 HSK A 一体型ホルダ 高精度油圧式チャックタンガロイ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
SK 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイSK 一体型ホルダ 高精度油圧式チャックタンガロイ
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
新超硬2枚刃ボールエンドミル(TiSiN) (ザ・)カットミル THECUT新超硬2枚刃ボールエンドミル(TiSiN) (ザ・)カットミルTHECUT
2,698税込2,968
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
TiSiNコートでHRC50以下の幅広い鋼材に対応可能。 高速機での使用にも対応。 長寿命で圧倒的コストパフォーマンスを実現。
材質超微粒子超硬(MG)刃数2表面処理V3(TiSiN)コーティング
超硬2枚刃ロングボールエンドミル ザ・カットミル THECUT超硬2枚刃ロングボールエンドミル ザ・カットミルTHECUT
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンス 生材から合金鋼まで幅広いワークの加工が可能 新しいVcコーティングは従来のV1(TiAlNコーティング)に比べ高い硬度(約3000HV)と酸化開始温度(約800℃)によりさらに長寿命。
仕様R加工・曲面加工材質超微粒子超硬(MG)刃数2被削材構造用鋼/炭素鋼(SS41/S45C※HRC30以下)、工具鋼/プリハードン鋼(SKD/NAK101※HRC30-35)、合金鋼/ステンレス鋼(SCM/SUS304※HRC35-40)、熱処理鋼等(SKD61等※HRC40-45)表面処理VC(AlTiN)コーティングねじれ角(°)30
Gコート ステップフリーストレートドリル 三菱マテリアルGコート ステップフリーストレートドリル三菱マテリアル
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
エホート 六角軸スパイラルステップドリル EFFORT(エホート)エホート 六角軸スパイラルステップドリルEFFORT(エホート)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
穴の拡大、バリ取り、面取加工に最適。材質はHSS(ハイス鋼)・チタンコーティング仕様。スパイラル溝で切粉の排出がスムーズです。Xシンニング加工により、ポンチング不要。V溝(チップブレーカー機能)により切粉を細かくし、スピーディーな穴あけ作業ができます。
用途薄鉄板、アルミ板、樹脂、合板、不燃材の穴あけ作業に。適応材料:薄鉄板3.5mm、アルミ、合成樹脂、合板など。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼(チタンコーティング)
超硬2枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT超硬2枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミルTHECUT(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
TiAlNコートで寿命UP
材質超微粒子超硬(MG)刃数2表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)35
超硬4枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT超硬4枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミルTHECUT
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
TiAlNコートで寿命UP
ねじれ角(°)35
シルバースター505 トリプル超硬ホールソー 谷口工業シルバースター505 トリプル超硬ホールソー谷口工業
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。 有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください) ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。
有効長(mm)25シャンク径(Φmm)10全長(mm)105ドリル径(Φmm)6穿孔厚(mm)20セットねじ5×8バネ再生紙使用マーク適合
2枚刃バイオレットショートエンドミル 三菱マテリアル2枚刃バイオレットショートエンドミル三菱マテリアル
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 スタブ XPM-TPDSS OSG(オーエスジー)粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 スタブ XPM-TPDSSOSG(オーエスジー)
6,698税込7,368
1本
4日以内出荷
粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃エンドミルです
材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2シャンク径(Φmm)6ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マイクロフロートタッパー カトウ工機マイクロフロートタッパーカトウ工機
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
適合機種対応シャンク
ロング4枚刃R付スレンダーエンドミル 三洋工具ロング4枚刃R付スレンダーエンドミル三洋工具
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。
材質超硬MG刃数4枚刃適合材鋳鉄
ジャンボエンドミル6枚刃 標準 RYOCO(菱高精機)ジャンボエンドミル6枚刃 標準RYOCO(菱高精機)
47,980税込52,778
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、標準6枚刃
用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数6外径公差(mm)+0.05~0
ジャンボエンドミル2枚刃標準 RYOCO(菱高精機)ジャンボエンドミル2枚刃標準RYOCO(菱高精機)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ジャンボエンドミル2枚刃標準 RYOCO(菱高精機)ジャンボエンドミル2枚刃標準RYOCO(菱高精機)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃
用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ジャンボエンドミル6枚刃 標準 RYOCO(菱高精機)ジャンボエンドミル6枚刃 標準RYOCO(菱高精機)
47,980税込52,778
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、標準6枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数6外径公差(mm)+0.05~0
転削用チップ SSS タンガロイ転削用チップ SSSタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
5日以内出荷
材質GH130RoHS指令(10物質対応)対応
コバルトハイステーパエンドミル 2刃 スタブ TPDSS OSG(オーエスジー)コバルトハイステーパエンドミル 2刃 スタブ TPDSSOSG(オーエスジー)
5,598税込6,158
1本
4日以内出荷
材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2シャンク径(Φmm)6ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合