絞り込み
ブランド
  • カクイチ
  • モノタロウ(410)
  • エスコ(7,244)
  • SMC(2,504)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2,001)
  • カクダイ(1,074)
  • INAX(LIXIL)(663)
  • TOTO(657)
  • TRUSCO(619)
  • CKD(582)
  • SK11(573)
  • PISCO(ピスコ)(567)
  • 千代田通商(515)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(472)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(439)
  • GAONA(ガオナ)(439)
  • コガネイ(416)
  • 日東工器(402)
  • KVK(390)
  • ニッタ(342)
  • ミヤコ(340)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サクションホース インダスGM2 カット品 カクイチサクションホース インダスGM2 カット品カクイチ(10件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から3日以内出荷
軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
サクションホース インダスCX カット品 カクイチサクションホース インダスCX カット品カクイチ(5件のレビュー)
8,298税込9,128
1本
当日出荷から6日以内出荷
軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 高揚程・急斜面での流体輸送 高粘度流体の輸送使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体モルタル/水/泥水/砂利適合流体水、泥水、砂利特性柔軟、保形性
マックスフローSD カクイチマックスフローSDカクイチ(25件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
継手を使わずに長距離の送・排水が可能です。 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納スペースをとりません。
用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。 土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等)材質軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステルブルー特性柔軟・屈曲
SYバンド SUS304製 カクイチSYバンド SUS304製カクイチ(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダクト及びサクションホース用バンドです。
用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質オールステンレス製(SUS304)ねじSWCH-18A本体SPM(合金名)ワイヤーデルタワイヤー
透明ホース カクイチ透明ホースカクイチ(4件のレビュー)
314税込345
1本
当日出荷から3日以内出荷
透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等一般給排水用材質(ホース)軟質塩ビ樹脂クリア特性柔軟使用温度範囲(℃)0~35使用流体
ホースニップル(両口竹の子) カクイチホースニップル(両口竹の子)カクイチ
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
送水用等のホース同士をジョイントするI型の金具です。
用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手材質SS(メッキ付)
マックスフローSD カット品 カクイチマックスフローSD カット品カクイチ(2件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷から3日以内出荷
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)使用温度範囲(℃)0~35ブルー材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
サクションホース インダス CX カクイチサクションホース インダス CXカクイチ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から7日以内出荷
補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、 安定した流体輸送ができます。
用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。材質硬質部:硬質PVC螺旋芯/軟質部:軟質PVC層オレンジ/透明使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/工業用水特性耐圧/耐久/柔軟性/透明性/内面平滑性
ダクト用 塩ビカフス カクイチダクト用 塩ビカフスカクイチ
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ込みで取り付け可能。
材質軟質塩化ビニール(PVC)
サクションホース インダス GM2 カクイチサクションホース インダス GM2カクイチ(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1本(20m)ほか
当日出荷
軽量でハンドリングが容易です。 外圧に強く、保形性に優れています。
用途農業、工業、土木・建築などの吸水・排水用仕様軽量材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水/工業用水/粉体特性保形性/透明性/内面平滑性
散水用ホース FUN F121C カクイチ散水用ホース FUN F121Cカクイチ
419税込461
1巻
当日出荷から6日以内出荷
水の流れが見え清涼感がある透明タイプのホースです。圧力に強く表面がさらっと巻き取りやすい仕様。
内径(Φmm)15特性耐圧クリア使用流体使用温度範囲(℃)0~35外径(Φmm)19.5許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7](23℃)耐圧(kgf/cm2)7ライン色ピンク
ファインクランプ カクイチファインクランプカクイチ
209税込230特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
サクションホース用バンドです。
用途サクションホース等を止めるのに使用します金具
サクションホース インダスGM カット品 カクイチサクションホース インダスGM カット品カクイチ
9,198税込10,118
1本
当日出荷から3日以内出荷
軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用呼び寸法(inch)3/4許容圧力(MPa)0.6許容曲げ半径(mm)120標準質量(g/m)220使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)19.0外径(Φmm)24.0材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
L型ホースニップル カクイチL型ホースニップルカクイチ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から10日以内出荷
送水用等のホース同士をジョイントするL型の金具です。
用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手材質SS(メッキ付)
散水用ホース PRO P341D カクイチ散水用ホース PRO P341Dカクイチ(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
プロが認める、高機能としなやかさを兼ね備えたホースです。圧力に強く、しなやかで巻きやすい。折れに強く、藻の発生を防ぐ。
内径×外径(Φmm)15×20特性耐圧・防藻ブラック使用流体使用温度範囲(℃)0~35内径(Φmm)15外径(Φmm)20許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.2[12](23℃)耐圧(kgf/cm2)12ライン色オレンジ
アールパワーバンド カクイチアールパワーバンドカクイチ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダクト用ホース用バンドです。
用途耐圧ホース用のホースバンド
SYバンド SS製 カクイチSYバンド SS製カクイチ
239税込263特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダクト及びサクションホース用バンドです。
用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質SS(三価クロメート付)本体SPM(合金名)ねじSWCH-18Aワイヤーデルタワイヤー
10K JISフランジ付タケノコニップル カクイチ10K JISフランジ付タケノコニップルカクイチ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から10日以内出荷
JIS規格のフランジが取り付けられたホース先端に取り付ける継手。 ホースに取り付けるフランジ付タケノコ金具です。
用途フランジ付竹の子ホース先端用として使用します。
耐圧ホース インダスNBA カット品 カクイチ耐圧ホース インダスNBA カット品カクイチ
26,980税込29,678
1本
翌日出荷から3日以内出荷
軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群
用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン許容圧力(MPa)0~1.0使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂使用流体気体/水/油/粉体/薬品特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
耐圧ホース インダスCS カット品 カクイチ耐圧ホース インダスCS カット品カクイチ
22,980税込25,278
1本
翌日出荷から4日以内出荷
透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。厚生労働省告示第201号に適合 (公社)日本食品衛生協会試験検査成績書
用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂
耐圧ホース用継手『スマートロック』 カクイチ耐圧ホース用継手『スマートロック』カクイチ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から10日以内出荷
エア・水・クーラントなどの耐圧ホース配管用の継手です。 従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。 【労働災害防止】に寄与する画期的なホース継手です。 また、ホース接続部分の特殊構造により、確実にホースを締め込むことが出来るため、漏れや抜けなどのトラブル解消。 保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。 容易なホース挿入性を維持しながら、内径断面積の確保にも努めた製品で、圧力損失による省エネ効果が期待できます。 機器に「ニップル」を取り付ければ、「フクロナット」1個でホースを接続できるため、作業の簡素化・効率アップに寄与します。 スマートロックの部品はホース接続作業時の重要なポイントが「見える化」されているため、作業標準化が捗りやすく、作業者による「施工ムラ・ミス」を防ぎます。 タケノコ・バンド締めの様に、施工後に金属エッジ部分が吐出することがなく安全です。
用途耐圧ホース用継手ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水/空気/クーラント
Sカラー付タケノコニップル カクイチSカラー付タケノコニップルカクイチ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
送水用等のホース同士をジョイントする金具です。
用途ホースに取り付けるSカラー付タケノコ金具です。材質SS(メッキ付)
サクションホース インダス AR カクイチサクションホース インダス ARカクイチ
43,980税込48,378
1巻(20m)ほか
当日出荷
耐摩耗性・静電防止に優れ、スラリーや金属粉から穀物まで粉粒体の輸送に最適な耐摩耗ゴムサクションホース。耐摩耗性・静電防止効果にすぐれています。外圧に強く、保形性に優れています。軽量で曲げ易く、ハンドリングが容易です。
用途バキュームコンベアやシューターによる吸・圧送用、スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石などの吸・圧送用材質硬質PVC螺旋芯、耐摩耗ゴム層特性耐摩耗、静電防止使用温度範囲(℃)-10~50
マックスフローSD ダイカストカップリング バンドセット カクイチマックスフローSD ダイカストカップリング バンドセットカクイチ
21,980税込24,178
1セット
翌日出荷から3日以内出荷
柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません。約1Mごとにカットマーク入り。ダイカストカップリングオスメス1セット・専用ホースバンドが付属しています。
用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。 土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等)材質カップリング:アルミダイカストホース:ブルー使用温度範囲(℃)ホース:0~35カップリングメス:1個、オス:1個材質(バンド)専用ホースバンド:SUS304
マックスフロー カット品 カクイチマックスフロー カット品カクイチ
40,980税込45,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)使用温度範囲(℃)0~35ブルー材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
マックスフローMD カクイチマックスフローMDカクイチ
32,980税込36,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
耐圧性に優れ、使用時の伸びや径変化がほとんど起こりません。 高度な耐圧性と耐久性の実現により、過酷な使用条件に対応できます。 表面にリブをつけた形状で、耐摩耗性能が向上しました。 継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です。
用途高揚程ポンプでの送・排水 土木・建設・鉱工業分野での過酷な条件における送・排水 農業・水産業分野での灌漑、スプリンクラー用途 ダム工事など高低差のある現場での送・排水材質(ホース)(内層)軟質塩ビ樹脂、(外層)軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル糸グリーン定尺(m)100特性耐圧、耐久、耐摩耗許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7](23℃時)使用温度範囲(℃)0~35使用流体
【オーダー】indus GM2 (サクションホース インダス GM2) カクイチ【オーダー】indus GM2 (サクションホース インダス GM2)カクイチ
1,891税込2,080
1本
翌日出荷
軽重でハンドリングが容易です。外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので搬送物が外から確認できます。約1mごとにカットマーク表示があり、カット長さや残量の確認が容易です。
用途農業、工業、土木・建築などの吸水、排水用。粉粒体の輸送用材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。)使用温度範囲(℃)-10~50呼称1,1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,4呼称(mm)25,32,38,50,65,75,100サービス分類オーダー・加工
5K JISフランジ付タケノコニップル カクイチ5K JISフランジ付タケノコニップルカクイチ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
JIS規格のフランジが取り付けられたホース先端に取り付ける継手。 ホースに取り付けるフランジ付タケノコ金具です。
用途フランジ付竹の子ホース先端用として使用します。フランジ5K用(JIS)
インダス マックスフロー HD カクイチインダス マックスフロー HDカクイチ
45,980税込50,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
耐圧性に優れ、使用時の伸びや径変化がほとんど起こりません。 高度な耐圧性と耐久性の実現により、過酷な使用条件に対応できます。 継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です。
用途高揚程ポンプでの送・排水 土木・建設・鉱工業分野での過酷な条件における送・排水 農業・水産業分野での灌漑、スプリンクラー用途 ダム工事など高低差のある現場での送・排水材質(ホース)(内層)軟質塩ビ樹脂、(外層)軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル糸レッド定尺(m)100特性耐圧、耐久使用温度範囲(℃)0~35使用流体
サクションホース インダス BR カクイチサクションホース インダス BRカクイチ(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1巻(20m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
耐摩耗性・耐圧性・耐久性に優れたコルゲートサクションホース。過酷な条件での吸・圧送に最適です。耐圧・耐摩耗に優れたデリバリーサクションホース。優れた耐摩耗性・許容量1MPa(10kgf/m3)のパワフルな性能が、泥水砂利、高粘度物質や高揚程での輸送に威力を発揮します。
用途泥水シールド工法等の泥水の吸・圧送用、高粘度物質や高揚程での吸・圧送用材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層、内管部:耐摩耗ゴム層特性耐圧性、耐久性、耐摩耗許容圧力(MPa)1.0(10kgf/cm3)使用温度範囲(℃)-10~50
サクションホース インダス GM カクイチサクションホース インダス GMカクイチ
9,398税込10,338
1本(20m)ほか
当日出荷
外圧に強く保形成に優れています。
用途農業、工業、土木・建築などの吸水・排水用材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水/工業用水/粉体特性耐久/保形性/透明性/内面平滑性
ホースクランプ 15mm カクイチホースクランプ 15mmカクイチ
339税込373
1個(2個組)
当日出荷
内径15mmホースを固定するための平バンド。マイナスドライバーでねじを回すことで締めこんでいきます、手締めよりも頑丈に固定できます。
材質スチール寸法(縦×横)(mm)20×12
耐圧ホース インダスオーパ カット品 カクイチ耐圧ホース インダスオーパ カット品カクイチ
35,980税込39,578
1本
翌日出荷から4日以内出荷
高耐圧補強構造と高弾性樹脂の採用により、低圧から高圧までのハードな作業に最適です 透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です 1mごとのメーター表示で、カット残量の確認が容易です
用途ダム・トンネル工事、その他土木・建設工事におけるセメントミルク等の一般グラウトのデリバリー及び充填用 エアーツール、空圧機器配管用 工場機械設備の給排水用許容圧力(MPa)0~4.0許容曲げ半径(mm)200標準質量(g/m)535使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)25.0外径(Φmm)34.6材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂特性耐圧、弾性、透明性
インダス アリヴィオ カクイチインダス アリヴィオカクイチ
21,980税込24,178
1本
当日出荷
アリヴィオは2つの安心!高耐圧性能で安心!従来品(インダスCS)より耐圧性能を大幅UP!低コストで安心
用途工場機械設備の給排水管用エアーツール、空圧機器配管用各種化学薬品輸送用材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂特性耐圧許容圧力(MPa)0~2.0使用温度範囲(℃)-5~60ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
インダス CS-CB カクイチインダス CS-CBカクイチ
22,980税込25,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
柔軟性に優れ、作業性が向上します。透明性が良く、流体を確認できるので管理が容易です。色の使い分けにより、輸送物の識別管理が可能です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。
用途工場機械設備の給排水用橋梁工事でのセメントミルク注入PC工法に最適な透明耐圧ホースです。使用流体セメントミルク材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂特性柔軟使用温度範囲(℃)-10~50
インダス AR-E カクイチインダス AR-Eカクイチ
59,980税込65,978
1本
当日出荷
インダスARをグレードアップ!鋼線補強の追加で高温時の保形性が向上。 耐摩耗性が抜群です。 耐熱性に優れ、直感状態で100℃の熱風にも耐えます。 鋼線をアースとして利用できるので静電防止効果も抜群です。
用途バキュームコンベアやシューターによる吸・圧送用スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石などの吸・圧送用使用流体スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石材質(ホース)耐摩耗ゴム層、硬質螺旋芯、硬鋼線特性耐摩耗、耐熱、静電防止許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1](23℃時)使用温度範囲(℃)-10~80(熱風100以下)ブラック
サクションホース インダス MX-AS カクイチサクションホース インダス MX-ASカクイチ
37,980税込41,778
1本(50m)ほか
当日出荷
静電防止効果に優れ、輸送物の付着や目詰まりが 起こりにくい。
用途粉体、気体、粒体物の輸送。空調設備のダクト、一般集塵、送排気用材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)静電防止軟質PVC層青/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体特性耐静電/透明性/内面平滑性