絞り込み
ブランド
  • 三洋化成
  • モノタロウ(410)
  • SMC(37,929)
  • エスコ(7,288)
  • カクダイ(3,080)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,052)
  • コガネイ(2,902)
  • TOTO(1,859)
  • KVK(1,626)
  • ミヤコ(1,246)
  • INAX(LIXIL)(1,059)
  • CKD(1,048)
  • 千代田通商(918)
  • PISCO(ピスコ)(858)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(787)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(753)
  • SK11(710)
  • セキスイ(677)
  • TRUSCO(633)
  • 工進(595)
  • 未来工業(576)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(20)
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリアグリーンホース 三洋化成クリアグリーンホース三洋化成(28件のレビュー)
279税込307
1巻
当日出荷
水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース外径(Φmm)20使用流体脆化温度(℃)-44特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
耐圧マリンブルーホース 三洋化成耐圧マリンブルーホース三洋化成(12件のレビュー)
979税込1,077
1本ほか
当日出荷
中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース 太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。 中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。 寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。 止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具使用流体材質PVC・ポリエステル糸ブルー特性防藻、耐圧、耐寒最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時)脆化温度(℃)-39使用温度範囲(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
耐油燃料チューブ 三洋化成耐油燃料チューブ三洋化成(31件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から4日以内出荷
従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。 エンジンや狭小部への配管などに最適です。
用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く)ピンク種別耐油燃料チューブ材質PVC使用温度範囲(℃)-10~60使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
透明ホース 三洋化成透明ホース三洋化成(21件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷から5日以内出荷
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具としてクリアー材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
パワーホース 三洋化成パワーホース三洋化成(6件のレビュー)
339税込373
1巻
当日出荷から5日以内出荷
食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
グリーン材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50
SKソフトブレードホース 三洋化成SKソフトブレードホース三洋化成(7件のレビュー)
9,898税込10,888
1巻
当日出荷から7日以内出荷
食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。
用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。透明材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水、空気脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル糸
特殊耐寒チューブ 三洋化成特殊耐寒チューブ三洋化成(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻
当日出荷
食品衛生法適合。 寒くても硬化しにくい特殊配合の超耐寒チューブ。流体が見えるクリアブルーで弾力性に優れているので幅広い用途に使えます。
ブルー仕様ドラム材質PVC使用温度範囲(℃)0~60ドラム径Φ×幅W(mm)195×105使用流体空気/水脆化温度(℃)-55使用環境温度上限(℃)約60環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性
パワーラホース 三洋化成パワーラホース三洋化成(5件のレビュー)
279税込307
1巻
当日出荷から翌々日出荷
さわやかなクリアブルーカラー。スジ入り加工でねじれ・折れグセがつきにくい。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具としてブルー種別パワーラホース材質PVC使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造単層管チューブ脆化温度(℃)-44
抗菌クリアホース 三洋化成抗菌クリアホース三洋化成(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
安心・安全な「SIAA」適合品。雑菌の繁殖を抑える対菌耐圧ホースです。食品衛生法(厚生省告示20号)適合。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)(23℃)0.77/(60℃)0.6外径(Φmm)19.5材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体脆化温度(℃)-44特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
SKジェットホース 三洋化成SKジェットホース三洋化成(10件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から6日以内出荷
中黒ホースで藻の発生を防ぐ、糸入り耐圧ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホース使用流体脆化温度(℃)-38特性耐寒/耐圧/防藻性材質(補強材)ポリエステル糸
SKネットホース 三洋化成SKネットホース三洋化成
13,987税込15,386
1巻
当日出荷から3日以内出荷
中間補強糸により破裂しにくい、流体が見えるクリアタイプの耐圧ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示178号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体脆化温度(℃)-50特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
さらさらホースアドバンス 三洋化成さらさらホースアドバンス三洋化成
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から3日以内出荷
従来のホースに比べベト付きを抑えます。今までの不満を解消するホースです。 表面がさらさらしてホースどうしがつきにくい。ホースを延長する時スムーズに行えます。 ねじれにくい糸編構造。止水機能の付いた散水ノズルにも取付できます。 藻の発生を防ぐ中黒ホース。中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具材質PVC,ポリエステル糸寸法(mm)15×20ブラウン使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.8(23℃)/0.6(60℃)使用流体保証圧力(MPa)1.1(23℃)/0.9(60℃)最小破壊圧力(MPa)2.1(23℃)/1.7(60℃)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
グラアスホース 三洋化成グラアスホース三洋化成(2件のレビュー)
269税込296
1巻
当日出荷から翌々日出荷
明るいパステルカラーの耐寒ホース。室内での送水用に最適。食品衛生法(厚生省告示20号)適合。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具としてパステルブルー種別グラアスホース材質PVC使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造二層管チューブ脆化温度(℃)-40特性耐寒
ハイパワーホース 三洋化成ハイパワーホース三洋化成
19,999税込21,999
1巻
当日出荷から5日以内出荷
肉厚で丈夫。ワンランク上の強度と弾力性を持つ耐寒ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として寸法(長さ)50mドラムレッド種別ハイパワーホース材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50特性耐寒
ジョインターセット 三洋化成ジョインターセット三洋化成(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から9日以内出荷
さびない、軽い、ABS樹脂継手です。
用途ホース、機器への接続に。使用流体水(常温)材質ABS樹脂
スパイダーホース 三洋化成スパイダーホース三洋化成(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から3日以内出荷
表面のデコボコ加工により優れた耐圧性と使いやすさを実現。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として最高使用圧力(MPa)(23℃)1.4/(60℃)0.87材質PVC使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース外径(Φmm)20使用流体脆化温度(℃)-37特性耐寒/耐圧/食衛適合/防藻性材質(補強材)ポリエステル糸
パワーホース 32x38 カセ巻 50m 三洋化成パワーホース 32x38 カセ巻 50m三洋化成
32,980税込36,278
1巻
翌々日出荷
クリアーグリーン材質PVC長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)32最高使用圧力(MPa)0.01外径(Φmm)38使用流体特性耐寒/耐圧/食衛適合
SH SK ソフトブレード 19x26 30m巻 三洋化成SH SK ソフトブレード 19x26 30m巻三洋化成
14,980税込16,478
1巻
当日出荷
透明長さ(m)30内径(Φmm)19外径(Φmm)26RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーソフト 15×20 グリーン 50m ドラム巻 三洋化成スーパーソフト 15×20 グリーン 50m ドラム巻三洋化成
9,999税込10,999
1個
4日以内出荷
内径(Φmm)15使用流体材質PVC外径(Φmm)20グリーン長さ(m)50特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性最高使用圧力(MPa)0.22仕様補強ドラムトラスコ品番816-3740使用温度範囲(℃)0~60
グラウンドSホース15×20 50mドラム巻 三洋化成グラウンドSホース15×20 50mドラム巻三洋化成
25,980税込28,578
1個
当日出荷
フタル酸エステル系可塑剤を使用していない「人にやさしい」TPVC系ホースです。
用途散水用、農業用、食品用、飲料水用など長さ(m)50最高使用圧力(MPa)(23℃)0.31材質TPVC(熱可塑性塩化ビニール樹脂)仕様ドラム巻きトラスコ品番816-3652質量(kg)9使用温度範囲(℃)0~90内径(Φmm)15適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造単層管ホース外径(Φmm)20使用流体水/食品/飲料脆化温度(℃)-38特性耐寒/耐圧/食衛適合
エクセルホース 三洋化成エクセルホース三洋化成(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻
翌々日出荷から4日以内出荷
良質素材でソフトな感触を実現。高級パールカラーが自慢の耐寒ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として最高使用圧力(MPa)0.2仕様ドラム材質PVC長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15構造単層管チューブ外径(Φmm)20使用流体脆化温度(℃)-50特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性
SH SK ソフトブレード 15x22 30m巻 三洋化成SH SK ソフトブレード 15x22 30m巻三洋化成
11,980税込13,178
1巻
4日以内出荷
透明長さ(m)30内径(Φmm)15外径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
SH透明ホース 25x30 25m巻 三洋化成SH透明ホース 25x30 25m巻三洋化成
10,980税込12,078
1巻
欠品中
クリアー長さ(m)25内径(Φmm)25外径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性
SH透明ホース 18x21 50m巻 三洋化成SH透明ホース 18x21 50m巻三洋化成
8,898税込9,788
1巻
4日以内出荷
クリアー長さ(m)50内径(Φmm)18外径(Φmm)21RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性
シャワーホース9×14.5mm 三洋化成シャワーホース9×14.5mm三洋化成
15,980税込17,578
1個
当日出荷
内径(Φmm)9材質PVC、ポリエステル糸外径(Φmm)14.5長さ(m)50トラスコ品番816-3742
SH耐油ブレードホース 三洋化成SH耐油ブレードホース三洋化成
15,980税込17,578
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
ピンク種別SK耐油ブレードホース材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホース脆化温度(℃)-28
サンヨーガゼットホース15×20 クリアブルー 50mドラム 三洋化成サンヨーガゼットホース15×20 クリアブルー 50mドラム三洋化成
13,980税込15,378
1巻
4日以内出荷
ねじれにくいので水の流れがスムーズです。
用途散水用。内径×外径(Φmm)15×20長さ(m)50ブルー使用圧力(MPa)0.7仕様食品衛生法適合品トラスコ品番331-3492材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り質量(kg)9.6内径(Φmm)15使用温度範囲0~60℃外径(Φmm)20
サンヨーガゼットホース15×20 ブルー 三洋化成サンヨーガゼットホース15×20 ブルー三洋化成(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
翌々日出荷から4日以内出荷
ねじれにくいので水の流れがスムーズです。
用途散水用。内径×外径(Φmm)15×20ブルー最高使用圧力(MPa)(環境温度23℃時)0.7(環境温度60℃時)0.5種別ガゼットホース材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15構造糸入り二重管ホース外径(Φmm)20脆化温度(℃)-41
さらさらホースアドバンス 三洋化成さらさらホースアドバンス三洋化成
8,598税込9,458
1巻
4日以内出荷から8日以内出荷
表面さらさら!従来のホースよりベト付きを3倍抑える!!品質長持ち!!従来のホースに比べ、ベト付きを抑えます。長年に渡り研究を重ね、ホース表面で太陽光の作用により生じるベト付きを抑えました。今までの不満を解消する新しいタイプのホースです。表面がさらさらしてホースどうしがつきにくい。ホースを延長する時の作業がスムーズに行えます。リールの交換用ホースにも最適です。ねじれにくい糸編み構造特殊な編み方を採用しており、ホースを延長する時や収納する時のねじれを抑えます。ホースに編みこまれている中間補強糸により、水圧に強く破裂しにくい。止水機能の付いた散水ノズルに取り付けできます。藻の発生を防ぐ中黒ホース中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。散水ノズルの目詰まり防止にも役に立ちます。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として材質PVC、ポリエステル糸ブルー使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホースRoHS指令(10物質対応)対応
SH SK ソフトブレード 8x13.5 50m巻 三洋化成SH SK ソフトブレード 8x13.5 50m巻三洋化成
10,980税込12,078
1巻
4日以内出荷
透明長さ(m)50内径(Φmm)8外径(Φmm)13.5RoHS指令(10物質対応)対応
SH透明ホース 32x38 20m巻 三洋化成SH透明ホース 32x38 20m巻三洋化成
14,980税込16,478
1巻
翌々日出荷
クリアー長さ(m)20内径(Φmm)32外径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性
SHSKジェットホース 25x31 プラドラム巻 20m 三洋化成SHSKジェットホース 25x31 プラドラム巻 20m三洋化成
9,998税込10,998
1巻
4日以内出荷
グリーン長さ(m)20内径(Φmm)25
SHSKジェットホース 22x27 プラドラム巻 20m 三洋化成SHSKジェットホース 22x27 プラドラム巻 20m三洋化成
8,298税込9,128
1巻
3日以内出荷
グリーン長さ(m)20内径(Φmm)22
SHSKジェットホース 18x23 プラドラム巻 40m 三洋化成SHSKジェットホース 18x23 プラドラム巻 40m三洋化成
13,980税込15,378
1巻
4日以内出荷
グリーン長さ(m)40内径(Φmm)18
透明ホース60×70 20mカセ巻 三洋化成透明ホース60×70 20mカセ巻三洋化成
39,999税込43,999
1個
4日以内出荷
内径(Φmm)60使用流体材質PVC外径(Φmm)70クリア長さ(m)20特性食衛適合/透明性最高使用圧力(MPa)0.09RoHS指令(10物質対応)対応
透明ホース50×58 50mカセ巻 三洋化成透明ホース50×58 50mカセ巻三洋化成
59,999税込65,999
1個
4日以内出荷
内径(Φmm)50使用流体材質PVC外径(Φmm)58クリア長さ(m)50特性透明性最高使用圧力(MPa)0.09RoHS指令(10物質対応)対応
スパーラホース 三洋化成スパーラホース三洋化成(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻
4日以内出荷から5日以内出荷
表面サラサラ。スモーク加工によりホースどうしのベトつきを防ぎます。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として最高使用圧力(MPa)0.19仕様ドラム材質PVC長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15構造単層管チューブ外径(Φmm)20使用流体脆化温度(℃)-52特性耐寒/耐圧/食衛適合
デラックスホース 三洋化成デラックスホース三洋化成
9,998税込10,998
1巻
3日以内出荷
太いサイズの送排水用ホース。ねじれ・折れグセが付きにくい。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として。材質PVCブルー長さ(m)20(プラドラム)使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-38適合流体
SH農園芸ホース 三洋化成SH農園芸ホース三洋化成
12,980税込14,278
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
黒色ホースで紫外線をカット。藻の発生を防ぐ耐寒ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として。材質PVCブラック長さ(m)20(プラドラム)使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50適合流体
撥水抗菌クリンホース 三洋化成撥水抗菌クリンホース三洋化成
29,980税込32,978
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
ホース内層に撥水加工を施しています。水滴が玉のようにコロコロと弾かれて汚れが内部にたまりにくくなっています。そのため洗浄作業が簡単で清潔を保ちます! ホース内層に抗菌加工を施し、雑菌の繁殖を防ぎ清潔にご使用できます。抗菌性と安全性を備えたSIAA規格・国際規格(ISO22196)に適合しています。 食品衛生法適合
用途給水用具、散水用具として。 浄水器接続にも最適。材質外層/ポリ塩化ビニル、中間/オレフィン系エラストマー、補強材/ポリエステル糸、内層/ポリエチレン(撥水加工)グレー使用温度範囲(℃)0~60接触角(°)(撥水)93構造糸入り三重管ホース使用流体脆化温度(℃)(ホース)-70特性撥水・抗菌関連資料(1.06MB)