絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(3)
  • SMC(1,034)
  • Festo(309)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(101)
  • PISCO(ピスコ)(80)
  • エスコ(40)
  • フジトク(38)
  • ニッタ(33)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(31)
  • アオイ(26)
  • TOTO(24)
  • 三興マテリアルサプライ(24)
  • TRUSCO(12)
  • ニチアス(11)
  • GAONA(ガオナ)(11)
  • KVK(9)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(9)
  • コガネイ(8)
  • アカギ(8)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • g1 4 ナット
  • g1/4
  • g1/4 カプラ
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチスピコン CKDワンタッチスピコンCKD(5件のレビュー)
912税込1,003
1個
当日出荷から8日以内出荷
自己消火性樹脂PBTを採用しています。溶接スパッタがかかっても安全です。チャック力アップです。
使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
ニュージョイントGW(継手)/(チーズ) ばら売り CKDニュージョイントGW(継手)/(チーズ) ばら売りCKD
339税込373
1個
当日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状チーズ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントGW(継手)/(Y形チーズ) CKDニュージョイントGW(継手)/(Y形チーズ)CKD
3,798税込4,178
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状Y形チーズ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントGW(継手)/(ターンエルボ) ばら売り CKDニュージョイントGW(継手)/(ターンエルボ) ばら売りCKD(1件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状ターンエルボ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ CKDZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプCKD
1,790税込1,969
1個
当日出荷から13日以内出荷
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用 金属部品は、すべてステンレス標準採用
用途チューブの接続脚部伸縮ピッチ(mm)【コンパクトサイズ】省スペースに応えるコンパクトサイズ。滑らかな挿入と確実なシール。ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂。(UL94規格V-0相当)金属部品はすべてステンレス。
ニュージョイントミニタイプ ロングエルボタイプ CKDニュージョイントミニタイプ ロングエルボタイプCKD
349税込384
1個
当日出荷
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
用途片口ロングエルボ チューブ+オネジ仕様Y形プラグ+チューブ形状ロングエルボ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート最高使用圧力(MPa)1材質(パッキング)ニトリルゴム材質(ねじ部)黄銅使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
NPシリーズ 内部パイロット式3ポート弁 CKDNPシリーズ 内部パイロット式3ポート弁CKD
24,863税込27,349
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
ポート数3
ニュージョイントGW(継手)/(テトラ形) CKDニュージョイントGW(継手)/(テトラ形)CKD
4,798税込5,278
1箱(10個)
当日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状テトラ形使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントステンレスタイプ(テトラ形R付) CKDニュージョイントステンレスタイプ(テトラ形R付)CKD
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントステンレスタイプ(径違いチーズ) CKDニュージョイントステンレスタイプ(径違いチーズ)CKD
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
用途チューブの接続使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントステンレスタイプ(FY形R付) CKDニュージョイントステンレスタイプ(FY形R付)CKD
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントGW(継手)/(二重Y形) CKDニュージョイントGW(継手)/(二重Y形)CKD
6,398税込7,038
1箱(10個)
翌々日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
寸法E(mm)3.2形状二重Y形使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
MXG1シリーズ 電動式ボールバルブ 3ポート弁 CKDMXG1シリーズ 電動式ボールバルブ 3ポート弁CKD(1件のレビュー)
22,688税込24,957
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MG1~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MG1~)CKD
3,638税込4,002
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MG1~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MG1~)CKD
3,638税込4,002
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BG1~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BG1~)CKD
75,725税込83,298
1個
8日以内出荷
作動方式複動・コイルスクレーパ形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MG1~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MG1~)CKD
44,375税込48,813
1個
8日以内出荷
作動方式複動・コイルスクレーパ形