カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SMC(399)
- ParkerTAIYO(345)
- 川本ポンプ(川本製作所)(11)
- エスコ(9)
- ダイキン工業(8)
- ニッタ(6)
- 近藤製作所(5)
- CKD(4)
- 日本精器(4)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- ハネウェル(4)
- PISCO(ピスコ)(4)
- コガネイ(3)
- 鶴見製作所(3)
- JUN-AIR(3)
- Rub(2)
- RS PRO(2)
- オリオン機械(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(184)
商品レビュー
- 以上(10)
- 以上(11)
- 以上(12)
- 以上(13)
価格
- 1,500円以下(11)
- 1,500-10,000円(94)
- 10,000-50,000円(522)
- 50,000-100,000円(356)
- 100,000円以上(216)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

真空発生器 エア供給ポートストレート大気開放
PISCO(ピスコ)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から13日以内出荷ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。 パッド直付タイプに、小径ノズル:Φ0.3、Φ0.4mmを追加。 低消費流量へのニーズに対応。形状真空パッド直付形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気
真空発生器 エア供給ポートエルボ大気開放
PISCO(ピスコ)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から8日以内出荷ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。 パッド直付タイプに、小径ノズル:Φ0.3、Φ0.4mmを追加。 低消費流量へのニーズに対応。形状真空パッド直付形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気材質(金属フード)/処理標準仕様
樹脂管
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷コネクター継手用保温材(エルボ用)材質架橋ポリエチレンフォーム寸法X(mm)93寸法Z(mm)36寸法Y(mm)188熱伝導率(W/mk)~0.043適合コネクタNCE25J保温材厚(mm)10
真空発生器 エア供給ポートストレート集中排気
PISCO(ピスコ)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から12日以内出荷圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。形状真空パッド直付形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
コネクター用保温材(エルボ用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥5,298税込¥5,8281セット(5個)翌々日出荷材質架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)保温材:10ねじG1/2寸法X(mm)107寸法Z(mm)52寸法Y(mm)107適合コネクタNCE25J
熱風ヒータ用温度コントローラ
日本精器¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から3日以内出荷つまみを回すだけで熱風温度を簡単に調整できます。 熱風ヒータ(SJシリーズ)専用の温度コントローラです。トラスコ品番257-4773幅(mm)100高さ(mm)65質量(g)700奥行(mm)155電流(A)10電圧(V)単相200
#25 伸縮ジョイント
エスコ¥1,270税込¥1,3971個翌日出荷エスコ品番EA471CE-25A材質本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR)形状伸縮ジョイント呼び径(B)1外径(Φmm)45.5接続方式締付け方式呼び径(A)25
#20 伸縮ジョイント
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷エスコ品番EA471CE-20A材質本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR)形状伸縮ジョイント呼び径(B)3/4外径(Φmm)39.5接続方式締付け方式呼び径(A)20
184-206mm強力ステンレスクランプ
エスコ¥8,060税込¥8,8661セット(5個)翌日出荷強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)バンド幅(mm)16直径(Φmm)184~206エスコ品番EA463CE-206材質ステンレス(SUS304)ねじ5/16inch(六角)
197-219mm強力ステンレスクランプ
エスコ¥8,200税込¥9,0201セット(5個)翌日出荷強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)バンド幅(mm)16直径(Φmm)197~219エスコ品番EA463CE-219材質ステンレス(SUS304)ねじ5/16inch(六角)
10Kアルミ製バタフライバルブ(給水用BJシリーズ)
KITZ(キッツ)¥74,980税込¥82,4781台翌日出荷から7日以内出荷給水用バタフライ弁として対塩素EPDMシートを新開発 高塩素濃度の給水ライン(病院、ホテル、高架水槽、プールなどの配管設備等)にもご使用可能 JIS5K10K兼用(面間寸法:JIS B 2002(2032)46系統)用途給水用バタフライ弁材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)0~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)対塩素EPDM接続ウエハー使用流体水JIS規格JIS B2032ハンドル形状ギア式材質(弁体)SCS13Aバルブ種類バタフライバルブ
ステンレス製直結多段タービンポンプ
川本ポンプ(川本製作所)¥349,800税込¥384,7801台翌々日出荷から40日以内出荷強度の必要なケーシング等は鋼性の高いステンレス精密鋳造製です。 低騒音形全閉モータの採用をはじめ、ポンプ内部の水の流れも理想的な流れで運転音も静かです。 ステンレスを主に樹脂・ゴム・CAC406の採用により、赤水発生の心配がありません。用途赤水対策品・ビル給水用・冷却水用・一般工業用・簡易水道用・その他一般揚水用材質インペラ:CAC406又はSCS13又はCAC406、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:SCS13極数2構造インペラ:クローズ、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受電動機全閉外扇屋外形取扱液清水:pH5.8~8.6液温(℃)0~40℃(凍結なきこと)
自吸タービンポンプ
川本ポンプ(川本製作所)¥279,800~税込¥307,780~1台3日以内出荷小型かつ軽量です。自吸式のため、揚水が容易です。用途冷却水用、農業用、かんがい用。種別自吸式極数2極騒音値(dB)-電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)メカニカルシール
海水用自吸式樹脂製ポンプ
川本ポンプ(川本製作所)¥469,800税込¥516,7801台3日以内出荷ケーシングにケミカル性・耐候性に優れた樹脂素材を使用し強度を向上させました。自吸式のため、揚水が容易です。用途海水の取水、循環用、魚介類の養殖場、海水を利用する場所極数2極電動機全閉外扇屋外形異物通過径(Φmm)-残水位(mm)-構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)鋳鉄材質(主軸)SUS316運転可能最低水位(mm)-材質(インペラ)鋳鉄
自吸タービンポンプ GS2、3-C形
川本ポンプ(川本製作所)¥289,800~税込¥318,780~1台4日以内出荷冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。機械セット用。種類自吸タービンポンプ接続方法JIS10Kフランジ使用液清水電動機全閉外扇屋外形
4ポートバルブ(シングルソレノイドタイプ)
日本精器¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から30日以内出荷小型の4方向電磁弁です。質量(kg)0.068ポート数4使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8有効断面積(mm2)3.8使用流体空気流体温度(℃)5~50配管接続口径M5
4ポートバルブ(ダブルソレノイドタイプ)
日本精器¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から翌々日出荷小型の4方向電磁弁です。ポート数4質量(kg)0.08使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8有効断面積(mm2)3.8使用流体空気流体温度(℃)5~50配管接続口径M5
小型渦巻ポンプ GE-C形
川本ポンプ(川本製作所)¥199,800~税込¥219,780~1台4日以内出荷から28日以内出荷冷却水用。一般工業用。一般農事用。(給水用途にご使用の場合はお問い合わせください)冷却温水循環用。その他一般揚水用。接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋外形
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
自吸式プラスチックポンプ(カワホープ) GSP3、4形
川本ポンプ(川本製作所)¥469,800税込¥516,7801台4日以内出荷海水の取水。魚介類の養殖場。生簀の循環用。循環用。加工場。各種海水給水用。接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋外形
真空発生器 エア供給ポートエルボ集中排気
PISCO(ピスコ)¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷から11日以内出荷圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。形状真空パッド直付形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
ハンド(エアー駆動) 小型クロスローラ平行ハンド BHA
近藤製作所¥55,195~税込¥60,715~1個3日以内出荷から16日以内出荷クロスローラガイドで高精度、滑らか作動。スライド部にクロスローラガイドを採用。予圧をかけてガタのない、高精度で滑らかな動きを実現、0. 1MPaで作動が可能です。コンパクトでパワフルな把持力。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、大きなモーメント荷重に耐えられます。開閉確認センサ取付可能。全機種2ヶの無接点スイッチの取付が可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。シリーズBHA
ハンド(エアー駆動) 小型クロスローラ平行ハンド BHG (ゴムカバー付)
近藤製作所¥58,330~税込¥64,163~1個3日以内出荷から16日以内出荷ゴムカバー付で、耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ耐環境性が向上します。クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング保持機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。クリーンルーム対応可能。クラス10、クラス1000に対応可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。シリーズBHG
鋼管用 くい込み継手 MCE ロングコネクター
マルエム産業¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。材質炭素鋼最高使用温度(℃)300
チャック(エアー駆動) パワフルチャック CKL (CKL・CKLG・CKH・CKLF)
近藤製作所¥46,835~税込¥51,519~1個3日以内出荷から31日以内出荷ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力高精度を実現。ガイドが長くなり、剛性UP。切削水センサへの対応が可能。センサ取付溝は2方向(4本)。中空仕様のオプションあり。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。※ CKLFシリーズの仕様はお問合せください。
AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ミストセパレータレギュレータ
SMC(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から25日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
ものさしくん (CE1G32-2~)
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
...