カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 継手・パイプ(8)
        • バルブ(6)
        • 吊・支持金具(1)

配管・水廻り設備部材 :「CE2」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。

商品豆知識

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鋼管用竪バンド エスコ

    鋼管用竪バンド

    エスコ(1件のレビュー)
    790税込869
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    蝶番式の立てバンド。SGP管用ですが、VP管も併用できます。
    種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20使用ボルトM6×20
  • 樹脂管 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    樹脂管

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    コネクター継手用保温材(エルボ用)
    材質架橋ポリエチレンフォーム寸法X(mm)93寸法Z(mm)36寸法Y(mm)188熱伝導率(W/mk)~0.043適合コネクタNCE25J保温材厚(mm)10
  • Rc 1/4”  グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製) エスコ

    Rc 1/4” グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製)

    エスコ
    4,130税込4,543
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470CE-2材質(本体)ダクタイル鋳鉄バルブ種類グローブバルブ
  • Rc  2”   グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製) エスコ

    Rc 2” グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製)

    エスコ
    22,200税込24,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470CE-20材質(本体)ダクタイル鋳鉄バルブ種類グローブバルブ
  • コネクター用保温材(エルボ用) BRIDGESTONE(ブリヂストン) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    コネクター用保温材(エルボ用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    5,298税込5,828
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    材質架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)保温材:10ねじG1/2寸法X(mm)107寸法Z(mm)52寸法Y(mm)107適合コネクタNCE25J
  • エルボ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エルボ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質PPS形状エルボ
  • #25 伸縮ジョイント エスコ

    #25 伸縮ジョイント

    エスコ
    1,270税込1,397
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471CE-25A材質本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR)形状伸縮ジョイント呼び径(B)1外径(Φmm)45.5接続方式締付け方式呼び径(A)25
  • コネクター用保温材(エルボ用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    コネクター用保温材(エルボ用)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    4,298税込4,728
    1セット(5個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)保温材:10
  • #20 伸縮ジョイント エスコ

    #20 伸縮ジョイント

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471CE-20A材質本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR)形状伸縮ジョイント呼び径(B)3/4外径(Φmm)39.5接続方式締付け方式呼び径(A)20
  • 10Kアルミ製バタフライバルブ(給水用BJシリーズ) KITZ(キッツ)

    10Kアルミ製バタフライバルブ(給水用BJシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    74,980税込82,478
    1台
    翌日出荷から7日以内出荷
    給水用バタフライ弁として対塩素EPDMシートを新開発 高塩素濃度の給水ライン(病院、ホテル、高架水槽、プールなどの配管設備等)にもご使用可能 JIS5K10K兼用(面間寸法:JIS B 2002(2032)46系統)
    用途給水用バタフライ弁材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)0~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)対塩素EPDM接続ウエハー使用流体JIS規格JIS B2032ハンドル形状ギア式材質(弁体)SCS13Aバルブ種類バタフライバルブ
  • 鋼管用 くい込み継手 MCE ロングコネクター マルエム産業

    鋼管用 くい込み継手 MCE ロングコネクター

    マルエム産業
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
    材質炭素鋼最高使用温度(℃)300
  • 耐塩素EPDMバタフライ アルミ 10ALM-N-GUCE 10ALMNGUCEシリーズ 東洋バルヴ

    耐塩素EPDMバタフライ アルミ 10ALM-N-GUCE 10ALMNGUCEシリーズ

    東洋バルヴ
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    深まる信頼・拡がるバリエーション
  • ニッケルメッキフルボアボールバルブ 蝶ハンドル Rub

    ニッケルメッキフルボアボールバルブ 蝶ハンドル

    Rub(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ニッケルメッキされた熱間鍛造真鍮ボディ及びエンドキャップ。 EN12165及びEN12164に準拠する高品質の真鍮材質を使用。 RoHS規格(2002/95/CE)に準拠。 フレキシブルリップ設計の純PTFEシート。 シート2枚使用で双方向のシール性確保で、取付けが簡単。 クロームメッキされた真鍮ボールの高い耐久性。 金属対金属の摺動部は無し。 飛び出し防止設計で安全性確保。 二枚のFPM製Oリングがステムの安全性を確保。 メンテナンスフリー。 ステムへの過剰応力保護のためのハンドルストッパー構造。 PVCコーティングのジオメット加工ハンドル使用。 ハンドル方向で開閉確認。 ISO 7/1、BS21 BSPTテーパーネジ仕様。 シリコンフリー潤滑剤使用。
    形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-40~170(但し、流体が凍結しないこと)耐圧(MPa)4使用流体エア・水等非侵食性気体・液体ハンドル形状蝶形ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • ニッケルメッキフルボアボールバルブ レバーハンドル Rub

    ニッケルメッキフルボアボールバルブ レバーハンドル

    Rub
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ニッケルメッキされた熱間鍛造真鍮ボディ及びエンドキャップ。 EN12165及びEN12164に準拠する高品質の真鍮材質を使用。 RoHS規格(2002/95/CE)に準拠。 フレキシブルリップ設計の純PTFEシート。 シート2枚使用で双方向のシール性確保で、取付けが簡単。 クロームメッキされた真鍮ボールの高い耐久性。 金属対金属の摺動部は無し。 飛び出し防止設計で安全性確保。 二枚のFPM製Oリングがステムの安全性を確保。 メンテナンスフリー。 ステムへの過剰応力保護のためのハンドルストッパー構造。 PVCコーティングのジオメット加工ハンドル使用。 ハンドル方向で開閉確認。 ISO 7/1、BS21 BSPTテーパーネジ仕様。 シリコンフリー潤滑剤使用。
    形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-40~170(但し、流体が凍結しないこと)耐圧(MPa)4使用流体エア・水等非侵食性気体・液体ハンドル形状レバー式ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • CE型ダブルロックジョイントPヘッダー IN20A×OUT13A オンダ製作所

    CE型ダブルロックジョイントPヘッダー IN20A×OUT13A

    オンダ製作所
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。・本体一体型によりコストダウンを実現。同一方向の配管に最適です。・1分岐は360°回転します。
    材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材