カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • ポンプ・送風機・電熱機器
        • 水中ポンプ(4)
        • 陸上ポンプ(10)
        • ギヤポンプ(1)

ポンプ・送風機・電熱機器 :「CE2」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。

商品豆知識

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス製直結多段タービンポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    ステンレス製直結多段タービンポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    349,800税込384,780
    1台
    翌々日出荷から40日以内出荷
    強度の必要なケーシング等は鋼性の高いステンレス精密鋳造製です。 低騒音形全閉モータの採用をはじめ、ポンプ内部の水の流れも理想的な流れで運転音も静かです。 ステンレスを主に樹脂・ゴム・CAC406の採用により、赤水発生の心配がありません。
    用途赤水対策品・ビル給水用・冷却水用・一般工業用・簡易水道用・その他一般揚水用材質インペラ:CAC406又はSCS13又はCAC406、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:SCS13極数2構造インペラ:クローズ、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受電動機全閉外扇屋外形取扱液清水:pH5.8~8.6液温(℃)0~40℃(凍結なきこと)
  • 自吸タービンポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    自吸タービンポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷
    小型かつ軽量です。自吸式のため、揚水が容易です。
    用途冷却水用、農業用、かんがい用。種別自吸式極数2極騒音値(dB)-電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)メカニカルシール
  • 海水用自吸式樹脂製ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    海水用自吸式樹脂製ポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    469,800税込516,780
    1台
    3日以内出荷
    ケーシングにケミカル性・耐候性に優れた樹脂素材を使用し強度を向上させました。自吸式のため、揚水が容易です。
    用途海水の取水、循環用、魚介類の養殖場、海水を利用する場所極数2極電動機全閉外扇屋外形異物通過径(Φmm)-残水位(mm)-構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)鋳鉄材質(主軸)SUS316運転可能最低水位(mm)-材質(インペラ)鋳鉄
  • 自吸タービンポンプ GS2、3-C形 川本ポンプ(川本製作所)

    自吸タービンポンプ GS2、3-C形

    川本ポンプ(川本製作所)
    289,800税込318,780
    1台
    4日以内出荷
    冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。機械セット用。
    種類自吸タービンポンプ接続方法JIS10Kフランジ使用液清水電動機全閉外扇屋外形
  • 小型渦巻ポンプ GE-C形 川本ポンプ(川本製作所)

    小型渦巻ポンプ GE-C形

    川本ポンプ(川本製作所)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷から28日以内出荷
    冷却水用。一般工業用。一般農事用。(給水用途にご使用の場合はお問い合わせください)冷却温水循環用。その他一般揚水用。
    接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋外形
  • 自吸式プラスチックポンプ(カワホープ) GSP3、4形 川本ポンプ(川本製作所)

    自吸式プラスチックポンプ(カワホープ) GSP3、4形

    川本ポンプ(川本製作所)
    469,800税込516,780
    1台
    4日以内出荷
    海水の取水。魚介類の養殖場。生簀の循環用。循環用。加工場。各種海水給水用。
    接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋外形
  • ナイロンコーティングうず巻ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    ナイロンコーティングうず巻ポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    ポンプとモータは一体構造で据付面積が少なく、ポンプ、モータの芯出しも不要です。 施工にも便利なナイロンコーティング相フランジ付です。 配管を外さずに分解・組立が可能なBack Pull Out構造で保守・点検が容易です。 吐出口がポンプの上部中心にあるため荷重や据付に対して安定・有利です。
    用途赤水対策品・ビル給水用・冷却水用・簡易水道用・その他一般給水用材質インペラ:CAC406、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:FC+ナイロンコーティング極数2構造インペラ:クローズ、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受電動機全閉外扇屋外形取扱液(清水)pH5.8~8.6)液温(℃)0~40(凍結なきこと)
  • 自吸式カスケードポンプ CS-C形・CS2形・CS3形 川本ポンプ(川本製作所)

    自吸式カスケードポンプ CS-C形・CS2形・CS3形

    川本ポンプ(川本製作所)
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷から38日以内出荷
    冷却水用。農業用。機械セット用。その他一般揚水用。
    接続方法JIS10Kフランジ
  • 水中ポンプ用部品 ポンプケーシング 鶴見製作所

    水中ポンプ用部品 ポンプケーシング

    鶴見製作所
    93,980税込103,378
    1個
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
    用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
  • 鋳鉄製自吸式うず巻ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    鋳鉄製自吸式うず巻ポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)(2件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    自吸性能に優れ最大-9mの深い井戸からも揚水が可能です。 耐砂性に優れたメカニカルシールと耐砂構造を採用。 優れた揚水性能で水位低下の井戸からも多くの水量が得られます。 インペラ形状はセミオープンタイプで砂などの異物にも強く、保守・点検も容易です。 配管をはずさずに分解・組立が可能なBack Pull Out構造です。
    用途消雪用・冷却水用・一般農事用・一般工業用・その他種別自吸式材質インペラ:CAC406又はSCS13、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:FC極数2構造インペラ:セミオープン、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受電動機全閉外扇屋外形取扱液(清水・河川水)pH5.8~8.6、(砂)500mg/L以下、(塩素イオン濃度)200mg/L以下、(固形物濃度)500mg/L以下、(固形物径)0.3mm以下液温(℃)0~40(凍結なきこと)
  • 水中ポンプ用部品 サクションカバー 鶴見製作所

    水中ポンプ用部品 サクションカバー

    鶴見製作所
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
    用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
  • 水中ポンプ用部品 ストレーナスタンド 鶴見製作所

    水中ポンプ用部品 ストレーナスタンド

    鶴見製作所
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
    用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    109,800税込120,780
    1個
    20日以内出荷から30日以内出荷
    トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。TOP-2HAのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。但し配管口径はGからRcに変更されております。_x000D_。IE3対応品、CE対応品、絶縁はF種になります。
  • GSS10-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    GSS10-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    849,800税込934,780
    1台
    41日以内出荷
    用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。種別自吸式出力(kW)2.2種類自吸タービンポンプ極数2極周波数(Hz)60電源(V)三相200全揚程(m)30/20.5騒音値(dB)-吸入/吐出口径(mm)50/50電動機全閉外線屋外形吐出量(m3/min)0.18/0.36設置場所屋内設置
  • GSS3-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    GSS3-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    889,800税込978,780
    1台
    41日以内出荷
    全ステンレス製で耐食性にすぐれています。ポンプの錆びがでず、揚液は清潔ですから食品衛生関係に適しています。モータ軸直結形ですから設備・保守が容易です。
    用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。種別自吸式極数2極電源(V)三相200設置場所屋内設置

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器