絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(15)
  • CKD(264)
  • SMC(238)
  • エスコ(148)
  • オンダ製作所(128)
  • フジトク(101)
  • KITZ(キッツ)(74)
  • 日東工器(70)
  • カクダイ(55)
  • 清水製作所[継手](52)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(49)
  • ニューマシン(44)
  • 桑名金属工業(42)
  • フジキン(42)
  • ヤマト特殊鋼(41)
  • リケン(37)
  • イハラサイエンス(35)
  • ONK(オーエヌ工業)(31)
  • 日本ジョイント(30)
  • アネスト岩田(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(310)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(249)
  • 以上(272)
  • 以上(282)
  • 以上(287)
価格
  • 1,500円以下(291)
  • 1,500-10,000円(1,032)
  • 10,000-50,000円(818)
  • 50,000-100,000円(230)
  • 100,000円以上(239)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • rc3/4 ニップル
2,305件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Rc3/4" 砲金キャップ エスコ

    Rc3/4" 砲金キャップ

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NM-20形状キャップ
  • Rc3/4" 砲金クロス エスコ

    Rc3/4" 砲金クロス

    エスコ
    6,970税込7,667
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NE-20形状クロス
  • 耐熱ボールバルブRc3/4めねじ×Rc3/4めねじ KVK

    耐熱ボールバルブRc3/4めねじ×Rc3/4めねじ

    KVK
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続Rc×RcJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • Rc3/4"xRc 1 " 砲金ソケット エスコ

    Rc3/4"xRc 1 " 砲金ソケット

    エスコ
    2,740税込3,014
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NA-25C形状ソケット
  • Rc3/4"x Rc  1 "  砲金ブッシング エスコ

    Rc3/4"x Rc 1 " 砲金ブッシング

    エスコ
    1,890税込2,079
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NH-25形状ブッシング
  • Rc3/4"xRc3/4" 砲金ユニオン エスコ

    Rc3/4"xRc3/4" 砲金ユニオン

    エスコ
    5,490税込6,039
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NK-20形状ユニオン
  • Rc3/4"xR 3/4" 砲金エルボ エスコ

    Rc3/4"xR 3/4" 砲金エルボ

    エスコ
    2,560税込2,816
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NJ-20形状エルボ
  • Rc3/4”xR 1・1/4” ブッシング エスコ

    Rc3/4”xR 1・1/4” ブッシング

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-112A形状ブッシング
  • Rc3/4"xRc3/4" 砲金ソケット エスコ

    Rc3/4"xRc3/4" 砲金ソケット

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NA-20形状ソケット
  • Rc3/4" 給水管キャップ(クロムメッキ) エスコ

    Rc3/4" 給水管キャップ(クロムメッキ)

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432MM-20形状キャップ
  • Rc1・1/4"x Rc3/4"  異径ソケット(ステンレス製) エスコ

    Rc1・1/4"x Rc3/4" 異径ソケット(ステンレス製)

    エスコ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質SUS304(SCS13)全長(mm)48アズワン品番64-7853-56ねじ径Rc1・1/4”×3/4”
  • Rc3/4"  サイレンサー エスコ

    Rc3/4" サイレンサー

    エスコ
    7,150税込7,865
    1個
    翌日出荷
    仕様雌ねじ式エスコ品番EA153ED-6全長(mm)92材質(本体)アルミ質量(g)200使用温度範囲(℃)-10~60有効断面積(mm2)200使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気耐圧力(MPa)1.5接続口Rc取付ねじサイズ3/4
  • Rc3/4" ゲートバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc3/4" ゲートバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    8,390税込9,229
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316(SCS14A)最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.4、水・油(180℃以下):1.0ねじ径Rc3/4”バルブ種類ゲートバルブ
  • Rc3/4”  ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc3/4” ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    2,690税込2,959
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470GA-6材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
  • Rc3/4”  ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc3/4” ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    3,230税込3,553
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470GB-6材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
  • Rc3/4” 三方ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc3/4” 三方ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    5,640税込6,204
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470GE-6材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
  • Rc3/4"xG 3/4" アダプター(油圧用) エスコ

    Rc3/4"xG 3/4" アダプター(油圧用)

    エスコ
    760税込836
    1個
    翌日出荷
    材質スチール六角対辺(mm)36ねじサイズRc:3/4"、G:3/4"
  • Rc3/4"xR 3/4" 給水管エルボ(クロムメッキ) エスコ

    Rc3/4"xR 3/4" 給水管エルボ(クロムメッキ)

    エスコ
    3,420税込3,762
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432MJ-20形状エルボ
  • Rc3/4"xRc3/4" ボールバルブ エスコ

    Rc3/4"xRc3/4" ボールバルブ

    エスコ
    3,940税込4,334
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425AC-620バルブ種類ボールバルブ
  • Rc3/4"xG 3/4" アダプター(油圧用) エスコ

    Rc3/4"xG 3/4" アダプター(油圧用)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    材質スチール六角対辺(mm)36ねじサイズG:3/4"、Rc:3/4"
  • Rc1・1/4"x Rc3/4"  異径ソケット(ステンレス製) エスコ

    Rc1・1/4"x Rc3/4" 異径ソケット(ステンレス製)

    エスコ
    4,040税込4,444
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316(SCS14)全長(mm)48ねじ径Rc1・1/4”×3/4”
  • Rc 1・1/4"x Rc3/4" 異径エルボ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1・1/4"x Rc3/4" 異径エルボ(ステンレス製)

    エスコ
    2,620税込2,882
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304(SCS13)ねじ径Rc1・1/4”×3/4”
  • PTFE メス二方バルブ圧入型 RC3/4 フロンケミカル

    PTFE メス二方バルブ圧入型 RC3/4

    フロンケミカル
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)160使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類二方バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP
  • Rc3/4"xG 3/4" ボールバルブ(耐熱) エスコ

    Rc3/4"xG 3/4" ボールバルブ(耐熱)

    エスコ
    3,820税込4,202
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425AC-3バルブ種類ボールバルブ
  • Rc3/4"xG3/4" 耐熱ボールバルブ エスコ

    Rc3/4"xG3/4" 耐熱ボールバルブ

    エスコ
    4,370税込4,807
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425AB-120バルブ種類ボールバルブ
  • Rc3/4" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製) エスコ

    Rc3/4" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製)

    エスコ
    3,870税込4,257
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、~150℃:0.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径Rc3/4”バルブ種類ボールバルブ
  • AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ

    AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式)

    エスコ
    12,800税込14,080
    1個
    当日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)1200切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)20耐圧(MPa)8(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコ

    AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    当日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)1000切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)23耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-10~60
  • AC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ

    AC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式)

    エスコ
    15,500税込17,050
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)1800切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)20耐圧(MPa)10(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
  • AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ

    AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式)

    エスコ
    15,500税込17,050
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)1800切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)20耐圧(MPa)10(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • AC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ

    AC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式)

    エスコ
    12,800税込14,080
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)1200切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)20耐圧(MPa)8(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • Rc3/4"xRc3/4" 逆止弁付ボールバルブ エスコ

    Rc3/4"xRc3/4" 逆止弁付ボールバルブ

    エスコ
    3,870税込4,257
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425A-8バルブ種類ボールバルブ
  • Rc3/4”x20mm ボールバルブ(ステンレス製・タケノコ型) エスコ

    Rc3/4”x20mm ボールバルブ(ステンレス製・タケノコ型)

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470AM-6材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • 保温材(Rc3/4タイプ・ファスナータイプ用) KVK

    保温材(Rc3/4タイプ・ファスナータイプ用)

    KVK
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
  • AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコ

    AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)

    エスコ
    18,000税込19,800
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)1200切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)23耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60
  • AC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコ

    AC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)1300切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)23耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-10~60
  • AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコ

    AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)1300切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)23耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60
  • AC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコ

    AC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)

    エスコ
    18,000税込19,800
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)1200切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)23耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60
  • 停滞水防止継手 Rc3/4タイプ KVK

    停滞水防止継手 Rc3/4タイプ

    KVK
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    材質CAC406 NPb処理形状チーズ寸法(mm)Rc3/4×Rc1/2×RC3/4種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-82使用流体
  • PTFE 二方ボールバルブ RC3/4 バイトン フロンケミカル

    PTFE 二方ボールバルブ RC3/4 バイトン

    フロンケミカル
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-3931形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)65オリフィス径(Φmm)15寸法B(mm)120接続Rc呼び径(A)20ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-14バルブ種類ボールバルブ
...