異径六角ニップル ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(11件のレビュー)当日出荷
材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
異径ソケット ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(9件のレビュー)当日出荷
材質SCS13A形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
マイティポンプPROSTYLE(9件のレビュー)当日出荷
小さいけれどパワフル
用途農園・園芸・家庭菜園・庭木への散水・排水に電源(V)単相・交流100使用流体清水最大吐出量(L/min)64/73(50Hz/60Hz)最大揚程(m)5.2/7.1(50Hz/60Hz)質量(kg)4定格出力(W)120電源コード(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.9×13.8×26.3運転水位(mm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205運転可能最低水位(mm)2水温(℃)5~40定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2水深(m)3.5
ワンタッチレバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(23件のレビュー)当日出荷
止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。
仕様湯・水用キャップ付、ハンドルアダプター4付材質ABS樹脂
掃除口レンチSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
床面の掃除口のふた開閉用レンチ。二つの穴にはめて開閉。固くなった目皿の取りはずしも可。ユニット取出し金具にも使用可。
材質鋼アズワン品番65-2071-35寸法許容差(mm)15~140
ワンタッチレバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(25件のレビュー)当日出荷
仕様ハンドルアダプター3付付属品アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)材質亜鉛ダイカスト長さ(mm)75
保温テープSANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)当日出荷
凍結防止ヒーター用の保温テープ。
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)4テープ厚さ(mm)2
凍結防止上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)当日出荷
水栓の本体内が凍結しそうな外気温度(約2℃以下)になると、形状記憶合金ばねの働きで弁が自動的に開き、少量の水を通水して凍結を防止します。JIS規格および同等品に適合。形状記憶合金(SMA)仕様。
材質黄銅呼び径(mm)13本体形状三角色(キャップ)黄色
セブンハンドルホワイトSANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)当日出荷
他メーカー対応のアダプター付き
仕様ビス・各メーカー適合アダプター(4種)・湯/水用キャップ付き材質ABS樹脂色(キャップ)青・赤
違径二重ワイPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)当日出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
形状違径二重ワイ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
シングルレバー単水栓上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)(16件のレビュー)当日出荷
材質ABS樹脂、黄銅最高使用温度(℃)70質量(g)130適合JISおよび同等品の単水栓に適合。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×145×45(パックサイズ)ねじサイズW24山20
オス×オス継手ヤマト産業当日出荷から10日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
給水栓上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
JIS規格および同等品に適合
適合呼び13水栓用材質黄銅、亜鉛ダイカスト呼び径(mm)13本体形状三角色(キャップ)青
水道凍結防止ヒーターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)当日出荷
水栓や水道管に巻き付けて通電し、凍結を防止します。サーモスタットで約5℃になると通電を開始し、約13℃で通電を停止。
パイロットランプ付き、保温テープ4M付き
径違いチーズ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水RoHS指令(10物質対応)対応
異径エルボ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
共用水栓カギSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
共用水栓のカギ
呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。
押しながら使用してください。(1辺7.4~8.4mmに対応)
ナノバブル発生キット 日本製 全自動洗濯機用 ネジサイズG3/4日本電興当日出荷から5日以内出荷
全自動洗濯機に取り付けるだけでナノバブル洗濯機にグレードアップタテ型・ドラム式どちらにも取付可能お使いの全自動洗濯機と給水ホースの間に簡単接続!微細な大量の泡が繊維の奥まで洗浄し汚れをキレイに落とすYシャツの黄ばみなども洗うたびに徐々にキレイに!洗濯槽の裏側の汚れやヌメリ・黒カビなどを洗濯するたびに徐々に洗い落とす最低使用水圧:0.1MPa耐熱温度:50度ネジサイズ:G3/4コア意匠登録:第1654446号コア特許取得:特許第7042013号平均粒径94.5nm、最頻度粒径56.6nm 約8500万個/ml発生
用途洗濯の洗浄力アップに。タテ型 ドラム式 全自動洗濯機 取付簡単 洗浄力 微細粒子 Yシャツ黄ばみ 洗濯槽ヌメリ 黒カビ材質本体:真鍮 クロムメッキ、コア:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3×4.9
マイティポンプPROSTYLE(3件のレビュー)欠品中
小さいけれどパワフル
用途土木・建築現場・農業・ため池などの排水に電源(V)単相・交流100最大吐出量(L/min)95/105(50Hz/60Hz)最大揚程(m)7.0/9.7(50Hz/60Hz)使用流体汚水質量(kg)5.4定格出力(W)180電源コード(m)5運転水位(mm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)200/300運転可能最低水位(mm)15水温(℃)5~40定格電流(A)(50/60Hz)2.1/3.2水深(m)4.5
厨房用横型自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)当日出荷
用途厨房用呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3