絞り込み
材質
- アルミ(11)
- スチール(43)
- ステンレス(23)
- 亜鉛合金(13)
- 樹脂(8)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- ハーフェレ(41)
- 栃木屋(35)
- ジョー・プリンス竹下(22)
- TRUSCO(12)
- TAKIGEN(タキゲン)(7)
- エスコ(4)
- ホシモト(3)
- ノーブランド(2)
- NSK(日本精工)(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
左右区別
- 右用(35)
- 左用(35)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(120)
「材質」から絞り込む
アルミ(11)
スチール(43)
ステンレス(23)
亜鉛合金(13)
樹脂(8)

ソフトダウンステー SDS-C301N型
LAMP(スガツネ工業)(21件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様キャッチ付材質ABS樹脂/鋼質量(g)165仕上ニッケルめっきトルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い推奨扉厚(mm)(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダウンステー SDS-C100型
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様使用温度:0 ℃~40 ℃SDS-C100(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。質量(g)167仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂/鋼トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.43~4.9[35~50]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様左用使用温度:0 ℃~40 ℃材質亜鉛合金(ZDC)/鋼材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき質量(g)181仕上ニッケルめっき左右区別左トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋
ソフトダウンステー SDS-100型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様使用温度:0 ℃~40 ℃SDS-C100(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。質量(g)167仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂/鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
リフトアシストダンパー LAD型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷カウンター出入口の天板に最適なダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離しても閉まり際がゆっくりと静かな動きになります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、天板を軽く持ち上げられます。既存の天板に加工不要で後付けできます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。アームユニットは出入口の邪魔にならないスリムな形状です。開いたときの出っ張り量がわずか35 mmに収まります。 2セット使いが可能です(トルク範囲は1セットの2倍の範囲です。3セット以上では使用できません)。付属品十字穴付バインドタッピンねじ 4×16位置決め用テンプレート材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)/鋼使用温度範囲(℃)0~40仕上亜鉛めっき/ニッケルクロムめっき最大適合板厚(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋最小適合板厚(mm)15
ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。質量(g)40仕上光沢バレル研磨主材質ステンレス鋼(SUS430)トルク値N・m(kgf・cm)1.5(15.3)RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋|下開き|上開き|横開きステー種類トルクステー
ソフトダウンステー NSDX-20RK 右用
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様右用使用温度:0 ℃~40 ℃材質亜鉛合金(ZDC)/鋼材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき質量(g)181仕上ニッケルめっき左右区別右トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋
ステンレス鋼製ミニフラップステー
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、わずかなスペースに取り付けできます。用途通信機器、各種表示盤などの小型扉
ソフトダウンステーSDS-C100-TV キャッチあり
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様キャッチ付使用温度:0 ℃~40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型(2本使い用)
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から4日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。用途2本使い用付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15材質ABS樹脂/鋼仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂、鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋
ワンタッチステー S-23 キャッチ機構付 (左右あり)
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。材質鋼(SPCC)質量(g)33仕上クロムめっき材質(ベース)鋼RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])298[30.4]開き方上蓋伸長(mm)104ステー種類その他ステー
ソフトダウンステーSDS-100-TV キャッチなし
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から3日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様キャッチなし使用温度:0 ℃~40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型(2本使い用)
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から4日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。用途2本使い用付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15材質ABS樹脂/鋼仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂、鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型(2本使い用)
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。用途2本使い用付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15材質ABS樹脂/鋼仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂、鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
フリーストップ機構付ステー
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から3日以内出荷開き角度内のどの位置でも止まるフリーストップ機構付です。付属の六角棒スパナでトルクの調整ができます。取付座を組み替えると、左右兼用で使えます。取付座を先に取り付けてから本体をワンタッチで取り付けできるため、施工が簡単です。開き角度は本品をキャビネットに取り付ける位置によって75°、90°、105°から設定できます。付属品六角棒スパナ(呼び4)材質亜鉛合金仕上ニッケルめっきステー種類トルクステー
前蓋用ステー S-35
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷下開き用のステーです。材質鋼(SWRM)質量(g)44仕上クロムめっき主要材質鋼・ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き伸長(mm)230ステー種類その他ステー
フラップステーワンタッチブラケット L-S-BT
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥699税込¥7691セット当日出荷L-100S、L-140Sを木製扉に取り付けるためのワンタッチ取付ブラケットです。最後にキャップをはめ込むことで固定できるブラケットです。適合L-100S、L-140Sセット内容アームブラケット×1、ケースブラケット×1、固定キャップ×2仕上光沢バレル研磨主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き|上蓋ステー種類関連部品
前蓋用ステー S-25 (左右あり)
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷材質鋼(SPCC)質量(g)35仕上クロムめっき材質(ベース)鋼RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])287[29.3]開き方下開きステー種類その他ステー
ソフトダウンステー NSDX-35LK 左用
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様左用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能材質亜鉛合金、鋼質量(g)181仕上ニッケルめっき左右区別左トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き伸長(mm)200.9
ソフトダウンステー HDSN-30型(2本使い用)
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷から5日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。全閉時、全開時に扉を保持し、閉時にソフトに閉止します。ユニットをマウンティングプレートにワンタッチで取り付けられます。最大モーメントは従来品のHDSの29.4 N・mに対し、HDSNは34.3 N・m(扉開き角度80°のみ)まで対応しています。20 mm、45 mm以上のアルミフレームに対応した取付座金を別売でご用意しています。用途2本使い用付属品マウンティングプレート十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15材質ABS樹脂/鋼色ライトグレー仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂、鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き伸長(mm)294.5
ワンタッチステー S-21 キャッチ機構付 (左右あり)
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。材質鋼(SPCC)質量(g)49仕上クロムめっき材質(ベース)鋼RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])309[31.5]開き方上蓋伸長(mm)122ステー種類その他ステー
ソフトダウンステー HDSN-30型用 取付座金
LAMP(スガツネ工業)¥369~税込¥406~1個3日以内出荷木製扉やアルミフレーム扉に取り付けるためのHDSN専用取付座金です。付属品十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(HDSN-SZのみ)材質鋼仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
調整式ワンウェイトルクステー
LAMP(スガツネ工業)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から4日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。上蓋、上開き、下開き用のトルクステーです。任意の位置で扉を保持するフリーストップ機能付きです。一方向のみにトルクが発生するため、扉などをスムーズに開けられます。付属の六角棒スパナでトルクの微調整ができます。付属品十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20十字穴付バインドタッピンねじ 呼び3.5×15六角棒スパナ 呼び4取付座金材質亜鉛合金(ZDC)/鋼質量(g)234仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応ステー種類トルクステー
ソフトダウンステー NSDX-35RK 右用
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様右用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能材質亜鉛合金、鋼質量(g)181仕上ニッケルめっき左右区別右トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き伸長(mm)200.9
ソフトダウンステー NSDX-10RK右用
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様右用使用温度:0 ℃~40 ℃材質亜鉛合金、鋼材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき質量(g)181仕上ニッケルめっき左右区別右トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
ソフトダウンステー NSDX-10LK左用
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様左用使用温度:0 ℃~40 ℃材質亜鉛合金、鋼材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき質量(g)181仕上ニッケルめっき左右区別左トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
ステンレス鋼製多段階ステー L-FS350A
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷扉を多段階でロックするステーです。任意の位置で操作部をスライドさせると、伸長方向と収縮方向を同時にロックします。LB-350Aと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別ができます。ストローク(mm)126仕上ヘアライン仕上ストッパー多段階ロック主要材質ステンレス鋼(SUS304)アズワン品番64-6784-76RoHS指令(10物質対応)対応圧縮荷重(N[kgf])294[30]開き方上蓋|上開き|横開き圧縮荷重(N)294伸長(mm)350ステー種類フラップステー
ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200P
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。ストローク(mm)74仕上バレル研磨ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮荷重(N[kgf])147[15]開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)147伸長(mm)200ステー種類フラップステー
コンパクトソフトダウンステー
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から4日以内出荷メーカー4万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。木口面にユニットを合わせてねじ止めするだけで簡単に施工できます。(一軸蝶番、ドロップ蝶番の場合)。扉を閉じる際は、ダンパーの抵抗がなくなりアシストも働くため、軽く操作できます。(機種MHのみ)。キャビネット底面に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースを少なくできます。ガラス扉も対応可能です。付属品取付座金座金カバーバインド小ねじM4×4(本体・座金連結用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×30(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質PC/ABS樹脂質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
前蓋用ステー S-34
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷下開き用のステーです。材質鋼(SWRM)質量(g)54仕上クロムめっき材質(アーム)鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き伸長(mm)202ステー種類その他ステー
重量用 HDS型 AS対応ブラケット AS-HDS
LAMP(スガツネ工業)¥849税込¥9341個欠品中ソフトダウンステー重量扉用HDS型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)198仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
ワンタッチステー S-20 キャッチ機構付 (左右あり)
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。材質鋼(SPCC)質量(g)122仕上クロムめっき材質(ベース)鋼RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])410[41.8]開き方上蓋伸長(mm)217ステー種類その他ステー
亜鉛合金製ソフトダウンステー 上開き用
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。開いた扉の角度を2段階で保持できます。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで、扉の閉じ速度が調整できます。用途家具・筐体等。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質亜鉛合金(ZDC)/鋼全長(mm)200.2質量(g)181穴数3仕上ニッケルめっき開き方上開き伸長(mm)200.9
パワーアシストステー
LAMP(スガツネ工業)¥2,398税込¥2,6381本3日以内出荷メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。扉を簡易的に保持します(約10°~80°)。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃使用湿度:90 %RH以下材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ取付ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥619税込¥6811セット欠品中ミニフラップステーL-200Pをワンタッチで取り付けるためのブラケットです。固定キャップをはめこむだけで簡単にステーに取り付けできます。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨アズワン品番64-6783-86RoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き|上蓋ステー種類関連部品
スイングリフトアップ SLUN-N型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷から3日以内出荷ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に約50~70 mm開くと、スプリングの力で軽く開きます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付ねじ)仕様使用温度:5 ℃~35 ℃セット内容左右各1本幅(mm)(扉)600~900色グレー高さ(mm)(扉)390~450仕上クロムめっき主材質ABS樹脂/鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方垂直上開き最大扉高さ(mm)450最大扉幅(mm)900最小扉高さ(mm)390
ソフトダウンステー
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様使用温度:0 ℃~40 ℃SDS-C100(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。材質ABS樹脂/鋼色ブラック質量(g)167仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
前蓋用ステー S-27 (左右あり)
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷材質鋼(SPCC)質量(g)31仕上クロムめっき材質(ベース)鋼RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])325[33.3]開き方下開きステー種類その他ステー
前蓋用ステー S-24 (左右あり)
LAMP(スガツネ工業)¥519税込¥5711本当日出荷材質鋼(SPCC)質量(g)21仕上クロムめっき材質(ベース)鋼RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])326[33.3]開き方下開きステー種類その他ステー
ソフトダウンステー NSDX-35R2SK 右用
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。開いた扉の角度を2段階で保持できます。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで、扉の閉じ速度が調整できます。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様右用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能材質亜鉛合金、鋼質量(g)181仕上ニッケルめっき左右区別右RoHS指令(10物質対応)対応