絞り込み
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • LAMP(スガツネ工業)(280)
  • TAKIGEN(タキゲン)(203)
  • 栃木屋(98)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
  • イマオコーポレーション(12)
  • RS PRO(6)
  • シブタニ(6)
  • TRUSCO(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • ホリエ金物(2)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • アキュレイト(1)
  • BEAVER(ビーバー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステレスストロングラッチ ジョー・プリンス竹下

    ステレスストロングラッチ

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
    用途重要機器、設備管理等仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスプッシュラッチ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスプッシュラッチ

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    用途各種キャビネット汎用、防災設備付属品M2.5なべ木ネジ×6本、M2.5皿木ネジ×2本材質ステンレス鋼板(SUS-304)+軟鋼線材(SWRM)仕上ヘアーライン仕上+ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスアジャストファスナー 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスアジャストファスナー 鍵穴付

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    1,579税込1,737
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 締めしろの調整ができます。 南京錠で施錠できます。
    用途各種ボックス、機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • モダンラッチ ジョー・プリンス竹下

    モダンラッチ

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    扉をカチッと音がするまで閉めるだけで、簡易ロックされます。指先で扉を押すと開扉します。
    用途各種キャビネット付属品M3木ネジ×6本材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)48仕上亜鉛メッキクロメート処理コード1064040200分野設備・機械
  • アジャストファスナー 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下

    アジャストファスナー 鍵穴付

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    締めしろの調整ができます。 南京錠で施錠できます。
    用途各種ボックス、機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐震ラッチ ジョー・プリンス竹下

    耐震ラッチ

    ジョー・プリンス竹下
    269税込296
    1個
    当日出荷
    ・地震等の揺れを感知するとロックがかかり、収納物が落下するのを防ぎます。 ・扉内側へ取り付けるため、扉の意匠性を損ねません。
    用途鋼製家具、木製家具材質ABS樹脂(ABS)仕上白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソレノイドラッチ錠 ジョー・プリンス竹下

    ソレノイドラッチ錠

    ジョー・プリンス竹下
    939税込1,033
    1個
    6日以内出荷
    ・通電時解錠型のソレノイドラッチ錠で、電気的に解錠させることができます。・扉を閉めるだけで施錠できます。
    用途ロッカー材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ動作温度(℃)-20~40動作湿度(%)5~90絶縁抵抗DC500V/100MΩ絶縁耐圧(V)AC600/15秒
  • ステンレス平面ラッチ ジョー・プリンス竹下

    ステンレス平面ラッチ

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取付面からの出っ張りは板厚分の2 mmのみで、つまずきや引っ掛かりを軽減できます。 パネルカットは加工しやすい「コ」の字形状です。
    用途水処理関連(覆蓋)、厨房機器、床下収納庫その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)70仕上ヘアーライン仕上取付ねじM3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュラッチ ジョー・プリンス竹下

    プッシュラッチ

    ジョー・プリンス竹下
    319税込351
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    ROHS対応品です。 マグネットを使用していないプッシュラッチです。 上付け用です。 指先で扉を押すと開扉します。扉を閉めるだけで簡易ロックされます。
    用途各種キャビネット材質ABS樹脂(ABS)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス丸棒ラッチ ジョー・プリンス竹下

    ステンレス丸棒ラッチ

    ジョー・プリンス竹下
    774税込851
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。
    用途産業機器、設備、サッシ等付属品M3皿木ネジ×6本材質ステンレス鋼板(SUS-304)+黄銅(Bs)仕上鏡面研磨+クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュラッチ ジョー・プリンス竹下

    プッシュラッチ

    ジョー・プリンス竹下
    339税込373
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    扉にハンドルやノブ等を使用せずに開閉させる製品です。 扉の前面に突起物がなくなり、デザインがすっきりします。 指先で軽く押すだけで簡単に開閉します。
    用途各種キャビネット汎用、防災設備仕様取付ねじは付属していません。別途ご用意下さい。材質ABS樹脂(ABS)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上茶色+亜鉛メッキ黒色クロメート処理推奨ねじM3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス横式ラッチ 大型 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス横式ラッチ 大型

    ジョー・プリンス竹下
    639税込703
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。
    用途産業機器、設備、サッシ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンダーラッチ ジョー・プリンス竹下

    アンダーラッチ

    ジョー・プリンス竹下
    519税込571
    1個
    6日以内出荷
    扉を閉めるだけで簡易ロックされます。扉の裏側に取り付けるためラッチは見えません。小型で軽量です。
    用途各種キャビネット付属品M3.5木ネジ×4本材質ポリアミド(PA)質量(g)20仕上ベージュコード1064060600分野設備・機械
  • ボタン式ラッチ ジョー・プリンス竹下

    ボタン式ラッチ

    ジョー・プリンス竹下
    1,469税込1,616
    1個
    6日以内出荷
    ボタンを押すとラッチが下がります。
    用途一般機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)35仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスカムロック用ガラス扉ブラケット ジョー・プリンス竹下

    ステンレスカムロック用ガラス扉ブラケット

    ジョー・プリンス竹下
    589税込648
    1個
    6日以内出荷
    カムロックをガラス扉に取り付けるためのブラケットです。 ブラケットが回り止めとなるため、ガラスに丸い穴を開けるだけでカムロックを取り付けることができます。一部コンビネーションロックにも使用できます。 パッキンが付属しており、ガラス面を保護することができます。
    材質ステンレス(ブラケット)PVC(パッキン 2枚)仕上鏡面研磨(ブラケット)適合ガラス厚(mm)5~7

蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

ラッチ