絞り込み
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • モノタロウ(71)
  • RS PRO(6,118)
  • イマオコーポレーション(4,172)
  • エスコ(3,386)
  • 東京発条製作所(3,117)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2,978)
  • NOK(2,539)
  • SUS(エスユーエス)(2,495)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,992)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,483)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,473)
  • 栃木屋(935)
  • ナベヤ(826)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(812)
  • 岩田製作所(674)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(536)
  • ハーフェレ(500)
  • TMEHジャパン(471)
  • TRUSCO(421)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(709)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
820件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス丸棒取手(落込タイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス丸棒取手(落込タイプ)

    ジョー・プリンス竹下(8件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(N[kgf])900[91.8]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 膜付グロメット ジョー・プリンス竹下

    膜付グロメット

    ジョー・プリンス竹下(36件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取り外しハンドル(ZDC タイプ) ジョー・プリンス竹下

    取り外しハンドル(ZDC タイプ)

    ジョー・プリンス竹下(18件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。
    材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築質量(g)54仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメットNG 型 ジョー・プリンス竹下

    グロメットNG 型

    ジョー・プリンス竹下(19件のレビュー)
    129税込142
    1袋(10個)
    当日出荷
    パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス落込取手プレート付 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス落込取手プレート付

    ジョー・プリンス竹下(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 パネル面からの突起が少ないデザインです。
    用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])900[91.8]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄重量蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄重量蝶番

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    鉄製の特厚蝶番です。
    用途一般機器、設備等材質熱間圧延鋼板(SPHC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄クリップパッチン ジョー・プリンス竹下

    鉄クリップパッチン

    ジョー・プリンス竹下(13件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    クリップ式で振動に強いです。
    用途集塵機器、工作機械、制御盤扉、風力機械、研磨機械材質熱間圧延鋼板(SPHC)種別設備・機械仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下

    強力マグネットキャッチ

    ジョー・プリンス竹下(10件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
    用途配電盤、分電盤、工作機械その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質亜鉛ダイカスト枠(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダー面付錠(引出用) ジョー・プリンス竹下

    シリンダー面付錠(引出用)

    ジョー・プリンス竹下
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ・2点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・クリック感で施錠・解錠位置が分かりやすい。
    用途木製家具、鋼製家具付属品鍵2本、M3.5皿木ネジ8本、L型受金具1個、受金具1個、リング1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)タイプ違い仕上クロームメッキ鍵違い数最大100通り(在庫している鍵違い数は25通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。
  • 差し込み型バンパーRB 型 ジョー・プリンス竹下

    差し込み型バンパーRB 型

    ジョー・プリンス竹下(28件のレビュー)
    359税込395
    1袋(10個)
    当日出荷
    パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類ゴム足硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスカバー付カムロック ジョー・プリンス竹下

    ステンレスカバー付カムロック

    ジョー・プリンス竹下(20件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ・1点抜けです。 ・腐食に強いステンレスカバーが付いています。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・防塵シャッター付きです。 ・木製扉対応です。(ブラケット必須)
    用途鋼製家具、小型ボックス等仕様1点抜け付属品鍵2本、止金1個取付回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 半回転取手 ジョー・プリンス竹下

    半回転取手

    ジョー・プリンス竹下
    879税込967
    1個
    当日出荷
    用途建築、家具汎用、床下収納庫付属品M4なべ小ネジ2本、ブラケット1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ABS樹脂取付板厚(mm)12~16許容荷重(N[kgf])130(13.3)
  • ステンレス丸棒取手(スタッド付) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス丸棒取手(スタッド付)

    ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型丸棒取手です。 専用座金が付属しています。
    用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器材質ステンレス鋼棒(SUS-304)付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスター ジョー・プリンス竹下

    アジャスター

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ROHS対応品です。 軽量タイプのアジャスターです。
    用途一般機器、事務機器材質ポリプロピレン(PP)+軟鋼線材(SWRM)ねじ径M8仕上黒色+亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス打掛 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス打掛

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途一般機器材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット樹脂取手 ジョー・プリンス竹下

    マグネット樹脂取手

    ジョー・プリンス竹下
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・鉄製扉の開閉操作時に使用します。・磁石によって扉に吸着するため取り外し可能。・磁石全体をゴムのような柔らかい樹脂で包み込んでいるため、着磁面を傷つけず、扉の開閉ができます。・取手を扉面に対し、約45°傾けた状態でゆっくりと扉に当ててから、取り付け・取り外しを行って下さい。
    用途点検口扉材質ポリアミド(PA6 GF30)+TPR+ネオジム磁石仕上黒色
  • ステンレス横長蝶番(穴アキ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス横長蝶番(穴アキ)

    ジョー・プリンス竹下(10件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    汎用蝶番です。
    用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス揚蓋取手 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス揚蓋取手

    ジョー・プリンス竹下(7件のレビュー)
    1,900税込2,090
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 パネル面からの突起が少ないデザインです。
    用途床下収納庫、点検口扉材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)190仕上ヘア-ライン仕上推奨ねじM4皿小ネジ許容荷重(N[kgf])700[71.4]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型カムロック ジョー・プリンス竹下

    薄型カムロック

    ジョー・プリンス竹下(10件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ・2点抜けです。 ・表面に突出の少ない(1.7mm)デザインです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・クリック感で施錠・解錠位置が分かりやすい。 ・木製扉対応です。(ブラケット必須)
    用途鋼製家具、小型ボックス等仕様2点抜け付属品鍵2本、止金1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄厚口蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄厚口蝶番

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    板厚3mmの溶接用蝶番です。 重荷重扉に適しています。
    用途一般機器、設備等材質熱間圧延鋼板(SPHC)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダード型ハンドル ジョー・プリンス竹下

    スタンダード型ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    普及型ハンドルです。
    用途消火栓扉、塗装機器、洗浄機器、鋼製家具、制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、工作機械材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上クロームメッキ仕上
  • 止金 ジョー・プリンス竹下

    止金

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス角型平面取手 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス角型平面取手

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    1,689税込1,858
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手底は水抜き構造です。 取手は引き起こした状態を保持することができます。 突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
    用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)246仕上ヘア-ライン仕上推奨ねじM4皿小ネジ許容荷重(N[kgf])300[30.6]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオジキャッチ ジョー・プリンス竹下

    ネオジキャッチ

    ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    小型簡易マグネットキャッチです。
    用途各種キャビネット汎用吸着力(N[kgf])20[2]セット内容本体×1、受け×1材質ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)3仕上ニッケルメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 塗平打掛 ジョー・プリンス竹下

    塗平打掛

    ジョー・プリンス竹下(8件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    用途一般機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上緑色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス厚口蝶番(穴アキ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス厚口蝶番(穴アキ)

    ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。
    用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • 点検口用ワイヤーストッパー ジョー・プリンス竹下

    点検口用ワイヤーストッパー

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 左右兼用型です。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルームその他付属部品:M4皿小ネジ×2本、M4なべ小ネジ×4本材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理
  • カムロック ジョー・プリンス竹下

    カムロック

    ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・1点抜けです。
    用途ダストボックス、収納扉付属品鍵 2本材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ操作方法施解錠は鍵を押し込みながら回して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応分野ダストボックス , 収納扉
  • 平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付) ジョー・プリンス竹下

    平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付)

    ジョー・プリンス竹下(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ・左右兼用型です。 ・ハンドルの先端が丸く、突出時に壁や扉を傷つけないデザインです。 ・裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 ・防塵シャッター付きです。
    用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕様非常解錠装置付付属品鍵2本 , 専用止金1個 ,M4 座金組込ネジ 4 本仕上サテンクローム色塗装取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】シリンダー部分を押すとハンドルが起き上がり解錠できます。【非常解錠】施錠状態でも本体裏側のツマミを押し下げるだけのワンタッチ操作で解錠することができます。取付板厚(mm)~3使用例点検口扉 , 制御盤扉 , 配電盤扉 , 小型キャビネット等RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)209
  • ステンレス回転取手 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス回転取手

    ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途建築、家具汎用材質ステンレス鋼板(SUS-304)付属品M3 皿木ネジ× 2 本質量(g)38仕上ヘアーライン仕上許容荷重(N[kgf])100[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤル錠付ポータブルボックス 小 ジョー・プリンス竹下

    ダイヤル錠付ポータブルボックス 小

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    1,469税込1,616
    1個
    当日出荷
    ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。暗証番号は自由に変更できます。軽量で持ち運びしやすいです。ワイヤーで様々な所に設置できます。ボックス内部は緩衝スポンジが貼られています。
    仕様コードナンバー:1092700602材質ABS樹脂質量(g)140RoHS指令(10物質対応)対応初期設定番号は0000です。分野設備・機械
  • シリンダープッシュ錠 ジョー・プリンス竹下

    シリンダープッシュ錠

    ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ・ストロークが12mmと大きいため引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。
    用途木製キャビネットの引き違い戸付属品鍵2本、M3皿木ネジ4本、リング1個、受金具1個質量(g)57操作方法【施錠】鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。【解錠】鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス衝突防止シール ジョー・プリンス竹下

    ステンレス衝突防止シール

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ガラス面に貼り、ガラスの存在を示す為のシールです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)
  • 丸型取り外しハンドル ジョー・プリンス竹下

    丸型取り外しハンドル

    ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    普及型取り外しハンドルです。
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築質量(g)68仕上クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。取付板厚(mm)~4
  • プッシュ式南京錠 ジョー・プリンス竹下

    プッシュ式南京錠

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    1,469税込1,616
    1個
    当日出荷
    0~9桁で暗証番号が自由に設定できます。※同じ数字は設定できません。※暗証番号に入力の順序は関係なく、どの順番でボタンを押しても解錠できます。
    材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)161仕上サテンクロームメッキ仕上初期状態では、暗証番号は設定されていません分野設備・機械
  • ステンレストランク取手 ジョー・プリンス竹下

    ステンレストランク取手

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    984税込1,082
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途水処理施設材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)179仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])270[27.6]RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロック用止金 ジョー・プリンス竹下

    カムロック用止金

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷
    カムロック等と組み合わせてご使用下さい。
    その他取付可能カムロック:L-9、L-9A、L-92、L-99、L-99S、L-107、L-230材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャッター付カムロック ジョー・プリンス竹下

    シャッター付カムロック

    ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    ・2点抜けです。 ・腐蝕に強いステンレスカバーが付いています。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・防塵シャッター付きです。
    用途鋼製家具、小型ボックス等仕様2点抜け付属品鍵2本、止金1個質量(g)74仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理取付板厚(mm)~7.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスローレットツマミ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスローレットツマミ

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 すりわり付のローレットツマミです。 ナイロンワッシャが付属しています。
    用途制御盤扉、点検口扉材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)取付部おねじ(段付)種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス普及型ストロング掛金 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス普及型ストロング掛金

    ジョー・プリンス竹下
    269税込296
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
    仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
...

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品