絞り込み
材質
  • アルミ(3)
  • スチール(74)
  • ステンレス(64)
  • 亜鉛合金(4)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 黄銅(真鍮)(4)
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • TAKIGEN(タキゲン)(1,017)
  • LAMP(スガツネ工業)(914)
  • 栃木屋(279)
  • ホシモト(126)
  • RS PRO(89)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(75)
  • イマオコーポレーション(65)
  • TRUSCO(63)
  • ハーフェレ(41)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
  • 新日軽(LIXIL)(22)
  • シブタニ(21)
  • エスコ(18)
  • ノーブランド(15)
  • SUGICO(スギコ)(13)
  • 日東工器(11)
  • ハイロジック(10)
  • TOSTEM(LIXIL)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(166)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄重量蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄重量蝶番

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    鉄製の特厚蝶番です。
    用途一般機器、設備等材質熱間圧延鋼板(SPHC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス横長蝶番(穴アキ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス横長蝶番(穴アキ)

    ジョー・プリンス竹下(10件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    汎用蝶番です。
    用途一般機器、設備等種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄厚口蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄厚口蝶番

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    板厚3mmの溶接用蝶番です。 重荷重扉に適しています。
    用途一般機器、設備等種別設備・機械材質熱間圧延鋼板(SPHC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス厚口蝶番(穴アキ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス厚口蝶番(穴アキ)

    ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。
    用途一般機器、設備等種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 点検口用ワイヤーストッパー ジョー・プリンス竹下

    点検口用ワイヤーストッパー

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 左右兼用型です。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルームその他付属部品:M4皿小ネジ×2本、M4なべ小ネジ×4本材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理
  • ステンレス抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス抜差蝶番

    ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用抜き差し蝶番です。
    用途科学機器、厨房機器、船舶材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)23仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスアームストッパー ジョー・プリンス竹下

    ステンレスアームストッパー

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型アームストッパーです。 左右兼用型です。
    用途ガスチャンバー、トランクルーム材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄平重量蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄平重量蝶番

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質熱間圧延鋼板(SPHC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調整式トルクヒンジ ジョー・プリンス竹下

    調整式トルクヒンジ

    ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    任意の位置で開閉が保持できます。 トルクの調節が可能です。
    用途一般機器仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄薄口蝶番(穴アキ) ジョー・プリンス竹下

    鉄薄口蝶番(穴アキ)

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    39税込43
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    汎用蝶番です。
    用途制御盤扉、医療機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)推奨ねじ#76:M4皿小ネジ小頭/#64:M3皿小ネジ/#51, #38, #32, #25:M3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄横長蝶番(穴ナシ) ジョー・プリンス竹下

    鉄横長蝶番(穴ナシ)

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    汎用蝶番です。
    用途一般機器、設備等種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 点検口用ワイヤーストッパー ジョー・プリンス竹下

    点検口用ワイヤーストッパー

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    欠品中
    ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 ストッパー金具を付けたまま、扉へ取り付けできるため施工が簡単です。 サッシ枠にも取り付け可能です。 左右兼用型です。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルームその他付属部品:M4皿小ネジ×4本、M4なべ小ネジ×4本材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)63仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄長蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄長蝶番

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    汎用長蝶番です。
    用途一般機器種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調整式トルクヒンジ 36mm ジョー・プリンス竹下

    調整式トルクヒンジ 36mm

    ジョー・プリンス竹下
    429税込472
    1個
    当日出荷
    トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。
    用途一般機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)ブラック仕上黒色塗装トルク(N・m)0.3~2(1枚)
  • ステンレスプッシュラッチ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスプッシュラッチ

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    用途各種キャビネット汎用、防災設備付属品M2.5なべ木ネジ×6本、M2.5皿木ネジ×2本材質ステンレス鋼板(SUS-304)+軟鋼線材(SWRM)仕上ヘアーライン仕上+ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄角型抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄角型抜差蝶番

    ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
    73税込80
    1個
    当日出荷
    小型抜差蝶番です。
    用途科学機器、通信機器種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)12仕上ニッケルメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄厚口蝶番(穴アキ) ジョー・プリンス竹下

    鉄厚口蝶番(穴アキ)

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    汎用蝶番です。
    用途一般機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)推奨ねじ#153, #127:M5皿小ネジ/#102, #89:M5皿小ネジ小頭/#76, #64:M4皿小ネジ小頭/#51, #38:M3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • モダンラッチ ジョー・プリンス竹下

    モダンラッチ

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    扉をカチッと音がするまで閉めるだけで、簡易ロックされます。指先で扉を押すと開扉します。
    用途各種キャビネット付属品M3木ネジ×6本材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)48仕上亜鉛メッキクロメート処理コード1064040200分野設備・機械
  • 鉄平蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄平蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    139税込153
    1個
    当日出荷
    現場で機器に合わせて切断、折り曲げが可能です。
    用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄パイプ蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄パイプ蝶番

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    汎用パイプ蝶番です。
    用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質硫黄快削鋼(SUM32)
  • ステレスストロングラッチ ジョー・プリンス竹下

    ステレスストロングラッチ

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
    用途重要機器、設備管理等仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス蝶番(両羽根穴アキ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス蝶番(両羽根穴アキ)

    ジョー・プリンス竹下
    189税込208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製の厚口蝶番で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。
    用途厨房機器、包装機器、塗装機器、洗浄機器、点検口扉、制御盤扉種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄横長蝶番(穴アキ) ジョー・プリンス竹下

    鉄横長蝶番(穴アキ)

    ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    汎用蝶番です。
    用途一般機器、設備等種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • バネ入小型軸吊蝶番 ジョー・プリンス竹下

    バネ入小型軸吊蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    239税込263
    1個
    当日出荷
    扉の脱着が簡単です。
    用途防災設備、住宅設備等種別設備・機械材質電気亜鉛メッキ鋼板(SEHC)質量(g)28
  • ステンレス中厚蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス中厚蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    149税込164
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 76mm以上はナイロンワッシャ入りです。
    用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上研磨仕上推奨ねじ#127, #102, #89:M5皿小ネジ小頭/#76:M4皿小ネジ小頭/#64, #51:M3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスアジャストファスナー 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスアジャストファスナー 鍵穴付

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    1,579税込1,737
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 締めしろの調整ができます。 南京錠で施錠できます。
    用途各種ボックス、機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス小型抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス小型抜差蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    279税込307
    1個
    当日出荷
    用途一般機器種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)20仕上鏡面研磨推奨ねじM3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄小型旗蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄小型旗蝶番

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    左右兼用型の旗蝶番です。
    用途各種機器種別設備・機械材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)79RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ4
  • 軸吊ガラス蝶番(5mm用) ジョー・プリンス竹下

    軸吊ガラス蝶番(5mm用)

    ジョー・プリンス竹下
    378税込416
    1個
    当日出荷
    軸吊タイプのガラス用蝶番です。
    用途キャビネット材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャストファスナー 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下

    アジャストファスナー 鍵穴付

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    締めしろの調整ができます。 南京錠で施錠できます。
    用途各種ボックス、機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自閉式ワイヤーストッパー ジョー・プリンス竹下

    自閉式ワイヤーストッパー

    ジョー・プリンス竹下
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    従来のワイヤーストッパー(L-139N)に自閉機能を付けています。 ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 ワイヤーを使用しているので現場での取り付けが簡単です。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 左右兼用型です。
    用途点検口扉、ガスチャンバーその他付属部品:M4なべ小ネジ×4本、M4皿小ネジ×3本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)366仕上ニッケルメッキ仕上操作方法取り付け後に扉の開き角度を小さくする場合は、ワイヤー(A)を引いて下さい。取り付け後に扉の開き角度を大きくする場合は、レバー(B)を押さえながら扉の位置を設定して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調整式トルクヒンジ 65mm ジョー・プリンス竹下

    調整式トルクヒンジ 65mm

    ジョー・プリンス竹下
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。
    用途一般機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)シルバー仕上シルバー色塗装トルク(N・m)0~2(1枚)
  • 軸吊ガラス蝶番 ジョー・プリンス竹下

    軸吊ガラス蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    419税込461
    1セット
    当日出荷から22日以内出荷
    ROHS対応品です。 軸吊タイプのガラス用蝶番です。
    用途キャビネット材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス重量蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス重量蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    509税込560
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 特厚蝶番です。
    用途科学機器、厨房機器、船舶、屋外設備等仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄厚口蝶番(穴ナシ) ジョー・プリンス竹下

    鉄厚口蝶番(穴ナシ)

    ジョー・プリンス竹下
    74税込81
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    汎用蝶番です。
    用途一般機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルダンパー(圧縮タイプ) ジョー・プリンス竹下

    オイルダンパー(圧縮タイプ)

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    圧縮する際にのみ、抵抗力が発生します。作動速度をコントロールする際にご使用下さい。
    用途車両、事務機器、各種開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化分野設備・機械
  • 鉄角型抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄角型抜差蝶番

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    汎用抜差蝶番です。
    用途科学機器、厨房機器、船舶種別設備・機械材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)365RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス長蝶番(穴アキ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス長蝶番(穴アキ)

    ジョー・プリンス竹下
    229税込252
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途一般機器種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス旗蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス旗蝶番

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 芯棒もステンレス製です。 汎用旗蝶番です。
    種別建築材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス長蝶番(巾広穴アキ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス長蝶番(巾広穴アキ)

    ジョー・プリンス竹下
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途鋼製家具、鋼製建具種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上研磨仕上推奨ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
蝶番・ヒンジ