絞り込み
エコロジープロダクト
「ねじの呼び」から絞り込む

MSフローティングナット
栃木屋(3件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷省スペースを考慮した小型製品です。ナットエレメントが可動しますので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。用途車輌・航空機・計測器・OA機器等材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SPCC/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
MSフローティングナット(SUS)
栃木屋(1件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷省スペースを考慮した小型製品です。ナットエレメントが可動しますので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。用途車輌・航空機・計測器・OA機器等材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
フローティングナット
TAKIGEN(タキゲン)¥247税込¥2721個当日出荷から6日以内出荷フックタイプで取付け簡単。差込むだけで固定できます。 丸穴を空けるだけの簡単施工。雌ねじのタップ加工がなくなり、作業時間が短縮されます。 ナットは全周1.5mmの範囲で稼働するため微調整が可能です。材質本体/ステンレス鋼板、ナット/亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)1.5~2.5寸法H1(mm)3.3寸法H2(mm)1.8表面仕上げ本体/バレル研磨、ナット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス 省スペース型フローティングナット
TAKIGEN(タキゲン)¥135税込¥1491個4日以内出荷から5日以内出荷ワンタッチで取付けられます。 パネル端面から10mm以内に納まる省スペース設計。 オールステンレス製のため耐食性にすぐれています。用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)2.5表面仕上げバレル研磨
フローティングナット(M10用)
TAKIGEN(タキゲン)¥132税込¥1451個5日以内出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)23MM10表面仕上げC-176/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23984
フローティングナット(M6用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥247税込¥2721個当日出荷フックタイプで取付け簡単。差込むだけで固定できます。 丸穴を空けるだけの簡単施工。雌ねじのタップ加工がなくなり、作業時間が短縮されます。 ナットは全周1.5mmの範囲で稼働するため微調整が可能です。材質本体/ステンレス鋼板、ナット/亜鉛合金(ZDC)質量(g)9適合板厚(mm)3.0~4.0寸法H1(mm)5.4寸法H2(mm)3.9ナット径M6表面仕上げ本体/バレル研磨、ナット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM6タキゲンコード24374
フローティングナット(M8用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥58税込¥641個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)13寸法H(mm)7寸法d(mm)10.6寸法t(mm)1.6ナット径M8表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM8タキゲンコード20484
フローティングナット
シブタニ¥229税込¥2521個4日以内出荷丸穴をあけたところに差し込むだけの簡単施工です。タップ加工が不要のため、作業時間が短縮出来ます。ナットは全周2mmの範囲で稼働し、仮止め後の微調整が可能です。バネ式のため0.5~8mmの幅広い板厚に対応しております。用途分電盤・配電盤・機械・車両など材質プレート:ステンレス(SUS304),ナット:スチール(SMF)仕上プレート:バレル研磨,ナット:有色クロメート製品質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
フローティングナット(M4用)
TAKIGEN(タキゲン)¥247税込¥2721個5日以内出荷フックタイプで取付け簡単。差込むだけで固定できます。 丸穴を空けるだけの簡単施工。雌ねじのタップ加工がなくなり、作業時間が短縮されます。 ナットは全周1.5mmの範囲で稼働するため微調整が可能です。材質本体/ステンレス鋼板、ナット/亜鉛合金(ZDC)質量(g)9.5適合板厚(mm)3.0~4.0寸法H1(mm)5.4寸法H2(mm)3.9ナット径M4表面仕上げ本体/バレル研磨、ナット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM4タキゲンコード24372
フローティングナット(M3用)
TAKIGEN(タキゲン)¥126税込¥1391個当日出荷スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)用途配分電盤・制御盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)3ナット径M3表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM3タキゲンコード22966