絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(20)
  • サイマコーポレーション(14)
ねじの呼び
  • M2.5(3)
  • M2.6(5)
  • M4(24)
長さ(mm)
  • 3(1)
  • 4(4)
  • 5(5)
  • 6(17)
  • 8(20)
  • 10(23)
  • 12(16)
  • 16(15)
  • 20(6)
  • 25(6)
  • 30(3)
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
低頭(20)
頭部形状
(3)
頭部形状
超極低頭(13)
取付穴形状
取付穴形状
ピン6ロブ(4)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(23)
材質
  • アルミ(6)
  • ステンレスすべて(9)
  • A2(1)
  • SUS304(8)
  • 鉄すべて(12)
  • SCM435(1)
アルミ・ステンレス・鉄
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ブラック(1)
  • 3価ホワイト(1)
  • カラー(5)
  • クロニッケル(2)
  • ニッケル(5)
  • パシペート(1)
  • 生地/未処理(2)
  • 黒ニッケル(2)
  • 黒染め(2)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・カラー・クロニッケル・ニッケル・パシペート・生地/未処理・黒ニッケル・黒染め
ねじ穴寸法
  • T8
  • -(1)
  • No.1(2)
  • No.2(4)
  • No.3(2)
  • No.8(1)
  • T4(13)
  • T5(10)
  • T6(35)
  • T10(143)
  • T20(137)
  • T25(112)
  • T27(3)
  • T30(106)
  • T40(22)
  • T45(3)
  • T50(5)
  • T55(7)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.45(56山)(6)
  • 0.7(36山)(19)
0.45(56山)・0.7(36山)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
いたずら防止ねじ(ヘックスローブ・ピン付他)とは悪戯目的で公共施設の設備や電子機器などを分解したり、盗難目的で商品を分解されるのを防ぐ目的で使用されるねじ。使用範囲は広く電化製品や公園などの椅子やベンチ、自宅のドアノブやお店の看板、駅構内など公共施設の設備などさまざまな場所で使用されている商品です。ツーホールやトライウィング皿、NSローヘッドなどねじ穴部分に工夫の凝らされたものが多く、ステンレスや鉄などの素材が使われています。
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M2.5(3)
M2.6(5)
M4(24)
TRX皿小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂TRX皿小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
409税込450
1パック(34個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状TRX
TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
409税込450特価
1パック(17個)
当日出荷から翌々日出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  ステンレスA2 サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2サイマコーポレーション(36件のレビュー)
699税込769
1パック(11個)
当日出荷から8日以内出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理パシペート頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2RoHS指令(10物質対応)対応
TRXスリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂TRXスリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
409税込450特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(黒) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(黒)サイマコーポレーション(2件のレビュー)
839税込923
1パック(3本)
当日出荷から12日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト黒材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミサイマコーポレーション(2件のレビュー)
719税込791
1パック(8本)
3日以内出荷から5日以内出荷
鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。 1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。 M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。
頭部形状超極低頭材質アルミニウム穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  鉄黒Niメッキ サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ 鉄黒Niメッキサイマコーポレーション(2件のレビュー)
719税込791
1パック(25個)
当日出荷から4日以内出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。頭部形状超極低頭材質表面処理黒ニッケル表面硬度HV400min穴の形状6ロブ材質/処理鉄/銅下+黒ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(赤) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(赤)サイマコーポレーション(3件のレビュー)
669税込736特価
1パック(3本)
当日出荷から15日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト赤材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
8,298税込9,128特価
1箱(500個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(青) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(青)サイマコーポレーション(1件のレビュー)
839税込923
1パック(3本)
当日出荷から12日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
材質アルミニウム表面処理カラーアルマイト青頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
6ロブ用ハンドドライバー サイマコーポレーション6ロブ用ハンドドライバーサイマコーポレーション
689税込758
1セット
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(緑) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(緑)サイマコーポレーション(1件のレビュー)
839税込923
1パック(3本)
3日以内出荷から13日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト緑材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(紫) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(紫)サイマコーポレーション
839税込923
1パック(3本)
当日出荷から14日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
頭部形状超極低頭材質アルミニウム穴の形状6ロブ表面処理カラーアルマイト紫材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ超極低頭ノンサート 鉄三価クロメート サイマコーポレーション310スリム 6ロブ超極低頭ノンサート 鉄三価クロメートサイマコーポレーション
779税込857
1パック(29本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
熱可塑性樹脂専用タッピンねじ「ノンサート」に超極低頭タイプの登場です。 製品の薄型化・軽量化の実現が可能!! 頭の出っ張りをなくすための座ぐり加工も不要のため、コスト削減及び工程数の削減が可能です。
材質表面処理三価クロメートメッキ穴の形状6ロブRoHS指令(10物質対応)対応
TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  鉄Niメッキ サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ 鉄Niメッキサイマコーポレーション(2件のレビュー)
669税込736
1パック(25個)
当日出荷から4日以内出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質表面処理ニッケル頭部形状超極低頭表面硬度HV400min穴の形状6ロブ材質/処理鉄/銅下+ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
アロックステン TRXタンパ(ナベT8 大阪魂アロックステン TRXタンパ(ナベT8大阪魂
35,618税込39,180
1袋(2000個)
9日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
寸法A(mm)2.39寸法I(mm)0.5寸法k(mm)1.7ピッチP(mm)0.45寸法dk(mm)4.5ドライブサイズT8
クロニッケルスリムヘッド6-ロブ4X166-ロブ 大阪魂クロニッケルスリムヘッド6-ロブ4X166-ロブ大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷
長さ(mm)16頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)0.9ねじの呼びM4ドライブサイズT8
クロニッケルスリムヘッド6-ロブ4X106-ロブ 大阪魂クロニッケルスリムヘッド6-ロブ4X106-ロブ大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌々日出荷
長さ(mm)10頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)0.9ねじの呼びM4ドライブサイズT8
6ロブ用ハンドドライバー6本セット T4/T5/T6/T8/T10/T20 サイマコーポレーション6ロブ用ハンドドライバー6本セット T4/T5/T6/T8/T10/T20サイマコーポレーション
4,398税込4,838
1セット
3日以内出荷
青・黒・黄・緑・赤・紫サイズT4/T5/T6/T8/T10/T20ドライブサイズT4,T5,T6,T8,T10,T20適合レンチT4,T5,T6,T8,T10,T20RoHS指令(10物質対応)対応
6ロブ用ハンドドライバー4本セット T4/T5/T6/T8 サイマコーポレーション6ロブ用ハンドドライバー4本セット T4/T5/T6/T8サイマコーポレーション
2,898税込3,188
1セット
3日以内出荷
青・黒・黄・緑サイズT4/T5/T6/T8ドライブサイズT4,T5,T6,T8適合レンチT4,T5,T6,T8RoHS指令(10物質対応)対応
TRX スリムヘッド小ねじ(鉄/黒ニッケル) 大阪魂TRX スリムヘッド小ねじ(鉄/黒ニッケル)大阪魂
28,980税込31,878
1箱(1000本)
翌々日出荷
ねじの呼びM4長さ(mm)6頭部形状スリムヘッド材質鉄(または標準)穴の形状TRX表面処理黒ニッケルねじピッチ(mm)0.7ドライブサイズT8寸法H(mm)0.9寸法D(mm)8
310スリム 6ロブ超極低頭ノンサート  鉄黒色三価クロメート サイマコーポレーション310スリム 6ロブ超極低頭ノンサート 鉄黒色三価クロメートサイマコーポレーション(1件のレビュー)
779税込857
1パック(27本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理黒色三価クロメートメッキ穴の形状6ロブRoHS指令(10物質対応)対応
スリムヘッド6ロブ(超極低頭TRXCAP)(鉄/クロニッケル)(小箱) 大阪魂スリムヘッド6ロブ(超極低頭TRXCAP)(鉄/クロニッケル)(小箱)大阪魂
4,398税込4,838
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
スリムヘッド6-ロブ(超極低頭TRXCAP)(ステンレス)(小箱) 大阪魂スリムヘッド6-ロブ(超極低頭TRXCAP)(ステンレス)(小箱)大阪魂
23,980税込26,378
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
TRXスリムヘッド小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂TRXスリムヘッド小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
29,980税込32,978
1箱(500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
7,998税込8,798
1箱(500個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト頭部形状スリムヘッド穴の形状TRX
TRXタンパープルーフ皿小ねじ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂TRXタンパープルーフ皿小ねじ(鉄/生地)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(2500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
いたずら防止ねじとして使用されています。
TRXタンパープルーフトラス小ねじ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂TRXタンパープルーフトラス小ねじ(鉄/生地)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(3500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
いたずら防止ねじとして使用されています。
TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1箱(2000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
TRX皿小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂TRX皿小ねじ (ステンレス)(小箱)大阪魂
46,980税込51,678
1箱(6000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状TRX
TRXスリムヘッド小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂TRXスリムヘッド小ねじ (ステンレス)(小箱)大阪魂
61,980税込68,178
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
いたずら防止ねじ