絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- エスコ(25)
- TRUSCO(15)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(12)
- WAKI(和気産業)(10)
- OHSATO(大里)(7)
- 水本機械製作所(6)
- コンドーテック(5)
- ハイロジック(5)
- アイネット(3)
- アイアイ(2)
- HI-LEAD(2)
- サンコー(三甲)(1)
- 日本緑十字社(1)
- 日大工業(1)
- 八ツ矢工業(1)
- タカミヤ(1)
- ケイユーシステム(1)
- ソニック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
ロープ止め金具とは、ロープやワイヤーを地面に引っ張って固定させる際に使用する金物です。キャンプでテントやタープを設営するときや区画ロープ設置、イベント会場やゴルフ場などの立入禁止区域指定のロープ張りなど幅広い用途に使用されます。材質は、スチール製、ステンレス製、鉄/ユニクロメッキ製があり、頭部形状により、J型、U型、丸型、プラスチックアンカーピンなどの種類があります。プラスチックアンカーピンは、鉄製と比較すると、引き抜き強度が約2~3倍あり、頭部のフックがシートやロープをしっかり固定します。

金具 ロープ止め用 丸型
(140件のレビュー)¥69~税込¥76~1本当日出荷地面に打込んでロープ張りに使用します。用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質鉄表面処理ユニクロメッキ頭部形状丸型
金具 ロープ止め用 J型
(89件のレビュー)¥69~税込¥76~1本ほか当日出荷地面に打込んでロープ張りに使用します。用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質鉄線径(Φmm)6表面処理ユニクロメッキ頭部形状J型
金具 ロープ止め用 丸型 異形
(36件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷地面に打込んでロープ張りに使用します。用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質鉄線径(Φmm)13口径(Φmm)53表面処理ユニクロメッキ頭部形状丸型/異形
金具 ロープ止め用 J型 異形
(36件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷地面に打込んでロープ張りに使用します。用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質鉄線径(Φmm)10表面処理ユニクロメッキ頭部形状J型/異形首長(mm)50
ネームプレート付 打ち込み棒
OHSATO(大里)(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷駐車場等の表示案内に使用できる鉄杭です。園芸作業にも最適です。用途各種地面での表示案内用に。材質鉄全長(mm)500表面処理ユニクロめっきプレート寸法(幅W×高さH)(mm)300×100
打ち込みネームプレート (鉄/白塗装)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥839税込¥9231本当日出荷2本脚なので柔らかい土にもしっかりとまる打ち込みネームプレートです。厚さ2mmの鋼板をプレートに使用しているため頑丈にできています。少し当たったくらいでは曲がりません。塗装も厚塗りホワイト塗装です。用途駐車場のネームプレートや樹名板などのガーデニングに。材質鉄厚さ(mm)プレート部:2全長(mm)248色白高さ(mm)プレート部:80横幅(mm)プレート部:200仕上白粉体塗装
ロープ止め J型(クロメート)
TRUSCO(10件のレビュー)¥139~税込¥153~1本ほか当日出荷異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。径(Φmm)6長さ(mm)(折返し)47表面処理クロメートメッキ仕上げ材質スチール(SS400)頭部形状J型
打ち込みネームプレート (鉄/白塗装)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661本当日出荷脚がV型なので、一本脚でも回転しにくい打ち込みネームプレートです。厚さ2mmの鋼板をプレートに使用しているため頑丈にできています。少し当たったくらいでは曲がりません。塗装も厚塗りホワイト塗装です。用途駐車場のネームプレートや樹名板などのガーデニングに。材質鉄厚さ(mm)プレート部:2全長(mm)350色白高さ(mm)プレート部:80横幅(mm)プレート部:250仕上白粉体塗装
ロープ止め(丸型)(ユニクロ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥249~税込¥274~1本当日出荷ロープやワイヤーなどを地面に引っ張り固定するのに使用。用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状丸型
プラスチックアンカーピン
TRUSCO(13件のレビュー)¥86~税込¥95~1本当日出荷引き抜き強度が鉄製に比べ約2~3倍。頭部フックがネット、シート、ロープをがっちり固定。頭部打撃面が大きく作業が正確で簡単。用途ネット、シートなどを地面に固定。ロープなどの地面への固定。境界杭としても使用できます。材質/仕上プラスチック使用ロープ径(mm)6~8
ロープ止め(丸型)(ユニクロ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥159~税込¥175~1本当日出荷ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質スチール(SS400)幅(mm)30径(Φmm)6内径(Φmm)17表面処理ユニクロメッキ仕上げ頭部形状丸型
ロープ止め J型(クロメート)
TRUSCO(10件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1箱(100本)当日出荷異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など。長さ(mm)(折返し)47材質スチール(SS400)径(Φmm)6表面処理クロメートメッキ仕上げ
カラー 異形ロープ止め 丸型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷・頭部:丸型 ・全体:カラー異形鉄筋(塗装)用途区画分けや侵入防止のロープの設置材質スチール表面処理塗装胴部形状異形太さ(mm)13
異形J型ロープ止め (10本入)
OHSATO(大里)¥729~税込¥802~1袋当日出荷から翌々日出荷ロープやネット等を地面等に固定する時に打ち込む金具です。異形タイプのためロープが抜けにくいです。用途各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置などに。材質鉄表面処理ユニクロめっき
ユニクロ異形ロープ止め 丸型
TRUSCO(4件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷から3日以内出荷異形タイプで引き抜き強度UP。用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 進入防止ロープの設置にも。線径(Φmm)13材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状丸型
ロープ止め J型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥119~税込¥131~1本ほか当日出荷から4日以内出荷・頭部:J型 ・胴部:ストレート用途区画分けや侵入防止のロープの設置。ブルーシートやタープ等の固定
打ち込み棒(丸型)(ステンレス製)
TRUSCO(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷SUS304ステンレスで錆に強い。用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 進入防止ロープの設置にも。径(mm)9幅(mm)38内径(mm)21材質ステンレス(SUS304)頭部形状丸型
J型ロープ止め (10本入)
OHSATO(大里)¥739~税込¥813~1袋当日出荷から翌々日出荷ロープやネット等を地面等に固定する時に打ち込む金具です。用途各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置などに。材質鉄表面処理ユニクロめっき径(mm)6
L型ロープ止め
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398~税込¥1,538~1袋(5本)ほか当日出荷・頭部:L型 ・胴部:ストレート用途区画分けや侵入防止のロープの設置。ブルーシートやタープ等の固定
ロープ止 丸型(ステンレス)
TRUSCO¥669~税込¥736~1本当日出荷ステンレスで錆に強い。用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質/仕上ステンレス(SUS304)頭部形状丸型径(Φmm)6寸法A(mm)33寸法B(mm)20
異形角ステップル (10本入)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋当日出荷ロープやネット等を地面等に固定する時に打ち込む金具です。異形タイプのためロープが抜けにくいです。用途各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置などに。材質鉄全長(mm)130表面処理ユニクロめっき径(mm)6
U型アンカー ステンレス
WAKI(和気産業)¥459税込¥5051個当日出荷テントの設営など、ロープを地面に引っ張って固定する時に使用。材質SUS304寸法(mm)6×100寸法D(mm)21寸法B(mm)100寸法C(mm)33寸法A(Φmm)6
ステンレス ロープ止め 丸型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥809~税込¥890~1本当日出荷から3日以内出荷・サビにくいSUS304ステンレス製 ・頭部:丸型 ・胴部:ストレート用途区画分けや侵入防止のロープの設置。ブルーシートやタープ等の固定材質ステンレス(SUS304)胴部形状ストレート
32x 75mm ロープ止め金具(V型/10個)
エスコ(1件のレビュー)¥990税込¥1,0891個当日出荷エスコ品番EA628ZE-52材質鉄(ユニクロメッキ)長さ(mm)75線径(Φmm)5開口幅(mm)32
ステンレスロープ止U型
TRUSCO(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1本当日出荷ステンレスで錆に強い。用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質/仕上ステンレス(SUS304)頭部形状U型径(Φmm)6寸法A(mm)21
L型ロープ止め
TRUSCO¥299税込¥3291本当日出荷ロープやワイヤーを地面に引張固定するのに最適です。用途各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置など。トラスコ品番149-4792材質スチール長さ(mm)折り返し:45全長(mm)350質量(kg)0.187径(Φmm)9
ユニクロ 異形ロープ止め 丸型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥309~税込¥340~1本当日出荷から翌々日出荷・頭部:丸型 ・全体:異形鉄筋用途区画分けや侵入防止のロープの設置材質スチール表面処理ユニクロ胴部形状異形太さ(mm)13
ユニクロ異形ロープ止め J型
TRUSCO(3件のレビュー)¥459~税込¥505~1本当日出荷異形タイプで引き抜き強度UP。用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。進入防止ロープの設置にも。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状J型径(Φmm)10寸法A(mm)50~60寸法B(mm)50~60