絞り込み
電源(V)
  • 18(1)
  • 100(1)
消費電力(W)
  • 900~1000未満(1)
ブランド
  • 亀倉精機
  • アサダ(8)
  • 日東工器(8)
  • ホーザン(8)
  • IKURATOOLS(育良精機)(7)
  • アルス(4)
  • 谷テック(4)
  • RIDGID(日本エマソン)(3)
  • (3)
  • マキタ(2)
  • オグラ(2)
  • DIAMOND(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
  • 泉精器製作所(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • レヂトン(1)
  • REX(レッキス工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
18(1)
100(1)
  • ハードカッター替刃 亀倉精機

    ハードカッター替刃

    亀倉精機(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    質量(g)50
  • アングルカッター 亀倉精機

    アングルカッター

    亀倉精機
    399,800税込439,780
    1台
    6日以内出荷
    電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP)。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
    用途フラットバーやLアングル材の切断加工に使用付属品フットスイッチ、スパナ質量(kg)34電源(V)AC100 単相50/60Hz定格消費電力(W)980本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×345×405切断能力(mm)鉄工鋼材(SS400)75×t6、ステンレス(SUS304)50×t6RoHS指令(10物質対応)対応加工時間(秒)約7出力(kN[tonf])245[25]
  • レールカッター 亀倉精機

    レールカッター

    亀倉精機
    199,800税込219,780
    1台
    8日以内出荷
    スピーディーな切断 。粉塵、火花、発熱、変色のない安全でクリーンな切断 。バリのない切断でバリ取り不要。コードレスで小型軽量、小スペースでの作業が可能
    用途チャンネルレール、ハンガーレール、レースアェイ、アングル等の形鋼の切断に使用します。付属品切断カセット NA-1、六角棒レンチM5、バッテリー、充電器質量(kg)8.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×125×256バッテリー電圧(V)18(高容量リチウムイオン電池)切断時間(秒)3~4切断能力(mm)鉄工SS400相当:t2.0以下、SUS304相当:t1.5以下切断可能 材質チャンネルレール、ハンガーレール、レースウェイ等軽量形鋼
切断機/アングル加工機