絞り込み
内径(Φmm)
- 10
- 11.5(12)
- 12.3(17)
- 14.7(5)
- 15.3(7)
- 15.8(13)
- 16.6(6)
- 19.6(7)
- 19.7(5)
- 20.8(14)
- 23.8(6)
- 25.4(6)
- 26(10)
- 26.4(13)
- 33.5(7)
- 35(15)
- 40(14)
- 51.3(16)
- 63(10)
- 78(9)
- 内径(Φmm)をもっと見る
長さ(m)
- 1(2)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(3)
- 40(1)
- 50(13)
導体外径(Φmm)
- 13(1)
- 13.7(1)
- 15.2(2)
- 15.5(12)
色
グレー(2)
ブラック(2)
ブランド
- ネオフレックス(13)
- 三桂製作所(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
金属製可とう電線管は、配線を地面に埋める工事の際に利用。屋外にある照明や電灯などによく使用されています。可とうとは、曲げることができるという意味のため、金属製可とう電線管は曲げることができる電線管です。金属製可とう電線管を使う電線は、屋外用ビニル絶縁電線以外の絶縁電線となります。JISC8309に規定するや耐科学薬品性が強化された二種金属製可とう電線管など耐食性・防水性のあるものがほとんどです。また、金属製可とう電線管を接続するコネクタやコンビネーションカップリングなどもあります。
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「内径(Φmm)」から絞り込む
10
11.5(12)
12.3(17)
15.8(13)
20.8(14)
26.4(13)
35(15)
40(14)
51.3(16)
63(10)
内径(Φmm)をもっと見る

SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス
三桂製作所(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻(30m)ほか当日出荷から4日以内出荷手で曲げられるフレキシブルチューブです。適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
VFM(標準タイプ)
ネオフレックス¥17,980~税込¥19,778~1巻4日以内出荷から67日以内出荷MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
VOM(耐油タイプ)
ネオフレックス¥31,980~税込¥35,178~1巻(50m)ほか47日以内出荷MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。用途耐油性を要求される箇所での使用、低温地向けの機械、装置での使用
KCP(標準タイプ)
ネオフレックス¥27,980~税込¥30,778~1セット(30個)ほか4日以内出荷から67日以内出荷可動部、振動部、屈曲部、引張荷重部などの使用に適した電線保護管です。 外観平らなKCPタイプはビニール被覆が肉厚で強靱かつ柔軟性抜群です。用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動システムラインでの使用
WFM(標準タイプ)
ネオフレックス¥23,980~税込¥26,378~1セット(50個)ほか4日以内出荷から22日以内出荷MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン、ボイラー、炉周り
EMP(シールド性タイプ)
ネオフレックス¥49,980~税込¥54,978~1セット(50個)ほか67日以内出荷鉄線ワイヤーブレードの上からビニール被覆用途電磁波障害防止のシールド効果が高くノイズ対策が必要な箇所での使用
『電線管』には他にこんなカテゴリがあります
- 金属製直管電線管
- 合成樹脂製可とう電線管
- 金属製可とう電線管
- その他電線管