絞り込み
内径(Φmm)
- 10
- 11.5(13)
- 12.3(17)
- 14(14)
- 15.3(8)
- 15.8(14)
- 16(17)
- 18(11)
- 20.8(14)
- 22(19)
- 26(12)
- 26.4(13)
- 28(14)
- 35(18)
- 40(21)
- 42(12)
- 51.3(15)
- 63(10)
- 78(9)
- 100(8)
- 内径(Φmm)をもっと見る
色
グレー(2)
ブラック(2)
ベージュ(2)
長さ(m)
- 1(2)
- 2(2)
- 10(2)
- 20(1)
- 30(3)
- 40(1)
- 50(14)
導体外径(Φmm)
- 13(1)
- 13.7(1)
- 14(3)
- 15.2(2)
- 15.5(12)
ブランド
- ネオフレックス(13)
- 未来工業(4)
- 三桂製作所(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
商品豆知識

硬質ビニル電線管(J管)
未来工業(10件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット(20本)当日出荷から翌々日出荷高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)規格JIS C8430適合規格(PS)E
SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス
三桂製作所(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻(30m)当日出荷から5日以内出荷手で曲げられるフレキシブルチューブです。適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
TLフレキ (波付管) 呼び線入
未来工業¥1,398税込¥1,5381本(1本)翌々日出荷TEL・LAN・光ファイバー・同軸ケーブル等、弱電流電線および通信線の配管に使用します。可とう性が良い波付管です。仕様呼び線入タイプ波付タイプ長さ(m)10入数(本)1
VFM(標準タイプ)
ネオフレックス¥17,980税込¥19,7781巻3日以内出荷から66日以内出荷MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
VOM(耐油タイプ)
ネオフレックス¥31,980税込¥35,1781巻(50m)46日以内出荷MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。用途耐油性を要求される箇所での使用、低温地向けの機械、装置での使用
KCP(標準タイプ)
ネオフレックス¥29,980税込¥32,9781セット(50個)3日以内出荷から66日以内出荷可動部、振動部、屈曲部、引張荷重部などの使用に適した電線保護管です。 外観平らなKCPタイプはビニール被覆が肉厚で強靱かつ柔軟性抜群です。用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動システムラインでの使用
WFM(標準タイプ)
ネオフレックス¥23,980税込¥26,3781セット(50個)3日以内出荷から21日以内出荷MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン、ボイラー、炉周り
EMP(シールド性タイプ)
ネオフレックス¥49,980税込¥54,9781セット(50個)66日以内出荷鉄線ワイヤーブレードの上からビニール被覆用途電磁波障害防止のシールド効果が高くノイズ対策が必要な箇所での使用