絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所(6)
  • ネオフレックス(6)
内径(Φmm)
  • 11.5
  • 10(16)
  • 12.3(18)
  • 14.7(5)
  • 15.3(6)
  • 15.8(14)
  • 19.6(6)
  • 19.7(5)
  • 20.8(14)
  • 25.4(6)
  • 26(9)
  • 26.4(13)
  • 33.5(6)
  • 34(6)
  • 34.2(5)
  • 35(15)
  • 40(14)
  • 51.3(16)
  • 63(10)
  • 78(10)
長さ(m)
  • 50(11)
導体外径(Φmm)
  • 16(6)
  • 18(6)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
金属製可とう電線管は、配線を地面に埋める工事の際に利用。屋外にある照明や電灯などによく使用されています。可とうとは、曲げることができるという意味のため、金属製可とう電線管は曲げることができる電線管です。金属製可とう電線管を使う電線は、屋外用ビニル絶縁電線以外の絶縁電線となります。JISC8309に規定するや耐科学薬品性が強化された二種金属製可とう電線管など耐食性・防水性のあるものがほとんどです。また、金属製可とう電線管を接続するコネクタやコンビネーションカップリングなどもあります。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
10(16)
11.5
12.3(18)
15.8(14)
20.8(14)
26.4(13)
35(15)
40(14)
51.3(16)
78(10)
内径(Φmm)をもっと見る
サンフレキROBO 柔軟タイプ 三桂製作所サンフレキROBO 柔軟タイプ三桂製作所
18,980税込20,878
1巻
当日出荷から3日以内出荷
サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ 三桂製作所サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ三桂製作所
24,980税込27,478
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様UL規格品(NF12除く)、高耐油、ハロゲンフリー、可動配管使用周囲温度(℃)-10~65(可動時)、-40~115(固定時)
サンフレキROBO スリット付 標準タイプ 三桂製作所サンフレキROBO スリット付 標準タイプ三桂製作所
16,980税込18,678
1巻
当日出荷から7日以内出荷
仕様スリット付使用周囲温度(℃)-40~115
サンフレキROBO スリット付 柔軟タイプ 三桂製作所サンフレキROBO スリット付 柔軟タイプ三桂製作所
21,980税込24,178
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様スリット付使用周囲温度(℃)-40~115
サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 三桂製作所サンフレキROBO 標準タイプ 高強度三桂製作所
14,980税込16,478
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
ライトグレー適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
サンフレキROBO スリット付 耐寒タイプ 三桂製作所サンフレキROBO スリット付 耐寒タイプ三桂製作所
29,980税込32,978
1巻
3日以内出荷から16日以内出荷
仕様スリット付使用周囲温度(℃)-40~115
KCP(標準タイプ) ネオフレックスKCP(標準タイプ)ネオフレックス
32,980税込36,278
1セット(50個)
翌々日出荷から3日以内出荷
可動部、振動部、屈曲部、引張荷重部などの使用に適した電線保護管です。 外観平らなKCPタイプはビニール被覆が肉厚で強靱かつ柔軟性抜群です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動システムラインでの使用
CPB(耐スパッタタイプ) ネオフレックスCPB(耐スパッタタイプ)ネオフレックス
53,980税込59,378
1セット(50個)
3日以内出荷
ビニール被覆の上から鉄線ワイヤーブレードを被覆
用途スパッタ対策、耐摩耗対策箇所
KFM(耐油タイプ) ネオフレックスKFM(耐油タイプ)ネオフレックス
45,980税込50,578
1セット(50個)
3日以内出荷から5日以内出荷
超耐油性、耐寒性
用途低温地向けの機械、装置での使用
CPE(耐熱タイプ) ネオフレックスCPE(耐熱タイプ)ネオフレックス
42,980税込47,278
1セット(50個)
3日以内出荷
超耐熱性、超難燃性
用途ダイカストマシン、樹脂成形機、炉・ボイラー周り等での使用
EMP(シールド性タイプ) ネオフレックスEMP(シールド性タイプ)ネオフレックス
54,980税込60,478
1セット(50個)
3日以内出荷から5日以内出荷
鉄線ワイヤーブレードの上からビニール被覆
用途電磁波障害防止のシールド効果が高くノイズ対策が必要な箇所での使用
KCP(標準タイプ) ネオフレックスKCP(標準タイプ)ネオフレックス
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
耐油性、難燃性
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動システムラインでの使用

電線管』には他にこんなカテゴリがあります

金属製可とう電線管