絞り込み
内径(Φmm)
- 63
- 10(16)
- 11.5(12)
- 12.3(17)
- 14.7(5)
- 15.3(7)
- 15.8(13)
- 16.6(6)
- 19.6(7)
- 19.7(5)
- 20.8(14)
- 23.8(6)
- 25.4(6)
- 26(10)
- 26.4(13)
- 33.5(7)
- 35(15)
- 40(14)
- 51.3(16)
- 78(9)
- 内径(Φmm)をもっと見る
長さ(m)
- 1(1)
- 10(10)
導体外径(Φmm)
- 70.3(1)
- 72.5(2)
- 73(7)
色
グレー(2)
ブラック(1)
ブランド
- ネオフレックス(8)
- 三桂製作所(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
金属製可とう電線管は、配線を地面に埋める工事の際に利用。屋外にある照明や電灯などによく使用されています。可とうとは、曲げることができるという意味のため、金属製可とう電線管は曲げることができる電線管です。金属製可とう電線管を使う電線は、屋外用ビニル絶縁電線以外の絶縁電線となります。JISC8309に規定するや耐科学薬品性が強化された二種金属製可とう電線管など耐食性・防水性のあるものがほとんどです。また、金属製可とう電線管を接続するコネクタやコンビネーションカップリングなどもあります。
「内径(Φmm)」から絞り込む
10(16)
11.5(12)
12.3(17)
15.8(13)
20.8(14)
26.4(13)
35(15)
40(14)
51.3(16)
63
内径(Φmm)をもっと見る

VFM(標準タイプ)
ネオフレックス¥29,980税込¥32,9781巻4日以内出荷から67日以内出荷MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
VOM(耐油タイプ)
ネオフレックス¥49,980税込¥54,9781セット(10個)47日以内出荷MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。用途耐油性を要求される箇所での使用、低温地向けの機械、装置での使用
ケイフレックス ライトグレー
三桂製作所¥49,980税込¥54,9781巻(10m)4日以内出荷色ライトグレー色長さ(m)10内径(Φmm)63適合規格MAS呼び2-1/2外径(Φmm)72.5最小曲げ半径(mm)中心曲げ半径(固定)300質量(kg/m)2.75使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
VFM-SUS(耐腐食タイプ)
ネオフレックス¥179,800税込¥197,7801セット(10個)67日以内出荷から72日以内出荷耐腐蝕性、耐久性用途食品機械、医療機械など、耐久・ハードな箇所での使用
WFM(標準タイプ)
ネオフレックス¥31,980税込¥35,1781セット(10個)4日以内出荷から22日以内出荷MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン、ボイラー、炉周り
『電線管』には他にこんなカテゴリがあります
- 金属製直管電線管
- 合成樹脂製可とう電線管
- 金属製可とう電線管
- その他電線管