絞り込み
内径(Φmm)
  • 63
  • 10(16)
  • 11.5(12)
  • 12.3(17)
  • 14.7(5)
  • 15.3(7)
  • 15.8(13)
  • 16.6(6)
  • 19.6(7)
  • 19.7(5)
  • 20.8(14)
  • 23.8(6)
  • 25.4(6)
  • 26(10)
  • 26.4(13)
  • 33.5(7)
  • 35(15)
  • 40(14)
  • 51.3(16)
  • 78(9)
長さ(m)
  • 1(1)
  • 10(10)
導体外径(Φmm)
  • 70.3(1)
  • 72.5(2)
  • 73(7)
色
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(1)
ブランド
  • ネオフレックス(8)
  • 三桂製作所(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
金属製可とう電線管は、配線を地面に埋める工事の際に利用。屋外にある照明や電灯などによく使用されています。可とうとは、曲げることができるという意味のため、金属製可とう電線管は曲げることができる電線管です。金属製可とう電線管を使う電線は、屋外用ビニル絶縁電線以外の絶縁電線となります。JISC8309に規定するや耐科学薬品性が強化された二種金属製可とう電線管など耐食性・防水性のあるものがほとんどです。また、金属製可とう電線管を接続するコネクタやコンビネーションカップリングなどもあります。
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
10(16)
11.5(12)
12.3(17)
15.8(13)
20.8(14)
26.4(13)
35(15)
40(14)
51.3(16)
63
内径(Φmm)をもっと見る
  • VFM(標準タイプ) ネオフレックス

    VFM(標準タイプ)

    ネオフレックス
    ¥41,980税込¥46,178
    1巻
    4日以内出荷から67日以内出荷
    MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
    用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
  • ケイフレックス 三桂製作所

    ケイフレックス

    三桂製作所
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    適合規格MAS使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
  • VOM(耐油タイプ) ネオフレックス

    VOM(耐油タイプ)

    ネオフレックス
    ¥68,980税込¥75,878
    1セット(10個)
    47日以内出荷
    MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
    用途耐油性を要求される箇所での使用、低温地向けの機械、装置での使用
  • ケイフレックス ライトグレー 三桂製作所

    ケイフレックス ライトグレー

    三桂製作所
    ¥49,980税込¥54,978
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    色ライトグレー色長さ(m)10内径(Φmm)63適合規格MAS呼び2-1/2外径(Φmm)72.5最小曲げ半径(mm)中心曲げ半径(固定)300質量(kg/m)2.75使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
  • VFM-SUS(耐腐食タイプ) ネオフレックス

    VFM-SUS(耐腐食タイプ)

    ネオフレックス
    ¥239,800税込¥263,780
    1セット(10個)
    67日以内出荷から72日以内出荷
    耐腐蝕性、耐久性
    用途食品機械、医療機械など、耐久・ハードな箇所での使用
  • VHM(耐熱タイプ) ネオフレックス

    VHM(耐熱タイプ)

    ネオフレックス
    ¥62,980税込¥69,278
    1巻(10m)
    4日以内出荷から47日以内出荷
    耐熱性、超難燃性
    用途高温の雰囲気での使用
  • MF(亜鉛メッキ帯鋼) ネオフレックス

    MF(亜鉛メッキ帯鋼)

    ネオフレックス
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(10個)
    27日以内出荷から47日以内出荷
  • WFM(標準タイプ) ネオフレックス

    WFM(標準タイプ)

    ネオフレックス
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット(10個)
    4日以内出荷から22日以内出荷
    MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
    用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン、ボイラー、炉周り
  • WFS(耐スパッタ対応) ネオフレックス

    WFS(耐スパッタ対応)

    ネオフレックス
    1巻(10m)
    欠品中
    耐熱性。
    用途耐磨耗性、耐スパッタなどの雰囲気での使用。
  • WSS(耐腐食タイプ) ネオフレックス

    WSS(耐腐食タイプ)

    ネオフレックス
    1セット(10個)
    欠品中
    耐熱性、耐腐食性。
    用途食品機械、医療機械など、耐久・ハードな箇所での使用。

『電線管』には他にこんなカテゴリがあります

金属製可とう電線管