絞り込み
内径(Φmm)
- 14.1(2)
長さ(m)
- 30(1)
導体外径(Φmm)
- 19
- 15.5(14)
- 18(14)
- 21.1(11)
- 21.3(13)
- 25(8)
- 26(8)
- 26.4(12)
- 26.7(11)
- 32(8)
- 33.2(15)
- 33.4(9)
- 40(12)
- 42(14)
- 42.2(11)
- 47.7(12)
- 50(8)
- 59.7(11)
- 72.5(10)
- 88.4(9)
- 113.8(8)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- 三桂製作所(2)
金属製可とう電線管は、配線を地面に埋める工事の際に利用。屋外にある照明や電灯などによく使用されています。可とうとは、曲げることができるという意味のため、金属製可とう電線管は曲げることができる電線管です。金属製可とう電線管を使う電線は、屋外用ビニル絶縁電線以外の絶縁電線となります。JISC8309に規定するや耐科学薬品性が強化された二種金属製可とう電線管など耐食性・防水性のあるものがほとんどです。また、金属製可とう電線管を接続するコネクタやコンビネーションカップリングなどもあります。
「内径(Φmm)」から絞り込む
14.1(2)

SUSプリカチューブ
三桂製作所¥52,980税込¥58,2781個(30m)10日以内出荷ステンレスプリカは、ステンレス製の金属製ケーブル保護管です。材料がステンレス鋼板(SUS)であるためJIS C 8309認証品ではございません。寸法、構造については、JIS C 8309に準拠しております。外層及び中間層にステンレス鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。切断は、プリカナイフ(品番 PTTL201)をご使用下さい。ケ-ブル工事に、ご使用下さい。附属品は、ステンレス製プリカ用の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-40~105特性非防水
『電線管』には他にこんなカテゴリがあります
- 金属製直管電線管
- 合成樹脂製可とう電線管
- 金属製可とう電線管
- その他電線管