絞り込み
内径(Φmm)
  • 16(1)
  • 19.6(7)
長さ(m)
  • 50(6)
導体外径(Φmm)
  • 25
  • 15.5(14)
  • 18(14)
  • 21.1(11)
  • 21.3(12)
  • 26(8)
  • 26.4(12)
  • 26.7(11)
  • 32(8)
  • 33.2(15)
  • 33.4(9)
  • 40(12)
  • 42(14)
  • 42.2(11)
  • 47.7(12)
  • 50(8)
  • 59.7(11)
  • 72.5(10)
  • 88.4(9)
  • 113.8(8)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(1)
ブランド
  • 三桂製作所(7)
  • ネオフレックス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
金属製可とう電線管は、配線を地面に埋める工事の際に利用。屋外にある照明や電灯などによく使用されています。可とうとは、曲げることができるという意味のため、金属製可とう電線管は曲げることができる電線管です。金属製可とう電線管を使う電線は、屋外用ビニル絶縁電線以外の絶縁電線となります。JISC8309に規定するや耐科学薬品性が強化された二種金属製可とう電線管など耐食性・防水性のあるものがほとんどです。また、金属製可とう電線管を接続するコネクタやコンビネーションカップリングなどもあります。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
16(1)
19.6(7)
  • サンフレキROBO 柔軟タイプ 三桂製作所

    サンフレキROBO 柔軟タイプ

    三桂製作所
    34,980税込38,478
    1巻
    3日以内出荷
  • シールワッシャー ネオフレックス

    シールワッシャー

    ネオフレックス
    80税込88
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • サンフレキROBO 三桂製作所

    サンフレキROBO

    三桂製作所
    49,980税込54,978
    1個(50m)
    3日以内出荷
    Type NFX は柔軟性に優れ、最小中心曲げ半径が最も小さく、耐屈曲性はType NF よりさらに優れたタイプです。また、温度、湿度に左右されにくい特性があります。用途としてはロボット等の激しい可動に最適です。識別のためチューブの色調はブラックブルー(濃紺)としています。NFX20~50 の引張強度及び耐圧縮性分類は、JIS C 8461-23 の分類コード1 ベリーライトです。サンフレキROBO 自身は、ねじり可動には不適です。このような配管が必要な場合は、回転式の附属品をご使用下さい。サンフレキROBO は附属品の接続引張強度を含めて金属製に比べて弱いので、大きい引張荷重で可動の場合は注意して下さい。サンフレキROBO 及び附属品は、非電導体ですから、金属製電線管の場合のような電気的ボンディングが不要となり、電気設備の接地という煩わしい問題から開放されます。サンフレキROBO では初めての材質PBT を使用。PBT は耐油性、耐溶剤性に優れ、ほとんどの薬品に侵されません。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、サンフレキROBO 用附属品のN2 型(例:N2BG)をご使用下さい。
    温度範囲(℃)【可動時】-10~65、【固定時】-40~115難燃性UL94HB相当環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調ブラックブルー特性高耐油、超耐寒、超耐屈曲IP等級IP67
  • サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ 三桂製作所

    サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ

    三桂製作所
    51,980税込57,178
    1巻
    3日以内出荷
    仕様UL規格品(NF12除く)、高耐油、ハロゲンフリー、可動配管使用周囲温度(℃)-10~65(可動時)、-40~115(固定時)
  • サンフレキROBO スリット付 柔軟タイプ 三桂製作所

    サンフレキROBO スリット付 柔軟タイプ

    三桂製作所
    42,980税込47,278
    1巻
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様スリット付使用周囲温度(℃)-40~115
  • サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 三桂製作所

    サンフレキROBO 標準タイプ 高強度

    三桂製作所
    25,980税込28,578
    1巻
    3日以内出荷
    ライトグレー適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
  • サンフレキROBO スリット付 標準タイプ 三桂製作所

    サンフレキROBO スリット付 標準タイプ

    三桂製作所
    32,980税込36,278
    1巻
    3日以内出荷から7日以内出荷
    仕様スリット付使用周囲温度(℃)-40~115
  • サンフレキROBO スリット付 耐寒タイプ 三桂製作所

    サンフレキROBO スリット付 耐寒タイプ

    三桂製作所
    67,980税込74,778
    1巻
    3日以内出荷から16日以内出荷
    仕様スリット付使用周囲温度(℃)-40~115

電線管』には他にこんなカテゴリがあります

金属製可とう電線管