絞り込み
内径(Φmm)
- 20.8(1)
- 21.1(1)
長さ(m)
- 20(1)
- 30(1)
導体外径(Φmm)
- 26
- 15.5(14)
- 18(15)
- 21.1(10)
- 21.3(13)
- 25(8)
- 26.4(12)
- 26.7(11)
- 32(8)
- 33.2(15)
- 33.4(9)
- 40(14)
- 42(14)
- 42.2(11)
- 47.7(12)
- 50(8)
- 59.7(11)
- 72.5(10)
- 88.4(9)
- 113.8(8)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- ネオフレックス(6)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三桂製作所(1)
金属製可とう電線管は、配線を地面に埋める工事の際に利用。屋外にある照明や電灯などによく使用されています。可とうとは、曲げることができるという意味のため、金属製可とう電線管は曲げることができる電線管です。金属製可とう電線管を使う電線は、屋外用ビニル絶縁電線以外の絶縁電線となります。JISC8309に規定するや耐科学薬品性が強化された二種金属製可とう電線管など耐食性・防水性のあるものがほとんどです。また、金属製可とう電線管を接続するコネクタやコンビネーションカップリングなどもあります。
「内径(Φmm)」から絞り込む
20.8(1)
21.1(1)

メカフレキ タイプE
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781巻4日以内出荷から5日以内出荷小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。用途屋内用使用周囲温度(℃)-30~60
耐ノイズ/固定用ケイフレックス
三桂製作所¥17,980税込¥19,7781巻当日出荷から5日以内出荷高温の場所には耐熱ケーブル、その他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。 耐熱性に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所の配管等にご使用下さい。用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に最適です
『電線管』には他にこんなカテゴリがあります
- 金属製直管電線管
- 合成樹脂製可とう電線管
- 金属製可とう電線管
- その他電線管