絞り込み
内径(Φmm)
- 20(3)
- 20.8(1)
- 21.1(1)
- 22(3)
色
グレー(5)
ブラウン(1)
ブラック(2)
ブルー(2)
ベージュ(5)
ホワイト(5)
長さ(m)
- 2(4)
- 3(1)
- 4(2)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(1)
導体外径(Φmm)
- 26
- 15.5(13)
- 18(19)
- 21(11)
- 21.1(12)
- 21.3(13)
- 21.5(14)
- 23(16)
- 25(10)
- 26.4(13)
- 26.5(11)
- 26.7(11)
- 30.5(19)
- 33.2(15)
- 34(11)
- 36.5(18)
- 40(19)
- 42(19)
- 47.7(12)
- 59.7(11)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- 未来工業(7)
- ネオフレックス(6)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 日動電工(1)
- 三桂製作所(1)
電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
商品豆知識

硬質ビニル電線管(J管)
未来工業(10件のレビュー)¥799~税込¥879~1本ほか当日出荷から翌々日出荷高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)規格JIS C8430適合規格(PS)E
硬質ビニル電線管(ニチパイプ)
日動電工(2件のレビュー)¥799~税込¥879~特価1本ほか当日出荷から6日以内出荷樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。 金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。 高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。長さ(m)4材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)規格JIS C8430
TLフレキ 呼び線入(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用)
未来工業(6件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781巻(50m)当日出荷TLチューブの波付タイプです。長さ(m)50
メカフレキ タイプE
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781巻4日以内出荷から5日以内出荷小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。用途屋内用使用周囲温度(℃)-30~60
ミラグランド(VE管用)
未来工業(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481袋(10個)当日出荷ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるVE管用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
VE管フレキ長さ(10m)
未来工業(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781巻5日以内出荷手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 段差逃しに最適です。 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。 VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。 サイズ10は、通信ケーブル等の弱電配線保護に最適です。長さ(m)10
耐ノイズ/固定用ケイフレックス
三桂製作所¥17,980税込¥19,7781巻当日出荷から5日以内出荷高温の場所には耐熱ケーブル、その他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。 耐熱性に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所の配管等にご使用下さい。用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に最適です