絞り込み
ブランド
  • ネオフレックス
  • 三桂製作所(122)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • エースサービス(8)
  • 大阪コネクター製造(6)
  • 島田電機(5)
  • 日動工業(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • 日本シーム工業(2)
  • JAPPY(1)
  • エーアンドエーテック(1)
  • セルパック(1)
内径(Φmm)
  • 10(13)
  • 11.5(6)
  • 12.3(8)
  • 14.7(5)
  • 15.8(9)
  • 19.7(5)
  • 20.8(9)
  • 21(4)
  • 25.4(6)
  • 26.4(8)
  • 34.2(5)
  • 35(9)
  • 40(8)
  • 42(5)
  • 48(5)
  • 50.3(5)
  • 51.3(7)
  • 60(5)
  • 63(8)
  • 78(8)
長さ(m)
  • 0.3(15)
  • 0.5(15)
  • 0.8(15)
  • 1(24)
  • 1.3(15)
  • 1.5(15)
  • 1.8(15)
  • 2(15)
  • 2.3(15)
  • 2.5(15)
  • 3(35)
  • 5(20)
  • 8(20)
  • 10(40)
  • 13(20)
  • 15(21)
  • 18(20)
  • 20(43)
  • 30(24)
  • 50(24)
導体外径(Φmm)
  • 15.5(14)
  • 18(15)
  • 20.4(4)
  • 21.3(13)
  • 21.5(3)
  • 26(6)
  • 26.5(4)
  • 26.7(11)
  • 32.8(3)
  • 33(3)
  • 33.4(10)
  • 40(7)
  • 42.2(11)
  • 45.4(3)
  • 48.3(7)
  • 60.3(9)
  • 73(8)
  • 74(3)
  • 88.9(7)
  • 108(2)
  • 色ブラック(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(200)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
364件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
10(13)
12.3(8)
15.8(9)
20.8(9)
26.4(8)
35(9)
40(8)
51.3(7)
63(8)
78(8)
内径(Φmm)をもっと見る
舶用電線貫通金物 ネオフレックス舶用電線貫通金物ネオフレックス(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
Mアダプター ネオフレックスMアダプターネオフレックス(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
現在ご使用のフレックス用コネクターとメートルめねじ付の機器とを接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。 各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
絶縁ブッシング ネオフレックス絶縁ブッシングネオフレックス
28税込31
1個
当日出荷から3日以内出荷
ゴムパッキング ネオフレックスゴムパッキングネオフレックス(3件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷から3日以内出荷
Pgアダプター ネオフレックスPgアダプターネオフレックス
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
現在ご使用のフレックス用コネクターとドイツDIN規格DINねじの多極電気用コネクターや電気機器に接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。 各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
Mねじ用ゴムパッキン ネオフレックスMねじ用ゴムパッキンネオフレックス
49税込54特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
Mネジ用ロックナット ネオフレックスMネジ用ロックナットネオフレックス
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
Mネジ用ロックナット ネオフレックスMネジ用ロックナットネオフレックス
53税込58
1個
当日出荷から4日以内出荷
VFM(標準タイプ) ネオフレックスVFM(標準タイプ)ネオフレックス
419税込461
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
MAS-Nストレートコネクター ネオフレックスMAS-Nストレートコネクターネオフレックス(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から5日以内出荷
各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
SGストレートコネクター ネオフレックスSGストレートコネクターネオフレックス
629税込692
1個
当日出荷から4日以内出荷
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
RFフレックス ネオフレックスRFフレックスネオフレックス
8,598税込9,458
1巻(50m)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
完全防水構造(IP68)に加え、油・ベンジン・酸・溶剤・オゾン・シリコン・カドミウムに対しても優れた耐性を持ってます。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)
MASインサート ネオフレックスMASインサートネオフレックス
219税込241
1個
当日出荷から3日以内出荷
MAS-N90°アングルコネクター ネオフレックスMAS-N90°アングルコネクターネオフレックス
549税込604特価
1個
当日出荷から翌日出荷
各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
アースリング ネオフレックスアースリングネオフレックス
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
鉄ワッシャー ネオフレックス鉄ワッシャーネオフレックス(1件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷から4日以内出荷
DINネジロックナット ネオフレックスDINネジロックナットネオフレックス
50税込55
1個
当日出荷から6日以内出荷
MAS-ZWストレートコネクター ネオフレックスMAS-ZWストレートコネクターネオフレックス
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
MAS-MSコネクター ネオフレックスMAS-MSコネクターネオフレックス
999税込1,099
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
MAS規格506にて制定されたフレックスとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
VFM(標準タイプ) ネオフレックスVFM(標準タイプ)ネオフレックス
17,980税込19,778
1巻
3日以内出荷
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
フレックス用片サドルSS ネオフレックスフレックス用片サドルSSネオフレックス
57税込63
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ロックナットステンレス ネオフレックスロックナットステンレスネオフレックス
399税込439
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGストレートコネクター ネオフレックスSGストレートコネクターネオフレックス
749税込824
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ
AG90°アングルコネクター ネオフレックスAG90°アングルコネクターネオフレックス
959税込1,055特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
RQGストレートコネクター CTGタイプ ネオフレックスRQGストレートコネクター CTGタイプネオフレックス
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)
材質ナイロン(PA)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
ロックナット ネオフレックスロックナットネオフレックス
38税込42
1個
当日出荷から3日以内出荷
SCストレートコネクター ネオフレックスSCストレートコネクターネオフレックス
319税込351特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
シールワッシャー ネオフレックスシールワッシャーネオフレックス
80税込88
1個
当日出荷から3日以内出荷
RFフレックス用サドルRQ-S ネオフレックスRFフレックス用サドルRQ-Sネオフレックス
129税込142
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
MAS-ZW90°アングルコネクター ネオフレックスMAS-ZW90°アングルコネクターネオフレックス
689税込758
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ
RQ-MSコネクター ネオフレックスRQ-MSコネクターネオフレックス
419税込461
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
VFM-16 両端ストレートコネクタ付フレキセット ネオフレックスVFM-16 両端ストレートコネクタ付フレキセットネオフレックス
3,298税込3,628
1セット(3m)ほか
4日以内出荷
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)15.8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
RQGストレートコネクター ネオフレックスRQGストレートコネクターネオフレックス
329税込362
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)
材質GMK(樹脂)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~100
異径ストレートコネクター ネオフレックス異径ストレートコネクターネオフレックス
308税込339
1個
3日以内出荷
材質GMK(樹脂)
RQWアングルコネクター ネオフレックスRQWアングルコネクターネオフレックス
439税込483
1個
3日以内出荷
付属品ワッシャー、樹脂ロックナット材質GMK(樹脂)
フレックス用両サドルSD ネオフレックスフレックス用両サドルSDネオフレックス
62税込68
1個
3日以内出荷
詰め栓 ネオフレックス詰め栓ネオフレックス
97税込107
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
NSPM 両フランジ式吊り下げ回転コネクター ネオフレックスNSPM 両フランジ式吊り下げ回転コネクターネオフレックス
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
EMP(シールド性タイプ) ネオフレックスEMP(シールド性タイプ)ネオフレックス
1,198税込1,318
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
RQGストレートコネクター PGタイプ ネオフレックスRQGストレートコネクター PGタイプネオフレックス
269税込296
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)
材質ナイロン(PA)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100

電線管』には他にこんなカテゴリがあります

金属製可とう電線管