絞り込み
ブランド
- セルパック
- ネオフレックス(360)
- 三桂製作所(122)
- 日本シーム工業(42)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- エースサービス(8)
- 大阪コネクター製造(6)
- 島田電機(5)
- 日動工業(2)
- イチネンTASCO(2)
- 大和電業(2)
- JAPPY(1)
- エーアンドエーテック(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
- 泰和電器(1)
「内径(Φmm)」から絞り込む

CSVT低圧用スクリューコネクタ(低圧用銅アルミ兼用圧縮工具不要)
セルパック¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷アルミ特殊合金製で軽量。導体挿入後ボルト締付、規定トルクでボルト頭せん断だけで施工が完了します。アルミ、銅導体の双方に適用します(複合より線不可)。サイズ共用化を実現しています(8~400mm2の11種類導体を5品種でカバーします)。本製品は低圧用、単線、より線、圧縮より線に適用します。異径接続、銅アルミ異種接続も可能となります。低圧接続材のアルミ導体として使用が可能。「らくらくアルミケーブル(R)」において性能を評価済。海外(IEC)ケーブルとCVケーブルの接続も可能。圧縮工具、ダイスの準備は不要、電源確保も不要。電動工具使用で、更に締付作業の力仕事と時間を削減。IEC規格612381(最大36KVまでのケーブル圧縮及びメカニカルコネクターの規格要件)におけるメカニカルコネクターの要求を満たしています 。IEC規格60228(JIS C 36642007)に規定された導体に適合。内部には隔壁を設けており、水の浸入や異種金属の直接接触を防ぎます。コネクター材質:アルミアロイ合金(全面鈴メッキ処理)
『電線管』には他にこんなカテゴリがあります
- 金属製直管電線管
- 合成樹脂製可とう電線管
- 金属製可とう電線管
- その他電線管