絞り込み
内径(Φmm)
- 14(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 32(1)
- 39(1)
- 51(1)
長さ(m)
- 0.5(1)
- 0.7(1)
- 1(1)
ブランド
- 島田電機
- ネオフレックス(360)
- 三桂製作所(122)
- 日本シーム工業(42)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- エースサービス(8)
- 大阪コネクター製造(6)
- 日動工業(2)
- イチネンTASCO(2)
- 大和電業(2)
- JAPPY(1)
- エーアンドエーテック(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
- 泰和電器(1)
- セルパック(1)
「内径(Φmm)」から絞り込む
14(1)
20(1)
25(1)
32(1)
39(1)
51(1)

耐圧防爆ブレードフレキ
島田電機¥8,898~税込¥9,788~1個25日以内出荷SFC型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。組み合わされるコネクタは銅合金製となります。表面処理ニッケルメッキ主材質(フレキ)ステンレス鋼線材質(コネクタ)主:銅合金
安全増防爆フレキ
島田電機¥5,998~税込¥6,598~1個10日以内出荷SFAC型フレキシブルコンジットは、フレキ管が鋼製で外面は塩化ビニールで被覆をし防水性、耐食性に優れています。両端のコネクタは部品の一部をカシメて接続しています。表面処理ニッケルメッキ主材質塩ビ(被覆)、鋼(フレキ)材質(コネクタ)鋼
耐圧防爆パッキン式フレキ
島田電機¥7,398税込¥8,1381個25日以内出荷-長さ(mm)1000質量(kg)0.6サイズ16B32タイプパッキン式コネクタ×メスコネクタL175L220表面処理ニッケルメッキNG 1/2ΦC35適合ケーブル10.0~12.0寸法S1(mm)20寸法S2(mm)15Oリングパッキンケース:無し主材質(パッキン)クロロプレンゴム、(フレキ)塩ビ材質(コネクタ)主:銅合金
耐圧防爆パッキン式フレキ
島田電機¥9,398税込¥10,3381個25日以内出荷SXM型パッキン式フレキシブルコンジットは、SXM-G型パッキン式コネクタとMYLEXが組み合わされた製品です。コネクタ類は銅合金製となります。長さ(mm)1000質量(kg)0.7サイズ22B41タイプパッキン式コネクタ×メスコネクタL175L225表面処理ニッケルメッキNG 3/4ΦC39適合ケーブル12.0~13.9寸法S1(mm)20寸法S2(mm)15Oリングパッキンケース:無し主材質(パッキン)クロロプレンゴム、(フレキ)塩ビ材質(コネクタ)主:銅合金
耐圧防爆SUSブレードフレキ
島田電機¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から25日以内出荷SFCS型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。組み合わされるコネクタもステンレス製となります。主材質(フレキ)ステンレス鋼線
『電線管』には他にこんなカテゴリがあります
- 金属製直管電線管
- 合成樹脂製可とう電線管
- 金属製可とう電線管
- その他電線管