絞り込み
ホース長さ(m)
内径(Φmm)
使用圧力(MPa)
ブランド
- モノタロウ(2)
- ハタヤリミテッド(26)
- 三協リール(14)
- 日平機器(7)
- CEJN(セイン)(6)
- SK11(6)
- TRUSCO(5)
- REX(レックス)[自動車用品](5)
- TRIENS(5)
- エスコ(4)
- 十川産業(4)
- E-Value(3)
- フジマック(3)
- SHPI(3)
- 遠藤工業(2)
- パオック(2)
- JTC(2)
- KENOH(2)
- コックスリール(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ホース長さ(m)」から絞り込む

耐火花性エアーホースリール スローモーション
三協リール¥43,980税込¥48,3781台当日出荷ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。耐火花性が高く、巻きぐせがつきづらいホースです。劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。付属品取付けベース一式、エアカプラトラスコ品番338-0526材質ホース:難燃性塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂幅(mm)290色グレー、ホース:黒色高さ(mm)314奥行(mm)167使用圧力(MPa)1.4容量(kg)3.8最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)G1/4メスねじ取付金具(一次側)オス自在R1/4材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)ホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:0.8、二次側:10設置方法吊下げ・壁付けホース外径(Φmm)10
導電エアーホースリール
三協リール¥53,980税込¥59,3781台当日出荷流体エアーおよびホース自体の静電気を逃がします。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減します。用途自動車ボディーなどの繊細な塗装作業に。静電塗装作業環境に。静電気対策の一環として。静電気引火の防止に。流動帯電対策として。付属品取付けベース一式、一次側ホース1m、接地ケーブル2.0m、メスカプラトラスコ品番206-5957材質ホース:ポリウレタンホース(カーボン含有)、本体カバー:樹脂幅(mm)290色オレンジ高さ(mm)314奥行(mm)152使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)G1/4メスねじ取付金具(一次側)オス自在R1/4材質(ホース)ウレタン(カーボン入)ホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:1.0、二次側:10設置方法吊下げ・壁付けホース外径(Φmm)10
セーフティエアーホースリール
コックスリール¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷から翌日出荷特許取得済システムにより一般的なリールと比較して80%遅く巻き取りされる安全増しモデルです。メイドインUSAのスチール製高耐久リールです。ベース部分は6.35mm厚の溶接なし一体成型で非常に頑丈です。リール本体表面はCPCパウダーコート仕上げで防錆、防傷性能が高いです。ガイドアームは現場に合わせて様々な角度で取付可能です。専用ブラケットを併用すれば現場に合わせて様々な設置方法が選択可能です。一次側継手はスイベル式で簡単に取外し可能なので素早くホース装着ができます。用途大容量エアーの供給に。付属品二次側ホース材質本体:CPCパウダーコーティングスチール、ホース:ポリ塩化ビニル色青、ホース:赤使用圧力(MPa)2.0材質(ホース)ポリ塩化ビニル
エアーホースリール
コックスリール¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷から翌々日出荷メイドインUSAのスチール製高耐久リールです。ベース部分は6.35mm厚の溶接なし一体成型で非常に頑丈です。リール本体表面はCPCパウダーコート仕上げで防錆、防傷性能が高いです。ガイドアームは現場に合わせて様々な角度で取付可能です。専用ブラケットを併用すれば現場に合わせて様々な設置方法が選択可能です。一次側継手はスイベル式で簡単に取外し可能なので素早くホース装着ができます。用途大容量エアーの供給に。付属品二次側ホース材質本体:CPCパウダーコーティングスチール、ホース:ポリ塩化ビニル色青、ホース:赤使用圧力(MPa)2.0材質(ホース)ポリ塩化ビニル
水用ホースリール 14m 9.5x13.5mm 接続NPT3/8
CEJN(セイン)¥46,980税込¥51,6781個20日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます2006/42/ECに準拠したCEマーク付きです。用途液体補給、洗浄作業など様々な水廻り用途、多湿な環境下での使用に。トラスコ品番140-9785材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン(PU)幅(mm)490質量(kg)5.9色青高さ(mm)409使用温度範囲(℃)5~60奥行(mm)190全長(m)14最高使用圧力(MPa)0.9取付金具(一次側)NPT3/8ホース寸法(全長)(m)14ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5ホース長さ(m)蛇口側:1.5使用流体水外径(mm)13.5内径(mm)9.5継手NPT3/8
6mmx30m高圧エアホースリール
エスコ¥65,200税込¥71,7201個翌日出荷錆に強い黄銅製スイベルジョイントを採用仕様1次側2mホース付(高圧パージプラグ付)質量(kg)7.4全長(m)30使用圧力(MPa)3内径×外径(Φmm)6.0×10材質(ホース)塩化ビニール樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335.5(W)×235(D) ×364.5(H)mm
エアリール回転台付
パオック¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷取り回しの良いソフトホースと回転台での作業性が良いです。回転台がホースの引き出し方向に向くので、ドラムの転倒も防止できます。収納に便利なドラム式で、巻き取りハンドルも折りたためてコンパクトです。作業性の良いソフトホースで、巻ぐせがつきにくく引っ掛かりを防ぐ滑らか素材です。ホースの折れを防ぐホースガイド付です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。用途コンプレッサからの離れた場所でもエアツールにエアを供給に。色ホース:オレンジ最高使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.7ホース長さ(m)20(吐出側)、0.7(入力側)適合流体空気
ホースリール
ハタヤリミテッド¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷から31日以内出荷完全水漏れ防止の大型業務用ホースリール。 手になじむ新型ホースガイド付で巻き取りやすくなりました。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)543×460×625
OKS流体リール
ハタヤリミテッド¥389,800~税込¥428,780~1台31日以内出荷実用性、耐久性重視の設計です。呼び径25.4最大トルク(N・m)14.7常用圧力(MPa)1接続流体入力側:管用テーパーめねじRc1
マッハ高圧ステンレスドラム30M
フジマック¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷高圧空気圧力専用エアーリールです。 転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。 巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。用途高圧空気圧専用ホース巻リールトラスコ品番838-7242材質リール本体:ステンレス、塩ビ系エラストマー質量(kg)7色ブラック全長(m)30最高使用圧力(MPa)3外径(mm)10内径(mm)6
マッハ高圧エアーライズドラム30M
フジマック¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷高圧空気圧力専用エアーリールです。 転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。 巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。用途高圧空気圧専用ホース巻リールトラスコ品番838-7234材質リール本体:スチール、塩ビ系エラストマー質量(kg)6色ピンク/グレー全長(m)30最高使用圧力(MPa)3外径(mm)10内径(mm)6
高圧ホースリール 耐圧20.5MPa 手動巻 固定据置き型(ホースなし)
ハタヤリミテッド¥349,800税込¥384,7801台31日以内出荷3/8・1/2口径兼用型、耐圧20.5(MPa)用高圧ホースリール(ホース別売)です。 農業の散水に、上・下水道配管内の洗浄用に欠かせないホースリールです。 ホース、アダプター、洗浄ガンなどの付属品は別売です。用途重機・建設機械・車体の洗浄用に、重機・建設機械・車体の洗浄用に、木材の皮剥ぎ作業に、上・下水道配管内の洗浄に、樹木などへの散水に、魚網・水槽の洗浄に、トラック、バス、ごみ収集車などの洗浄に、エアーによる清掃作業に、建築物塗装前の下地整理に、その他、幅広い業界での機器洗浄作業に仕様ISO9001認証取得工場製、【巻取方法】手動トラスコ品番820-2486材質鉄板質量(kg)20取付ねじ【ドラム側ホース】管用並行おねじG1/2(30°メスシート)、【固定入力側接続部】管用テーパーおねじR1/2(高圧エルボ付)巻取長さ(m)【Φ9.5ゴムホース(外径Φ17)】60、【Φ12.7ゴムホース(外径Φ20)】50
エアーリール AC型 本体のみ
ハタヤリミテッド¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷エアー作業がしたい場所へ簡単に持ち運べるポータブルタイプです。用途建設・建築、塗装業、自動車整備、エアー整備、各種生産工場トラスコ品番838-7220材質円盤:鋼質量(kg)3.3取付金具(二次側)【継手】G1/4(オス)取付金具(一次側)【継手】R1/4
ウレタンエヤーリール 28+2m 内径Φ8.5 ポリウレタンホース
ハタヤリミテッド¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷トラスコ品番838-7289質量(kg)7.5取付金具(二次側)HC-3R3/8ロータリーナットカプラ取付金具(一次側)HC-3P3/8プラグカプラホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12ホース長さ(m)28
ウレタンエヤーリール 18+2m 内径Φ10.0 ポリウレタンホース
ハタヤリミテッド¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷トラスコ品番838-7287質量(kg)7.6取付金具(二次側)HC-100S1/2ソケットカプラ取付金具(一次側)HC-100P1/2プラグカプラホース寸法(内径×外径)(mm)10×14ホース長さ(m)18
匠の回転エアーリール
十川産業(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷作業効率を上げる回転機能付き、方向が自由自在です。用途塗装、吹き付け建築・整備用、工場内エアーツール用。使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)30使用流体空気定尺質量(kg/巻)8.0最小曲半径(mm)20
台車付流体リール
ハタヤリミテッド¥579,800税込¥637,7801台31日以内出荷耐久性にすぐれた軽量コンパクト設計の流体供給用オートマティックホースリールを台車にドッキング。取り付け工事の必要がなく、低コストで機動力を発揮します。移動式のため少ない台数で広範囲をカバー。面倒な取り付け工事も必要なし。巻取り・引出し時に抵抗にならない大型ガイドローラー付。確実なドラムストッパー付。(ホース交換時にも安全なストッパーボルト付)。耐久性に優れたスプリング巻取り式。シンプルで信頼性の高いローラリージョイント。シール材の交換も簡単。1インチホース付も別途お見積りいたします。用途広範囲への送水・洗浄・散水など、さまざまな用途に最適です。下水道局の貯水槽や通路の洗浄・散水用に。漁港、食品工場、清掃局などの洗浄・散水用に。大型エアー機器などへのエアー供給用に。質量(kg)60最大トルク(N・m)14.7常用圧力(MPa)1使用流体エアー・低温水など流体温度(℃)0~60ホース取付口ドラム側:G1(管用平行おねじ、30’オスシート)、固定側:Rc1(管用テーパめねじ)
エアーリール LC型
ハタヤリミテッド¥22,980税込¥25,2781台当日出荷エア作業をしたい場所へ簡単に持ち運びできます。用途エアホース巻取り用空リール。トラスコ品番370-3631幅(mm)260質量(kg)3.8高さ(mm)410奥行(mm)240能力外径Φ16用エアホースを30m巻き取れます。使用圧力(MPa)1継手一次側/R1/4、二次側/G1/4(オス)
エアツールリール
遠藤工業¥38,980税込¥42,8781個6日以内出荷ホース内径がΦ10mmと大きくエア工具の流量不足を解消します。ラチェット機能付きでストロークの途中で停止できます。用途ホースリールとバランス機能を兼ね備え、エアーツールの懸垂、ホース配管の整理に最適トラスコ品番375-0752質量(kg)3.8ストローク(m)2ホース内径(Φmm)10
C型エアーリール7mm用
TRUSCO(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷転倒しにくい回転台付で安定感抜群。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプ。材質(本体)スチール使用温度範囲-10~60℃最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×242×282材質(ホース)塩ビ系エラストマーホース長さ(m)1(1次側)使用流体圧縮空気
B型エアーリール8.5mm用
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781台当日出荷転倒しにくい回転台付で安定感抜群。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプ。トラスコ品番275-4835材質(本体)スチール質量(g)6300使用温度範囲0~60℃使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×285×340材質(ホース)塩ビ系エラストマーホース長さ(m)1(1次側)使用流体圧縮空気使用カプラー(カプラプラグ)ナットタイププラグ3/8
ウレタンエヤーリール
ハタヤリミテッド¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から4日以内出荷安定感抜群のボックスタイプです。ウレタンエアーリールは本体をメインエアーシステムの側においたまま、エアーホースを必要な所まで引き出して使うタイプです。種別ポータブルタイプ
ホースリール
ハタヤリミテッド¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷から31日以内出荷完全水漏れ防止の大型業務用ホースリール。 手になじむ新型ホースガイド付で巻き取りやすくなりました。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)495×440×532
OKS台車付流体リール
ハタヤリミテッド¥659,800税込¥725,7801台31日以内出荷取付工事不要。広い施設の洗浄・散水に。質量(kg)75最大トルク(N・m)14.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)660×470×600常用圧力(MPa)1接続ホース:(ドラム側)G1管用平行おねじ30°オスシート、(固定側)Rc1管用テーパーめねじホース内径(Φmm)25.4ホース長さ(m)20使用流体低温水、エアーなど流体温度(℃)0~60ホース外径(Φmm)36
エアーホースリール
Axel¥29,980税込¥32,9781個12日以内出荷小型軽量で、エアー源の遠い現場の携帯に便利。(電工ドラム同様エアードラムとして活用できる) 開放型でメンテナンスも簡単。用途天井・壁掛け・台置き質量(kg)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×285×150圧力(kg/cm2)(作業)12、(限度)24ホースサイズ(内径×外径×全長)8.0×12×8mm
『ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動巻き取り式ホースリール
- 手動巻き取り式ホースリール
- 空ホースリール


































![オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02474031-260814-02.jpg)
![オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473997-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473979-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473961-260814-02.jpg)