カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- TAKEGAWA(武川)(6,398)
- DAYTONA(デイトナ)(3,314)
- MAD MAX(マッドマックス)(2,944)
- KITACO(2,845)
- CF POSH(2,552)
- POSH Faith(2,360)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,843)
- KIJIMA(キジマ)(1,524)
- PMC(1,510)
- ハリケーン(1,319)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1,272)
- AFAM(アファム)(1,243)
- brembo(1,239)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,077)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(1,033)
- ベビーフェイス(975)
- OVER RACING(833)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(806)
- ALCANhands(686)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

BELLOF LED H7 ヘッドライトバルブ プレシャスレイZ
DAYTONA(デイトナ)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。 SSモデルに採用されるH7バルブ。(二灯ライトの場合は2つ必要です) 合計で8個のLED素子を採用することで、2100ルーメンを実現。 バルブフランジ内に冷却ファンを配置することでボディ全体を小型化。 ハロゲンバルブ同等寸法なので取付場所や配線の取り回しに悩むことなく、純正バルブと差し替えるだけで簡単に装着。 アルミ製クロームメッキボディをハロゲンバルブと同等サイズで実現。 雨でも安心の防水防塵構造電動ファン採用。 白さが目立つ6500ケルビン。 【安心の車検対応】 適合確認は、車検検査の際に使用されているヘッドライトテスターと同等品を社内設備として導入し、標準状態との光量比較や配光状態の確認を行なっています。 本テスターにて光軸調整を行ない運輸支局へ車両を持ち込み検査登録を行なう車両もあります。 ヘッドライトテスターの配光状態(明るさの数字等)と実際に地面を照らす光は必ず一致するものではありません。 デイトナでは、ヘッドライトテスター検査(調整)の後、社内コースや裏路地等を夜間走行し、照射範囲の確認も行なっています。材質アルミ製クロームメッキ消費電力(W)18相当明るさ(Lm)2100LED使用数(個)高輝度LED素子:8
フロントフォークO/Hキット
NTB¥5,498税込¥6,0481セット(2個)当日出荷セット内容FOS-02(92049-1356/-1273/-1347)、FDH-08(92093-1359/-1232/-1290)、SR-FF02(92033-1036)、BWK-03(11009-1553)適合車種GPZ900R、ZX900A8~A11、ゼファー750、ZR750C、ZRX、ZR400E1~3、ZRXII、ZR400F1~3
PonLED HS1
M&H(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。用途原付用/12V車専用消費電力(W)約5/5電源AC/DC 2電源対応色温度(K)6000光束(Lm)800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)
シールチェーン 520SR-X2 ゴールド
EKチェーン(21件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本3日以内出荷から6日以内出荷EK520サイズ QXリングシールチェーン EK520SR-X2 (GP;GP) ゴールドカラー カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~650ccまで」の小中排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
シールチェーン 428ZV-X スチール
EKチェーン(13件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本4日以内出荷から6日以内出荷EK428サイズ QXリングシールチェーン EK428ZV-X スチールタイプ 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、428サイズが純正のミドルバイク(セローやSR400等)にお薦めのワンランク上の「高強度 428シールチェーン」です。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。 必要なリンク数で購入でき「~400ccまで,単気筒は600ccまで」に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。色スチール適合排気量(cc)~400cc
ドレンボルトM16×12×P1.5
DAYTONA(デイトナ)¥599税込¥6591個当日出荷オイル交換時の同時交換がおすすめ。 ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。ボルト頭部形状六角二面幅六角軸二面幅(mm)14
バッテリー充電器(パルス充電)バイクバッテリー用
AQUA DREAM(アクアドリーム)(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷全自動マイコン制御でかんたん楽々! パルス充電でバッテリーのパワーが復活! パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 1秒間に1000回のパルスチャージ バイク等のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電 ファミリーバイク・オートバイに対応 バッテリー接続時火花がでない安全仕様 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電 全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流します クリップ・丸端子タイプ充電コード付きにて簡単に充電できます。※丸端子充電コードはバッテリーに常時接続可能です。 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 5つの保護回路(逆接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・短絡)で安全・安心用途バイクバッテリーの充電適合バイクバッテリー用コード長さ(m)電源コード約1.5・本体充電コード約1.5・クリップタイプ充電コード約0.5・丸端子タイプ充電コード約0.5本体質量(g)240表示LED表示(充電中・充電完了・エラー)定格出力DC12V保護等級本体:IP63(IEC規格)機能全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断保証期間ご購入日から3年間(ただし、消耗品を除く)保護機能逆接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・短絡充電方式定電流低電圧/オート充電方式適合バッテリーDC12V/2.3~20Ah(開放型・密閉型・AGM・GEL)鉛バッテリー定格入力AC100本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×37×55最大電流(mA)750
取付簡単 原付 スクーター ウインドスクリーン バイク 風防
MAD MAX(マッドマックス)(8件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷材質ポリカーボネイト樹脂寸法(mm)厚さ:3、高さ:400、上幅:300、下幅:400
バイク用 ダイヤハンドルグリップ 非貫通タイプ
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥879税込¥9671セット4日以内出荷から7日以内出荷バイク用 ダイヤハンドルグリップ 非貫通タイプ ブラック。 表面にはダイヤカット滑り止め加工を施しております。 シンプルでクラシックバイクにピッタリなグリップです。 7/8インチ(22.2mm)ハンドル専用のグリップとなります。全長(mm)124内径(Φmm)22.2(左)/24(右)差込深さ(mm)120適合車種7/8インチ(22.2mm)ハンドル専用
MADMAX 汎用 スロットルアシスト
MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)¥379税込¥4171セット4日以内出荷から5日以内出荷手の平でスロットルコントロールができるパーツです。 手の平で押すようにしてアクセルを開けられるので、手首などの疲れが減ります。 取付・取り外しも容易に行えます。内径(Φmm)21
アルミライセンスプレート(250cc~)L 新基準適合タイプ(ツメ無し)
POSH Faith¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷新基準適合品(ツメ無し) 振動防止クッションテープ付属 ナンバープレート裏面、ライセンスプレート表面に貼ることで振動によるひび割れを軽減します。 250cc~クラス用、アルミ製で軽量!フェンダーへの負担が少ない ナンバープレートの保護!振動によるひび割れ軽減・接触による変形防止に 表面加工で腐食防止! アルマイト仕上げ大きすぎないベストサイズ周辺パーツとの干渉を考えたコンパクトサイズ材質/仕上アルミ/アルマイト外形寸法(横×縦)(mm)234×132内寸法(横×縦)(mm)231×129
ディスプレイバッテリーチャージャー 補修用コネクターセット
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥499税込¥5491セット当日出荷デイトナ製ディスプレイバッテリーチャージャー(91875)に使用されている中間コネクターとターミナルのセット。仕様●中間コネクター(オス/メス)各1個、ターミナル(オス/メス)各2個 ●適用電線範囲:AWG14~20 ●導線被膜外径:3.7mm MAX●定格電流:2.5A ●定格電圧:250V●適用温度範囲:-25~85℃ ●接触抵抗:初期10MΩMAXセット内容中間コネクター(オス/メス)各1個、ターミナル(オス/メス)各2個温度範囲(℃)適合:-25~85定格電圧(V)250外径(Φmm)導線被膜:3.7(MAX)定格電流(A)2.5接触抵抗(mΩ)接触抵抗:初期10MAX適合電線範囲 AWG(#)14~20
レース専用チェーン 520ERVTシリーズ
DID(4件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1本5日以内出荷から9日以内出荷オフロード向け軽量シールチェーン!オフロード、エンデューロ走行に最適なシールチェーン。 過酷な条件下でも優れたレスポンスとマイルドな操作感でライダーの要求に応えます。 幅狭/軽量を実現。外プレート幅を、幅狭に仕上げる事で、軽量化に貢献、プレートの材質もオフロード走行に求められる強度・耐衝撃性を解析し最適化しています。 頻繁なチェーン調整が不要!オフロード走行に最適化したXリングを採用、伸びに強く頻繁なチェーン調整の必要が有りません。
リプレイスオイルフィルター カートリッジ式
DAYTONA(デイトナ)¥929税込¥1,0221個翌々日出荷ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。タイプカートリッジ式メーカーKAWASAKI系
ステンBLK ユニバーサルホース
BUILD A LINE(ビルドアライン)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本ほか3日以内出荷から5日以内出荷カスタムに伴うブレーキホースの長さ変更などに素早く対応できるよう、アクティブでは 【110mm~2460mm(25mm刻み)】のビルドアライン用ホースをご用意しています。 アダプターパーツやボルトパーツ、ワッシャーなどを組み合わせてご使用ください。 もちろんエアフリーボルト、Tジョイント、Sタイプボルトなどのスペシャルパーツとの組み合わせも可能です。
プレミアムレーシング リアディスクローター
SUNSTAR(サンスター)(5件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1枚当日出荷から8日以内出荷マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。
M6 テーパーキャップボルト ステンレス
DRC(ディーアールシー)(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1箱(4個)当日出荷二面幅4mm(レンチサイズ)、ネジ部は直径6mm。 ステンレス製ボルト。4個入り
チタンフランジロックナット
ZETA RACING(ジータレーシング)(5件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から5日以内出荷ロックナットには金属フリクションプレートを使った"Uナット"や、ナイロンを使った"ナイロンナット"が一般的だが ZETA チタニウム フランジロックナットは、端面に独自加工を施すことでプレートを使うことなくフリクションを得ることに成功。 ボルトへの攻撃性はUナットとナイロンナットの中間程度で、安定した締め付けが可能。
チタンフラットワッシャー
ZETA RACING(ジータレーシング)(7件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から4日以内出荷Ti-6AL-4Vに全面CNC加工を施したワッシャー。 一般的なプレス機による打ち抜き加工とは異なり、精度(平行度)に優れた一品。 チタンワッシャーに交換することで重量の軽減、強度アップだけでなく、ビジュアル面も向上。
エアバルブガイドツール
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷チューブタイヤ交換時にスムーズにエアバルブを誘導するための工具です。使用しないときは先端を引手に納められるようになっています。材質本体:アルミビレット製、先端:真鍮製色ブルー仕上ブルーアルマイト
オイルフィルターカートリッジマグネットイン
KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。適合DUCATI4440035Aタイプ/DIAVELシリーズ、HYPERMOTARDシリーズ、MONSTERシリーズ、MULTISTRADAシリーズ、SCRMBLERシリーズ、SUPERBIKEシリーズ(959/1199/1299・S/Rパニガーレ除く<12y->)、SUPERSPORTSシリーズ
バイク専用電源用 中間接続コネクター
DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷デイトナ製充電器や、バイク専用電源シリーズに使用されている中間コネクターとターミナルのセットです。仕様●中間コネクター(オス/メス)各1個、ターミナル(オス/メス)各2個。●適用電線範囲0.5~1.25 AWG20~16●電線被膜外径1.9~3.4●定格電流 MAX10A(AC/DC)●定格電圧 MAX300V(AC/DC)●適応温度範囲-25℃~90℃●接触抵抗 7mΩ以下セット内容中間コネクター(オス/メス)×各1、ターミナル(オス/メス)×各2定格電圧(V)MAX300(AC/DC)定格電流(A)MAX10(AC/DC)仕様(適合温度範囲℃)-25~90接触抵抗(mΩ)7以下電線被覆外径(mm)1.9~3.4適合電線範囲 AWG(#)0.5~1.25 20~16
フューエルジョイント
KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ワンタッチで分割、接合出来るのでフューエルラインに割り込ませる事で燃料タンク等の取り外し時に作業性がアップ! 分割時は本体の内蔵バルブが閉じるのでガソリンの流出を防ぎます。(Wストッパータイプはインサート側にもバルブが内蔵)仕様樹脂ボディー Wストッパー
ステン10mmバンジョー&パッキン
PMC(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷純正タイプと同様に飾り気を廃したオーソドックスなバンジョーボルト。材質は高強度でしかも錆びないステンレス製。バンジョーボルト2本と、専用パッキン4枚をセットにしてデリバリー。サイズ全長32 首下26 PC1.25
フランジボルト(アルミ製)
DRC(ディーアールシー)(9件のレビュー)¥549~税込¥604~1セットほか当日出荷から4日以内出荷7000系アルミニウムを更に粘り強くさせる鍛造製法と、精度なネジ山部の加工に不可欠な転造製法をすることで、引っ張り強度に優れ、緩みにくい超軽量アルミボルトが完成。純正スチールボルトより約50%以上軽量。ボルト頭部は美しい切削加工し、表面処理は耐腐食性に優れるアルマイト加工。推奨する締め付けトルク M6ボルト/0.6kg-m材質アルミ頭部寸法(mm)8ねじの呼びM6