絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

44ページ目: バイク部品

バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
54,515件中 1,721~1,760件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニードルバルブAssy KITACO

    ニードルバルブAssy

    KITACO(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
    MIKUNI VM26キャブレター
  • スロットルサブケーブル KITACO

    スロットルサブケーブル

    KITACO(2件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • サイドスタンド HSー160 KITACO

    サイドスタンド HSー160

    KITACO(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    駐輪の際、非常に便利です。車種専用設計ですので、ボルトオン装着が可能。
    主な適合車種DIO(4スト車)(AF62)・DIO(4スト/FI車)(AF68)・ジョルノ(AF70)
  • クラッチケーブル(赤) KITACO

    クラッチケーブル(赤)

    KITACO(5件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
  • オイルジョッキ KITACO

    オイルジョッキ

    KITACO(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • エンジンアワーメーター KITACO

    エンジンアワーメーター

    KITACO(9件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    欠品中
    エンジンの稼働した累積時間を積算する搭載型アワーメーターです。 エンジン稼働の累積運転時間を表示します。
    付属品アンテナリード線・マジックテープ電池寿命(時間)約20000計測方式パルス感知方式
  • ウエイトローラーSET KITACO

    ウエイトローラーSET

    KITACO(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1セット(6個)
    当日出荷から6日以内出荷
    回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。 ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。 片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。 キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。 ※ウエイトローラーは消耗品です。3000Km毎に点検し、片減り、破損等がある場合は交換してください。 駆動系に負担をかける走り方やチューニング度合いが高くなると消耗が早くなります。
  • TC-1 キー付タンクキャップ KITACO

    TC-1 キー付タンクキャップ

    KITACO(5件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    ガソリンの盗難を防止する為にキーが付いたタンクキャップは必須アイテムです。
    タイプTC-1主な適合車種ゴリラ(6V/12V)・モンキーバハ・CD50/90・CB50J/S・R&P・APE50/100・XE50/800等
  • Sスロセット(S3)NSR50.NS-1 KITACO

    Sスロセット(S3)NSR50.NS-1

    KITACO(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    欠品中
    パーツNo.NSR50.NS-1 (STH-3)
  • SBSブレーキパッドシム KITACO

    SBSブレーキパッドシム

    KITACO(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    パーツNo.9500-04 ブレーキシム
  • Rロングレバー&ホルダーSET KITACO

    Rロングレバー&ホルダーSET

    KITACO(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    スロットルASSYの交換時に必要になるドラムブレーキ用レバー& ホルダーです。各タイプ設定していますので、用途に応じてお選び下さい。また、キタコ社製レバー&ホルダー専用のクラッチケーブルと併せてご購入下さい。
    適合汎用(Φ22.2)左右区別右主な適合車種汎用(Φ22.2)
  • Lクランクケースパッキン KITACO

    Lクランクケースパッキン

    KITACO(4件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    適合キタコ補修部品パーツNo.APE50
  • Fギヤー 12T KITACO

    Fギヤー 12T

    KITACO(5件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素綱)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。
  • 延長ハーネス ハリケーン

    延長ハーネス

    ハリケーン(2件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1本ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。
    色ブラック
  • リフレクター W122 ハリケーン

    リフレクター W122

    ハリケーン(4件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    仕様強力両面テープで固定寸法(mm)12.5×122主な適合車種汎用
  • セパハン用 ソケットボルトセット ハリケーン

    セパハン用 ソケットボルトセット

    ハリケーン(1件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1セット
    5日以内出荷
    仕様M12×L25mm ネジピッチ1.25mm
  • アンダーブラケット ハリケーン

    アンダーブラケット

    ハリケーン(3件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    セパレートハンドル車をバーハンドル仕様に変更する場合に、フロントフォークにクランプして使用します。
  • M10スタッドボルトSET ハリケーン

    M10スタッドボルトSET

    ハリケーン(1件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    仕様ボルトサイズ M10×L85×P1.25適合車種メーカー7/8インチハンドルポスト及びライザーハンドル用ねじの呼びM10
  • LEDライセンスランプ ハリケーン

    LEDライセンスランプ

    ハリケーン
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    仕様高輝度白色LED5個.白コード(+) 黒コード(-)適合車種直流12V車用
  • LED S25 シングル球 3chip SMD 13連 12V MAD MAX(マッドマックス)

    LED S25 シングル球 3chip SMD 13連 12V

    MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(2個)
    当日出荷
    ウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
    仕様12V用
  • ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

    ブレーキパッド(赤パッド)

    DAYTONA(デイトナ)(162件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    1984年から愛され続けるロングセラー コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。
  • XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C3103) X.A.M

    XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C3103)

    X.A.M(8件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。
  • L・ビーム(電球型LED) L818 M&H

    L・ビーム(電球型LED) L818

    M&H(6件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    新採用のLEDと新設計の回路の二輪車専用ナンバー照明付モデル。 二輪車専用回路で、交流電源と直流電源が混在した原付でも安心して使用できます。 FIカブやFIモンキーなどのホンダ原付FI車にも完全対応!
    用途12V ストップ/テール用(※L818SWH、L818DWH、L818XWHはウィンカー用)電圧(V)12
  • L・ビーム(電球型LED) L708 M&H

    L・ビーム(電球型LED) L708

    M&H(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 拡散タイプL700Fシリーズ 拡散型フラットLEDの採用で、明るくよりワイドな照射パターンを実現しました!ソフトで広がりのある光はメーターパネル球やライセンスランプ球に最適です。
    タイプ拡散電圧(V)12口金BA7S
  • 2輪車用口金球 T8×28 6V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 T8×28 6V(シングル球)

    M&H(3件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個ほか
    当日出荷
    M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
    色クリア口金S7/8
  • 2輪車用口金球 T10×31 6V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 T10×31 6V(シングル球)

    M&H(3件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個ほか
    当日出荷
    M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
    色クリア口金S8.5/8.5
  • セロー225等 左右セットレバー ALBA(アルバ)

    セロー225等 左右セットレバー

    ALBA(アルバ)(3件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1セット
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    セット内容左右1本づつ計2本入りメーカーYAMAHA適合車種RZ50 (84/88-96) /、TZ50 (90) /3XM1、TZR50/R (90-97) /3TU1-3/4EU1-4、TZM50R (94-97) /4KJ1-3、DT125R(85-97) /34X/3FW1-A、DT200R/WR(85-94) /1GT/2LR/3ET1/3XP1-5、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、TT225 (86) /1RH、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、トリッカー(04) /DG10J、SR400(ディスクブレーキ)(01) /、XJ400/D(01) /4GO8/9、SR500(ディスクブレーキ) /34A/33Y左右区別左右セット適合排気量(cc)50
  • エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)

    エキゾーストマフラーガスケット

    ALBA(アルバ)(18件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1セットほか
    当日出荷から9日以内出荷
    マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
  • パワーフィルターΦ35原付用 ALBA(アルバ)

    パワーフィルターΦ35原付用

    ALBA(アルバ)(10件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    吸入率アップするため、車種毎、また車両の使用状況にあわせたプラグやメインジェットの変更が必要です。
    メーカーHONDA主な適合車種(AF35)ライブディオ(Dio)SR(94~)、(AF35)ライブディオ(Dio)ZX、(AF34)ライブディオ(Dio)/J、(AF27)スーパーディオ(Dio)、(AF28)スーパーディオ(Dio)SR(91~99)、(AF28)スーパーディオ(Dio)ZX(92~96)、(AF28)ディオ(Dio)XRバハ(BAJA)(94~99)、Gダッシュ、タクト(TACT)/S(93)、スタンドアップタクト(TACT)(93)、マグナ(MAGNA)50(~98)、ジャズ(JAZZ)(~98)、リトルカブ(CUB)(98~)、スーパーカブ(CUB)、TZM50R(94~99)、TZR50(90~92)/R(93~99)、RZ50(98~99)、(3WF)ジョグ(JOG)スポーツ90、4.5~6PS ジョグ(JOG)、(3RY)ジョグ(JOG)スポーツ、BWS(88)、5.2~5.8PSチャンプ、チャンプRS、チャンプCX、5.5~6PSアクティブ、エクセル、ボクスン、アドレス110(98~99)、ストリートマジック/Ⅱ(TR50/S/SD)、レッツ/Ⅱ/ⅡS(97~00)、ZZ適合排気量(cc)50
  • Z2ミニミラー 8mm MAD MAX(マッドマックス)

    Z2ミニミラー 8mm

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    7日以内出荷
    スマートなデザインで高い人気を誇るZⅡタイプミラーにミニサイズ(85mm)が新登場!。左右共通で使用可能
    種別左右共通取付ねじ8mm正ネジ
  • Z2タイプ ミラー MAD MAX(マッドマックス)

    Z2タイプ ミラー

    MAD MAX(マッドマックス)(8件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    大人気!定番の超ロングセラーモデル。 左右共通で使用可能。
    種別左右共通
  • VEシリーズ(VE-35/VE-33) IRC

    VEシリーズ(VE-35/VE-33)

    IRC(29件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    出力曲線がマイルドな250ccクラスに最適なタイヤ。ブロックテーパーをアジャストさせることで、どんな路面でも確実なグリップ力を発揮する。
    タイプWT
  • バルブ KIJIMA(キジマ)

    バルブ

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    仕様12V6W種別BAX9S シングル色クリア
  • スライドタイプスイッチ KIJIMA(キジマ)

    スライドタイプスイッチ

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    ライト等のON/OFF切り替えに便利なスライド式スイッチです。
    仕様ミニスナップ式、2極、両面テープ貼付
  • エンジンストップスイッチ KIJIMA(キジマ)

    エンジンストップスイッチ

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    標準ハンドルへクランプ可能。ON/OFF切り替えスイッチ。エンジンストップスイッチに使用。
    付属品クランプ(22.2mmハンドル用)仕様2本配線、2極
  • インナーワイヤー(クラッチ用) K-CON(キタコ)

    インナーワイヤー(クラッチ用)

    K-CON(キタコ)(5件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    ツーリング先等での突然のワイヤートラブルに対応出来る応急用ワイヤーSET。 ハンダ固定に適したスチールワイヤー採用により、ハンダ固定での長期的な使用も可能となります。
    寸法Φ2.0×1.5m材質/処理スチール/亜鉛メッキ
  • マスターホース(ブレーキ/クラッチ) K-CON(キタコ)

    マスターホース(ブレーキ/クラッチ)

    K-CON(キタコ)(3件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ブレーキフルード対応ホース。
    付属品クレセントクランプ2個(スチール製/クロメート)材質EPDM(1層)

『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります

バイク部品