絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 7(3)
- 14(3)
- 25(3)
- 28(3)
- 32(3)
- 35(1)
- 45(2)
- 70(1)
接続口径
- R(PT)1/4(3)
- R(PT)3/8(4)
- R(PT)1/2(4)
- R(PT)3/4(4)
- R(PT)1(4)
- Rc(PT)1/4(4)
- Rc(PT)3/8(5)
- Rc(PT)1/2(5)
- Rc(PT)3/4(5)
- Rc(PT)1(5)
- Rc(PT)1-1/4(1)
- その他(5)
ブランド
- ニッタ
- モノタロウ(2)
- RS PRO(43)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(23)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(21)
- 日東工器(18)
- エナパック(15)
- RIKEN(理研機器)(10)
- ニューマシン(8)
- エスコ(4)
- アイグネップ(4)
- 大阪ジャッキ製作所(3)
- JTC(2)
- レホボット(2)
- コクゴ(1)
- PRESSOL(1)
「相手側取付サイズ」から絞り込む

カプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付)
ニッタ¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から32日以内出荷流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開閉式バルブ機構を備えたタイプです。使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
Hシリーズ OHタイプ(バルブ無)
ニッタ(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から9日以内出荷流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開放式のオープンタイプです。使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
カプラ 71シリーズ
ニッタ¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から9日以内出荷超高圧用として04~08サイズまでは70.0MPaまで保持。着脱時の空気混入量と流体のこぼれ量が少ないフラッシュバルブ機構を採用。着脱操作が簡単な押し込むだけのプッシュトゥコネクト方式を採用。カプラーは単体で圧力をかけて使用することが可能です。用途超高圧用使用温度範囲(℃)-30~+93ねじメスねじ材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類![Hシリーズ VHタイプ(バルブ付)(ニッタ) [BVHC6-6M-U] [1個] ニッタ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47060124-200117-02.jpg)
Hシリーズ VHタイプ(バルブ付)(ニッタ) [BVHC6-6M-U] [1個]
ニッタ¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から42日以内出荷流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開閉式バルブ機構を備えたタイプです。使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)7.0使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
Hシリーズ PHタイプ(PHバルブ付)
ニッタ¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から32日以内出荷流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。残圧下でも接続が可能なPHバルブ機構を採用しています。7.0MPaの残圧でも17.7Nで接続できます。使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類









![リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono87151425-140123-02.jpg)