絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 7(3)
  • 14(3)
  • 25(3)
  • 28(3)
  • 32(3)
  • 35(1)
  • 45(2)
  • 70(1)
接続口径
  • R(PT)1/4(3)
  • R(PT)3/8(4)
  • R(PT)1/2(4)
  • R(PT)3/4(4)
  • R(PT)1(4)
  • Rc(PT)1/4(4)
  • Rc(PT)3/8(5)
  • Rc(PT)1/2(5)
  • Rc(PT)3/4(5)
  • Rc(PT)1(5)
  • Rc(PT)1-1/4(1)
  • その他(5)
ブランド
  • ニッタ
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(22)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(21)
  • 日東工器(18)
  • RIKEN(理研機器)(8)
  • ニューマシン(6)
  • アイグネップ(4)
  • エスコ(3)
  • JTC(2)
  • レホボット(2)
  • コクゴ(1)
  • PRESSOL(1)
  • オーツカ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「相手側取付サイズ」から絞り込む
  • Hシリーズ OHタイプ(バルブ無) ニッタ

    Hシリーズ OHタイプ(バルブ無)

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開放式のオープンタイプです。
    使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
  • カプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付) ニッタ

    カプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付)

    ニッタ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開閉式バルブ機構を備えたタイプです。
    使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
  • カプラ 71シリーズ ニッタ

    カプラ 71シリーズ

    ニッタ
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    超高圧用として04~08サイズまでは70.0MPaまで保持。着脱時の空気混入量と流体のこぼれ量が少ないフラッシュバルブ機構を採用。着脱操作が簡単な押し込むだけのプッシュトゥコネクト方式を採用。カプラーは単体で圧力をかけて使用することが可能です。
    用途超高圧用使用温度範囲(℃)-30~+93ねじメスねじ材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
  • Hシリーズ VHタイプ(バルブ付)(ニッタ) [BVHC6-6M-U] [1個] ニッタ

    Hシリーズ VHタイプ(バルブ付)(ニッタ) [BVHC6-6M-U] [1個]

    ニッタ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開閉式バルブ機構を備えたタイプです。
    使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)7.0使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
  • Hシリーズ PHタイプ(PHバルブ付) ニッタ

    Hシリーズ PHタイプ(PHバルブ付)

    ニッタ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。残圧下でも接続が可能なPHバルブ機構を採用しています。7.0MPaの残圧でも17.7Nで接続できます。
    使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧(高圧)用カプラ