絞り込み
厚さ(mm)
- 0.6~1.2(1)
- 1.0~2.0(2)
- 1~2.5(1)
- 1~3(1)
- 1.2~1.6(4)
- 1.2~2.0(1)
- 1.2~2.4(34)
- 1.5~2.5(2)
- 1.6(1)
- 1.8~2.4(4)
- 2.3~4.0(12)
- 2.4~4.0(29)
- 3.2~4.0(6)
- 4.0~5.0(33)
- 5.5~6.4(32)
- 6.0~7.0(12)
- 7.0~8.5(12)
- 9.0~9.5(12)
- 10(1)
- 12.0~12.7(12)
- 厚さ(mm)をもっと見る
長さ(mm)
エコロジープロダクト
「厚さ(mm)」から絞り込む
1.2~2.4(34)
2.3~4.0(12)
2.4~4.0(29)
3.2~4.0(6)
4.0~5.0(33)
5.5~6.4(32)
6.0~7.0(12)
7.0~8.5(12)
9.0~9.5(12)
12.0~12.7(12)
厚さ(mm)をもっと見る

ガラスはめ込み用ゴムパッキン
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から6日以内出荷ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム色ブラック表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール (一体成型)TSJB
岩田製作所(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(1本)ほか当日出荷から3日以内出荷材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)色黒材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.5~2.5(TSJB)
トリムシール (一体成型)TSLB
岩田製作所(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1袋(1本)ほか当日出荷から6日以内出荷材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)色黒適合規格RoHS2材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.5~2.5(TSLB)
トリムシール 3100シリーズ Cタイプ
岩田製作所¥2,198~税込¥2,418~1袋(1本)ほか当日出荷から6日以内出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 6100シリーズ Aタイプ
岩田製作所(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1袋(1本)ほか翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリム&トリムシール
岩田製作所¥989~税込¥1,088~1本ほか翌日出荷から翌々日出荷自動車や機械などドア部のエッジ保護にご使用いただけます。内側にはシーラー材(粘着剤)があり取り付けに便利です。接着剤ではありません。m単位販売も行っております。RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール 6375シリーズ Cタイプ
岩田製作所¥24,980~税込¥27,478~1袋(1本)ほか翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。材質PVC色黒寸法C(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
スポンジゴム WRS型
LAMP(スガツネ工業)¥319~税込¥351~1枚当日出荷耐油性・難燃性に優れ、水や音等の漏れも抑制します。UL94規格の難燃グレードV-0相当の材料を使用しています。使用目的に合わせて寸法が選択可能です。またご自身でカットしてお使いいただけます。アクリル系両面テープで取り付けできます。(お客様ご用意)用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など材質ニトリルゴム(NBR)+塩化ビニル樹脂(PVC)色ブラック伸び(%)180引張強度(MPa)0.15RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)2見掛密度(kg/m3)65発泡体構造半連続気泡
トリムシール (一体成型)TSHB
岩田製作所¥2,098~税込¥2,308~1袋(1本)ほか翌々日出荷材質耐油TPE(熱可塑性エラストマー)色黒適合規格RoHS2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.8~2.4(TSH)
トリムシール (一体成型)TSFB
岩田製作所¥2,098~税込¥2,308~1袋(1本)ほか翌々日出荷材質耐油TPE(熱可塑性エラストマー)色黒適合規格RoHS2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.8~2.4(TSF)
トリムシール (一体成型)TSEB
岩田製作所¥2,098~税込¥2,308~1袋(1本)ほか翌々日出荷材質耐油TPE(熱可塑性エラストマー)色黒適合規格RoHS2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.8~2.4(TSE)
トリムシール 6375シリーズ Aタイプ
岩田製作所¥24,980~税込¥27,478~1袋(1本)ほか翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。材質PVC色黒寸法C(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 6100シリーズ Cタイプ
岩田製作所¥2,498~税込¥2,748~1袋(1本)ほか翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 4100シリーズ Cタイプ
岩田製作所¥1,998~税込¥2,198~1袋(1本)ほか翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
後付ビードKデュオPG13ミリ用20m
TOSTEM(LIXIL)¥2,798税込¥3,0781巻6日以内出荷セット内容20メートル/1巻 ブラックオータム・ブラウン兼用色シャイングレー対応商品アトモスⅡ
2.4mmx15m トリム(ファインサンド/黒)
エスコ¥9,040税込¥9,9441個翌日出荷簡単取り付け(接着剤不要)、優れた美観。用途板状のもののカバーに仕様片面リップエスコ品番EA997XS-2.4材質本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)色黒全長(m)15適合板厚(mm)2.0~3.0
トリムシール(一体成型) TSHシリーズ Cタイプ
岩田製作所¥2,098~税込¥2,308~1袋(1本)ほか翌々日出荷から8日以内出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ。工作機械、扉部のクッション材に。材質耐油TPE色黒適合板厚(mm)1.2~1.6RoHS指令(10物質対応)対応
『トリムシール』には他にこんなカテゴリがあります
- トリムシール 長さ定尺品
- トリムシール メーターカット品