絞り込み
厚さ(mm)
- 1.0~2.0(2)
- 1~2.5(1)
- 1~3(1)
- 5(1)
- 10(1)
- 20(1)
色
ブラック(4)
長さ(mm)
- 100(1)
- 200(1)
- 300(1)
- 1000(4)
- 2000(4)
- 3000(4)
- 4000(4)
- 5000(4)
- 10000(4)
- 20000(4)
- 30000(4)
- 40000(4)
- 50000(4)
- 100000(1)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- 岩田製作所(70)
- TOSTEM(LIXIL)(37)
- エスコ(4)
- ハーフェレ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「厚さ(mm)」から絞り込む
1.0~2.0(2)
1~2.5(1)
1~3(1)
5(1)
10(1)
20(1)

ガラスはめ込み用ゴムパッキン
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から6日以内出荷ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム色ブラック表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジゴム WRS型
LAMP(スガツネ工業)¥319~税込¥351~1枚当日出荷耐油性・難燃性に優れ、水や音等の漏れも抑制します。UL94規格の難燃グレードV-0相当の材料を使用しています。使用目的に合わせて寸法が選択可能です。またご自身でカットしてお使いいただけます。アクリル系両面テープで取り付けできます。(お客様ご用意)用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など材質ニトリルゴム(NBR)+塩化ビニル樹脂(PVC)色ブラック伸び(%)180引張強度(MPa)0.15RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)2見掛密度(kg/m3)65発泡体構造半連続気泡
『トリムシール』には他にこんなカテゴリがあります
- トリムシール 長さ定尺品
- トリムシール メーターカット品